絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 15
  • 1(696)
  • 1.5(596)
  • 2(817)
  • 2.5(470)
  • 3(1,114)
  • 3.5(298)
  • 4(1,180)
  • 5(1,067)
  • 6(1,418)
  • 7(444)
  • 8(1,284)
  • 9(419)
  • 10(1,336)
  • 11(356)
  • 12(1,333)
  • 14(424)
  • 16(901)
  • 18(348)
  • 20(838)
  • 25(304)
刃数
  • 2(110)
  • 3(14)
  • 4(113)
  • 5(1)
  • 6(9)
  • 30(1)
シャンク径(Φmm)
  • 12(18)
  • 14(7)
  • 16(231)
  • 20(2)
  • 32(2)
  • 45(1)
刃長(mm)
  • 12(8)
  • 15(9)
  • 22(6)
  • 22.5(5)
  • 23(7)
  • 25(20)
  • 26(14)
  • 30(23)
  • 32(14)
  • 35(27)
  • 36(6)
  • 37.5(12)
  • 38(7)
  • 40(33)
  • 45(10)
  • 50(16)
  • 60(37)
  • 70(11)
  • 75(5)
  • 80(7)
全長(mm)
  • 70(4)
  • 80(9)
  • 83(4)
  • 90(56)
  • 95(13)
  • 100(34)
  • 105(8)
  • 110(34)
  • 115(6)
  • 120(18)
  • 125(16)
  • 130(12)
  • 135(12)
  • 140(12)
  • 150(13)
  • 160(5)
  • 180(5)
  • 200(13)
  • 210(5)
  • 250(4)
表面処理
  • AlCrNコーティング(3)
  • DLCコーティング(2)
  • その他(26)
  • チタン系コーティング(21)
  • ノンコーティング(22)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • その他(13)
  • コバルトハイス(1)
  • 超硬合金(239)
  • (4)
その他・コバルトハイス・超硬合金・鋼
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(38)
  • RYOCO(菱高精機)(31)
  • ヤマト(切削工具)(26)
  • NACHI(不二越)(23)
  • アサヒ工具(22)
  • DIJET(ダイジェット工業)(20)
  • EIKO(栄工舎)(17)
  • WIDIN(14)
  • S&K(三興製作所)(13)
  • 三洋工具(11)
  • 岡崎精工(7)
  • 三菱マテリアル(7)
  • ニチアロイ(日本超硬)(5)
  • TOTIME(5)
  • Niagara Cutter(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • THECUT(3)
  • 京セラ(2)
  • 協和精工(2)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・RYOCO(菱高精機)・ヤマト(切削工具)・NACHI(不二越)・アサヒ工具・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・WIDIN・S&K(三興製作所)・三洋工具・岡崎精工・三菱マテリアル・ニチアロイ(日本超硬)・TOTIME・Niagara Cutter・OSG(オーエスジー)・THECUT・京セラ・協和精工・ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS

    OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理WXLコートねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • GSX MILL 2枚刃 2.5D NACHI(不二越)

    GSX MILL 2枚刃 2.5D

    NACHI(不二越)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)
    刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)

    アルミ用ソリッドエンドミル

    DIJET(ダイジェット工業)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金
  • 超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃 TOTIME

    超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃

    TOTIME
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|30B2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
  • エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアル

    エムスターハイパワーエンドミル(M)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。
    用途汎用ハイヘリ材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
  • 超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル WIDIN

    AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル

    WIDIN
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|35S4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
  • アクアREVOミル 2枚刃 2.5D Sタイプ NACHI(不二越)

    アクアREVOミル 2枚刃 2.5D Sタイプ

    NACHI(不二越)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。
    刃数2表面処理REVO M
  • 超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃 RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃

    RYOCO(菱高精機)
    8,598税込9,458
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
  • AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル WIDIN

    AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル

    WIDIN
    4,898税込5,388
    1本
    翌々日出荷
    WF60シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角29゜+31゜
  • 超硬付刃2枚刃ロングエンドミル WIDIN

    超硬付刃2枚刃ロングエンドミル

    WIDIN
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
  • AlTiNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDIN

    AlTiNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)

    WIDIN
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    一般鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等の硬度HRC40までの幅広い材料に高能率加工が可能です。耐摩耗性と耐酸化性に優れたAlTiNコーティングの採用により、工具寿命の延長、耐チッピング性の向上を実現。※ZE302シリーズ後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数2表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
  • ソリッドNカットエンドミル(ロング) ニチアロイ(日本超硬)

    ソリッドNカットエンドミル(ロング)

    ニチアロイ(日本超硬)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    ロング刃長。センターカットタイプを採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
    用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
  • アクアREVOミル 4枚刃 2.5D Gタイプ NACHI(不二越)

    アクアREVOミル 4枚刃 2.5D Gタイプ

    NACHI(不二越)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。
    刃数4表面処理REVOM
  • アクアREVOミル 4枚刃 1.5D Gタイプ NACHI(不二越)

    アクアREVOミル 4枚刃 1.5D Gタイプ

    NACHI(不二越)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。
    刃数4表面処理REVO M
  • 高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)46
  • 超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS OSG(オーエスジー)

    超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS

    OSG(オーエスジー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理FXコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.02
  • エンドミル 超硬S 多刃 4GES EIKO(栄工舎)

    エンドミル 超硬S 多刃 4GES

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    材質K03刃数4
  • ミニジャンボエンドミル4枚刃 RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボエンドミル4枚刃

    RYOCO(菱高精機)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
  • ミニジャンボエンドミル2枚刃 RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボエンドミル2枚刃

    RYOCO(菱高精機)
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
  • AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル WIDIN

    AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル

    WIDIN
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
  • アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDIN

    アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)

    WIDIN
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
  • AlTiNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDIN

    AlTiNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)

    WIDIN
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    一般鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等の硬度HRC40までの幅広い材料に高能率加工が可能です。耐摩耗性と耐酸化性に優れたAlTiNコーティングの採用により、工具寿命の延長、耐チッピング性の向上を実現。※ZE304シリーズ後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
  • ジャンボボールエンドミル RYOCO(菱高精機)

    ジャンボボールエンドミル

    RYOCO(菱高精機)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロー付け超硬ボールエンドミル
    用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
  • ジャンボエンドミル2枚刃標準 RYOCO(菱高精機)

    ジャンボエンドミル2枚刃標準

    RYOCO(菱高精機)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
    用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
  • ソリッド深彫用スパイラルボールエンドミル ニチアロイ(日本超硬)

    ソリッド深彫用スパイラルボールエンドミル

    ニチアロイ(日本超硬)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    ロング刃長。刃先はS字形で倣い加工に最適。
    用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
  • 超硬3枚刃アルミ用エンドミル 協和精工

    超硬3枚刃アルミ用エンドミル

    協和精工
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。
    用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
  • 特ロングシャンクスロッチングエンドミル 三洋工具

    特ロングシャンクスロッチングエンドミル

    三洋工具
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ロングシャンクの採用のため深い場所での加工が可能です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄
  • 付刃スロッチングエンドミル 三洋工具

    付刃スロッチングエンドミル

    三洋工具
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3538R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの弱ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。弱ねじれはZ軸方向に負荷をかけたくない薄板の加工等に最適です。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|1921R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)19/21
  • アルミ用超硬エンドミル スクエアタイプ 3枚刃 TOOLONE(ツールワン)

    アルミ用超硬エンドミル スクエアタイプ 3枚刃

    TOOLONE(ツールワン)
    1,498税込1,648
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    非鉄金属、アルミニウム、アルミニウム合金、銅(HRC < 20)を切断するために適しています。 CrNコーティングは、銅電極と高Si(> 12%)含有アルミニウム合金のためのオプションです。 ハイヘリックスは、高速で優れた安定した仕上げ面を提供しています。 優れた切屑の排出と研磨により、切断面と送り速度を向上させます。
    材質超硬刃数3
  • アクアREVOミル 4枚刃 4D Gタイプ NACHI(不二越)

    アクアREVOミル 4枚刃 4D Gタイプ

    NACHI(不二越)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ味重視の設計、加工面粗さも他社防振エンドミルに比べびびりが減。
    刃数4表面処理REVO M
  • アクアREVOミル 4枚刃 2.5D Sタイプ NACHI(不二越)

    アクアREVOミル 4枚刃 2.5D Sタイプ

    NACHI(不二越)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。
    刃数4表面処理REVO M
  • 高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)43
  • HGコーティング超硬FLXレギュラー刃 S&K(三興製作所)

    HGコーティング超硬FLXレギュラー刃

    S&K(三興製作所)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数4表面処理HGコーティングねじれ角(°)42外径許容差(mm)0~-0.03

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル