絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)(27)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
  • 協和精工(9)
  • DIJET(ダイジェット工業)(7)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • TOWA[切削工具](5)
  • 岡崎精工(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • ATOM(サイトウ製作所)(4)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • ユニオンツール(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • イスカル(1)
  • アサヒ工具(1)
  • WIDIN(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.8
  • 1(717)
  • 1.5(615)
  • 2(848)
  • 2.5(489)
  • 3(1,145)
  • 3.5(309)
  • 4(1,215)
  • 5(1,093)
  • 6(1,463)
  • 7(455)
  • 8(1,330)
  • 9(426)
  • 10(1,390)
  • 11(366)
  • 12(1,366)
  • 14(464)
  • 16(985)
  • 18(391)
  • 20(932)
  • 25(367)
刃数
  • 1(2)
  • 2(64)
  • 3(7)
  • 4(15)
  • 6(2)
  • 9(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(8)
  • 4(53)
  • 6(35)
  • 10(2)
  • 12(1)
刃長(mm)
  • 2.8(3)
  • 4.2(13)
  • 5(3)
  • 5.6(13)
  • 6(8)
  • 7(6)
  • 8(20)
  • 8.4(7)
  • 10(11)
  • 10.5(1)
  • 11.2(3)
  • 11.7(1)
  • 12(2)
  • 12.6(1)
  • 15(4)
  • 16(2)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 50(2)
全長(mm)
  • 40(20)
  • 45(31)
  • 50(25)
  • 55(4)
  • 56(3)
  • 57(1)
  • 60(13)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 90(2)
40・45・50・55・56・57・60・70・80・90
材質
  • その他(2)
  • 超硬合金(89)
その他・超硬合金
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
  • DLCコーティング(1)
  • その他(12)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(17)
  • ノンコーティング(15)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CESユニオンツール(5件のレビュー)
2,650税込2,915
1本
当日出荷から翌々日出荷
コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から6日以内出荷
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から8日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DEOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から7日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2 NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2NS(日進工具)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
刃数2材質超硬合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
無限リード35エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)無限リード35エンドミル 2枚刃NS(日進工具)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DEOSG(オーエスジー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から8日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃MSTARエンドミル(M)三菱マテリアル(10件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から8日以内出荷
ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
UTコート高能率超硬エンドミル CZS ユニオンツールUTコート高能率超硬エンドミル CZSユニオンツール
3,778税込4,156
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
用途部品加工用、一般鋼用刃数4
無限リード40エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)無限リード40エンドミル 2枚刃NS(日進工具)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。 刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)40
超硬ロングエンドミル 協和精工超硬ロングエンドミル協和精工
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
ロングエンドミル AEL ATOM(サイトウ製作所)ロングエンドミル AELATOM(サイトウ製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長のバリエーションが豊富で樹脂モデリング加工、非鉄部品加工に最適です。
材質超微粒子合金シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
無限リード30エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)無限リード30エンドミル 2枚刃NS(日進工具)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアルエムスターハイパワーエンドミル(M)三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から8日以内出荷
特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。
用途汎用ハイヘリ刃数4材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DEOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる1.5D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC 協和精工樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC協和精工
6,298税込6,928
1本
当日出荷から翌々日出荷
1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。
用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数1枚刃全長L(mm)50表面処理DLCコーティングシャンク径d(Φmm)3
エンドミル 超硬S 3刃 MSZ NS(日進工具)エンドミル 超硬S 3刃 MSZNS(日進工具)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3材質超微粒子
無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。
用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティングプレミアム
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(2枚刃)岡崎精工
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数2型式SED2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA) アサヒ工具ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA)アサヒ工具
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコート
アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長 NS(日進工具)アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長NS(日進工具)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。
用途用途材質超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45
無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具)無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミルNS(日進工具)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。無限コーティングを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。
用途炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティング
超硬センターVエンドミル 協和精工超硬センターVエンドミル協和精工
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
先端角30°45°60°70°80°90°120°を小径サイズ(Φ0.5~Φ6)で揃えました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
2枚刃ボールエンドミル ABES ATOM(サイトウ製作所)2枚刃ボールエンドミル ABESATOM(サイトウ製作所)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30
2枚刃エンドミル AES ATOM(サイトウ製作所)2枚刃エンドミル AESATOM(サイトウ製作所)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能です。
材質超微粒子合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)20
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート岡崎精工
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
無限プレミアムリード35エンドミル2枚刃 NS(日進工具)無限プレミアムリード35エンドミル2枚刃NS(日進工具)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
GSX MILL 2枚刃 2.5D NACHI(不二越)GSX MILL 2枚刃 2.5DNACHI(不二越)
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)
刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート岡崎精工
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2
無限コーティング2枚刃エンドミル NS(日進工具)無限コーティング2枚刃エンドミルNS(日進工具)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)材質超微粒子超硬合金被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃RYOCO(菱高精機)
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 3枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷
3枚刃タイプのボールエンドミル。不等分割の採用で、高送り時のびびりを抑制
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理無限コーティング首角γ(°)12°ねじれ角(°)45
超硬V型エンドミル(TIALN) 協和精工超硬V型エンドミル(TIALN)協和精工
7,798税込8,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端角60°90°120°TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230 NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230NS(日進工具)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル