絞り込み
ブランド
  • ヤマト(切削工具)(20)
  • RYOCO(菱高精機)(15)
  • アサヒ工具(13)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
  • DIJET(ダイジェット工業)(7)
  • 三洋工具(5)
  • WIDIN(4)
  • 岡崎精工(3)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • THECUT(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 28
  • 1(697)
  • 1.5(597)
  • 2(824)
  • 2.5(470)
  • 3(1,107)
  • 3.5(300)
  • 4(1,188)
  • 5(1,056)
  • 6(1,428)
  • 7(445)
  • 8(1,294)
  • 9(419)
  • 10(1,349)
  • 11(360)
  • 12(1,324)
  • 14(457)
  • 16(969)
  • 18(385)
  • 20(913)
  • 25(359)
刃数
  • 2(38)
  • 3(2)
  • 4(30)
  • 6(2)
  • 8(3)
シャンク径(Φmm)
  • 25(61)
  • 32(23)
刃長(mm)
  • 21(7)
  • 24(2)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 39(1)
  • 40(24)
  • 41(1)
  • 50(7)
  • 55(8)
  • 60(15)
  • 70(7)
  • 75(2)
  • 80(11)
  • 90(3)
  • 100(5)
  • 120(3)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 200(2)
  • 210(1)
全長(mm)
  • 110(1)
  • 115(2)
  • 120(8)
  • 130(8)
  • 135(6)
  • 140(17)
  • 145(5)
  • 150(5)
  • 155(2)
  • 160(5)
  • 165(2)
  • 170(3)
  • 175(4)
  • 180(7)
  • 190(4)
  • 195(2)
  • 200(5)
  • 220(3)
  • 270(2)
  • 300(5)
110・115・120・130・135・140・145・150・155・160・165・170・175・180・190・195・200・220・270・300・全長(mm)をもっと見る
材質
  • その他(8)
  • コバルトハイス(1)
  • 超硬合金(68)
  • (4)
その他・コバルトハイス・超硬合金・鋼
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
  • その他(3)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(12)
AlCrNコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬付刃2枚刃ショートエンドミル WIDIN超硬付刃2枚刃ショートエンドミルWIDIN
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬付刃4枚刃ショートエンドミル WIDIN超硬付刃4枚刃ショートエンドミルWIDIN
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
ハイスパイラルエンドミル (G2) アサヒ工具ハイスパイラルエンドミル (G2)アサヒ工具
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種
ジャンボエンドミル2枚刃標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル2枚刃標準RYOCO(菱高精機)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
159,800税込175,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアねじれ角(°)46シャンク径公差h6関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
2NT Aカットエンドミル(G2) アサヒ工具2NT Aカットエンドミル(G2)アサヒ工具
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2
超硬ロウ付エンドミル(4枚刃) 岡崎精工超硬ロウ付エンドミル(4枚刃)岡崎精工
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
材質超硬刃数4型式BPD4タイプ多刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
ミニジャンボエンドミル2枚刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル2枚刃RYOCO(菱高精機)
149,800税込164,780
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
スマッシュエンドミル RYOCO(菱高精機)スマッシュエンドミルRYOCO(菱高精機)
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
トクロングシャンクスロッチングエンドミル アサヒ工具トクロングシャンクスロッチングエンドミルアサヒ工具
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。特ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。
用途用途材質G2
超硬付刃4枚刃ロングエンドミル WIDIN超硬付刃4枚刃ロングエンドミルWIDIN
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬付刃2枚刃ロングエンドミル WIDIN超硬付刃2枚刃ロングエンドミルWIDIN
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
スロッチングエンドミルS軸 RYOCO(菱高精機)スロッチングエンドミルS軸RYOCO(菱高精機)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
超硬スロッチングエンドミル
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi20刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
スロッチングエンドミルS軸ロングネック RYOCO(菱高精機)スロッチングエンドミルS軸ロングネックRYOCO(菱高精機)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
超硬スロッチングエンドミル ロングネック
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi10刃数2外径公差(mm)+0/-0.02
不等リード菊馬エンドミル RYOCO(菱高精機)不等リード菊馬エンドミルRYOCO(菱高精機)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
ロー付、不等リード4枚刃
用途不等リードで防振効果あり材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
不等リード菊馬エンドミル センターカット RYOCO(菱高精機)不等リード菊馬エンドミル センターカットRYOCO(菱高精機)
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
ロー付、不等リード4枚刃センターカット
用途不等リード、エンド刃付き材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング) RYOCO(菱高精機)ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)RYOCO(菱高精機)
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル4枚刃 標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル4枚刃 標準RYOCO(菱高精機)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル2枚刃標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル2枚刃標準RYOCO(菱高精機)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング) RYOCO(菱高精機)ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)RYOCO(菱高精機)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
不等リード菊馬エンドミルロング刃 RYOCO(菱高精機)不等リード菊馬エンドミルロング刃RYOCO(菱高精機)
65,980税込72,578
1本
翌々日出荷
ロー付、不等リードロング刃
用途不等リードロング刃材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング) RYOCO(菱高精機)ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)RYOCO(菱高精機)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル4枚刃 標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル4枚刃 標準RYOCO(菱高精機)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング) RYOCO(菱高精機)ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)RYOCO(菱高精機)
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数4外径公差(mm)+0.05~0
特ロングシャンクスロッチングエンドミル 三洋工具特ロングシャンクスロッチングエンドミル三洋工具
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ロングシャンクの採用のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬K20適合材鋳鉄
付刃ロングビックエンドミル2枚刃 三洋工具付刃ロングビックエンドミル2枚刃三洋工具
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20刃数2枚刃適合材鋳鉄
付刃スロッチングエンドミル 三洋工具付刃スロッチングエンドミル三洋工具
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20適合材鋳鉄
先ムクスロッチングエンドミル 三洋工具先ムクスロッチングエンドミル三洋工具
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
先ムク形状で汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。
材質超硬MG適合材鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂
ロングシャンクスロッチングエンドミル 三洋工具ロングシャンクスロッチングエンドミル三洋工具
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ロングシャンクのため深い場所での加工が可能です。
材質超硬K20適合材鋳鉄
ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S THECUTハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-STHECUT
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
新コーティングにより 更に高速加工が可能。 更に工具寿命が大幅UP。
材質HSS-CO(コバルトハイス)表面処理S3(AlCrN)加工溝、側面ねじれ角(°)30
エンドミル 超硬付 多刃 HSPL ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 HSPLヤマト(切削工具)
33,980税込37,378
1本
8日以内出荷
エンドミル 超硬付 多刃 HSP ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 HSPヤマト(切削工具)
25,980税込28,578
1本
8日以内出荷
エンドミル 超硬付 ボールE LS-BBER ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 ボールE LS-BBERヤマト(切削工具)
66,980税込73,678
1本
8日以内出荷
刃数2材質G2
エンドミル 超硬付 2刃 LS-SLE ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 2刃 LS-SLEヤマト(切削工具)
27,980税込30,778
1本
8日以内出荷
刃数2材質G2
エンドミル 超硬S ボールE DYBS DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE DYBSDIJET(ダイジェット工業)
379,800税込417,780
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2
エンドミル 超硬S 2刃 HES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 HESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
94,980税込104,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬
エポック21エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック21エンドミル(ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
219,800税込241,780
1本
3日以内出荷
用途側面切削材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
SAコーティング超硬6枚刃エンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬6枚刃エンドミルS&K(三興製作所)
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
剛性に優れ、高速加工に最適です。たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。6枚刃タイプで3mmから設定してあります。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
Xsミルジオ NACHI(不二越)XsミルジオNACHI(不二越)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.032~-0.059シャンク径公差(mm)h6
エポック21エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック21エンドミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷
用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル