絞り込み
ブランド
  • 岡崎精工(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • アサヒ工具(3)
  • ヤマト(切削工具)(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • NS(日進工具)(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • イスカル(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • ユニオンツール(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • TOWA[切削工具](1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 9.7
  • 1(717)
  • 1.5(615)
  • 2(848)
  • 2.5(489)
  • 3(1,145)
  • 3.5(309)
  • 4(1,215)
  • 5(1,093)
  • 6(1,463)
  • 7(455)
  • 8(1,330)
  • 9(426)
  • 10(1,390)
  • 11(366)
  • 12(1,366)
  • 14(464)
  • 16(985)
  • 18(391)
  • 20(932)
  • 25(367)
刃数
  • 2(22)
  • 3(4)
  • 4(10)
シャンク径(Φmm)
  • 10(38)
刃長(mm)
  • 12(1)
  • 14.6(5)
  • 19.4(1)
  • 20(5)
  • 21(4)
  • 22(10)
  • 22.3(1)
  • 24.3(1)
  • 25(5)
  • 25.1(1)
  • 29.1(2)
  • 40(4)
  • 42(1)
全長(mm)
  • 55(1)
  • 65(3)
  • 70(17)
  • 72(1)
  • 74(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 90(4)
  • 100(6)
  • 110(1)
55・65・70・72・74・75・80・90・100・110
材質
  • その他(2)
  • 超硬合金(35)
その他・超硬合金
表面処理
  • その他(3)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(11)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CESユニオンツール(5件のレビュー)
6,864税込7,550
1本
当日出荷から翌々日出荷
コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から8日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
エンドミル 超硬S 3刃 MSZ NS(日進工具)エンドミル 超硬S 3刃 MSZNS(日進工具)
11,880税込13,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3材質超微粒子
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(2枚刃)岡崎精工
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数2型式SED2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA) アサヒ工具ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA)アサヒ工具
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコート
アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長 NS(日進工具)アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長NS(日進工具)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。
用途用途材質超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45
2枚刃ボールエンドミル ABES ATOM(サイトウ製作所)2枚刃ボールエンドミル ABESATOM(サイトウ製作所)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート岡崎精工
7,898税込8,688
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート岡崎精工
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2
ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃RYOCO(菱高精機)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型住友電工ハードメタル
9,898税込10,888
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPSMSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
刃数4材質超硬
エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPSMMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数4材質超硬
エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEES DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEESDIJET(ダイジェット工業)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2
超硬ソリッドエンドミル(4枚刃) 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(4枚刃)岡崎精工
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数4型式SED4タイプ多刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
ミニジャンボエンドミル2枚刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル2枚刃RYOCO(菱高精機)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA)アサヒ工具
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ソリッド4枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差での高精度の加工に最適です。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ソリッドNカットエンドミル(セミロング) ニチアロイ(日本超硬)ソリッドNカットエンドミル(セミロング)ニチアロイ(日本超硬)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
セミロング刃長。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
ソリッドNカットエンドミル(レギュラー) ニチアロイ(日本超硬)ソリッドNカットエンドミル(レギュラー)ニチアロイ(日本超硬)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
標準刃長。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
超硬ロングネックスクエアエンドミル ノンコート 3枚刃 TOWA[切削工具]超硬ロングネックスクエアエンドミル ノンコート 3枚刃TOWA[切削工具]
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
アルミ合金向けにノンコートの工具をラインナップ。アルミ加工専用の刃先設計により抜群の切れ味を実現。樹脂等の材料にも効率的な切削加工が可能。工具材には超々微粒子合金を採用し優れた耐摩耗性、高寿命化を実現。
用途被削材:アルミ合金用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。材質極超微粒子超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)0~-0.005
超硬2枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)超硬2枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング 超硬2枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)SAコーティング 超硬2枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ2枚刃。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
D ソリッドエンドミル COAT イスカルD ソリッドエンドミル COATイスカル
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
エンドミル 超硬S 2刃 YC2 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬S 2刃 YC2ヤマト(切削工具)
15,980税込17,578
1本
8日以内出荷
刃数2材質EM10
エンドミル 超硬S 2刃 HES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 HESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬
エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEEL DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEELDIJET(ダイジェット工業)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬合金
エンドミル 超硬S 2刃 2DLCM NACHI(不二越)エンドミル 超硬S 2刃 2DLCMNACHI(不二越)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬
Xsミルジオ NACHI(不二越)XsミルジオNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金刃数4全長(mm)90シャンク径(Φmm)10表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.025~-0.047シャンク径公差(mm)h6
OKコート超硬ソリッドエンドミル(2枚刃 岡崎精工OKコート超硬ソリッドエンドミル(2枚刃岡崎精工
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬コーティング刃数2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
ソリッド 4NT Aカットエンドミル (MA) アサヒ工具ソリッド 4NT Aカットエンドミル (MA)アサヒ工具
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコート
エンドミル 超硬S 2刃 OCES2 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 OCES2DIJET(ダイジェット工業)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S 多刃 YC4 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬S 多刃 YC4ヤマト(切削工具)
18,980税込20,878
1本
8日以内出荷
刃数4材質EM10
エンドミル 超硬S 多刃 OCES4 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 多刃 OCES4DIJET(ダイジェット工業)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
刃数4材質超微粒子
エンドミル 超硬S 多刃 EPPS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPPSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
刃数4材質超硬
エンドミル 超硬S ボールE EPBT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE EPBTMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
35,980税込39,578
1本
7日以内出荷
刃数2材質超硬
エンドミル 超硬S 2刃 YCL2 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬S 2刃 YCL2ヤマト(切削工具)
27,980税込30,778
1本
8日以内出荷
刃数2材質EM10
超硬スクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート岡崎精工
7,898税込8,688
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)右30

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル