絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(14)
  • NS(日進工具)(459)
  • イスカル(231)
  • グーリング(223)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(188)
  • 岡崎精工(167)
  • OSG(オーエスジー)(166)
  • 京セラ(136)
  • 日進(123)
  • NACHI(不二越)(121)
  • サンドビック(86)
  • ユニオンツール(85)
  • WIDIN(85)
  • S&K(三興製作所)(83)
  • RYOCO(菱高精機)(67)
  • エスコ(59)
  • タンガロイ(57)
  • TOTIME(56)
  • DIJET(ダイジェット工業)(51)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.4(19)
  • 0.5(18)
  • 0.6(20)
  • 0.8(20)
  • 1(53)
  • 1.5(50)
  • 2(61)
  • 2.5(38)
  • 3(74)
  • 3.5(17)
  • 4(71)
  • 5(64)
  • 6(83)
  • 7(22)
  • 8(75)
  • 10(77)
  • 12(77)
  • 16(44)
  • 20(42)
  • 25(20)
刃数
  • 2(52)
  • 3(28)
  • 4(51)
  • 5(3)
  • 6(22)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(60)
  • 5(3)
  • 6(99)
  • 7(6)
  • 8(80)
  • 8.5(2)
  • 10(79)
  • 10.5(2)
  • 11.7(1)
  • 12(74)
  • 12.5(2)
  • 16(42)
  • 17(2)
  • 20(36)
  • 25(13)
  • 32(2)
  • 42(2)
  • 50.8(2)
  • その他(2)
刃長(mm)
  • 2(20)
  • 3(41)
  • 4(29)
  • 4.5(20)
  • 5(28)
  • 6(52)
  • 7.5(20)
  • 8(36)
  • 9(23)
  • 10(33)
  • 12(44)
  • 15(30)
  • 18(18)
  • 19(18)
  • 20(28)
  • 22(24)
  • 24(19)
  • 25(18)
  • 26(20)
  • 30(30)
全長(mm)
  • 35(5)
  • 40(17)
  • 45(45)
  • 50(71)
  • 55(10)
  • 60(78)
  • 65(13)
  • 70(76)
  • 75(39)
  • 80(38)
  • 90(57)
  • 100(49)
  • 110(36)
  • 120(9)
  • 125(10)
  • 130(11)
  • 140(10)
  • 150(9)
  • 160(5)
  • 180(6)
35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・90・100・110・120・125・130・140・150・160・180・全長(mm)をもっと見る
材質
  • その他(3)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(110)
その他・セラミックス・超硬合金
表面処理
  • DLCコーティング(6)
  • その他(18)
  • チタン系コーティング(6)
  • ノンコーティング(8)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃MSTARエンドミル(M)三菱マテリアル(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアルエムスターハイパワーエンドミル(M)三菱マテリアル(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。
用途汎用ハイヘリ刃数4材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
MSPlusエンドミル 三菱マテリアルMSPlusエンドミル三菱マテリアル
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル2枚刃MSTARロングネックエンドミル三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途深彫り加工用刃数2仕様2枚刃ロングネックエンドミル材質極超微粒子超硬(UWC)被削材炭素鋼・プリハードン鋼(~HRC45)表面処理MSコーティングコーナー形状コーナ強化形(チャンファ)ねじれ角(°)30
2枚刃MSTARエンドミル(L) 三菱マテリアル2枚刃MSTARエンドミル(L)三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
4枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃MSTARエンドミル(M)三菱マテリアル(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌日出荷
用途汎用刃数4仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル材質極超微粒子超硬(UWC)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼55HRC以下・高硬度鋼55HRC超え・オーステナイト系ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金・アルミ合金表面処理MSコーティング刃先ピンカドねじれ角(°)30
4枚刃エムエスプラス制振 超硬スクエアエンドミル(セミロング) 三菱マテリアル4枚刃エムエスプラス制振 超硬スクエアエンドミル(セミロング)三菱マテリアル
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
メーカー独自のコーティング技術により、(Al、Ti)Nと(Al、Cr)Nを積層化し、一般部品加工から金型加工まで幅広いニーズに応える性能をプラスしたエンドミルです。
用途立ち壁の仕上げ加工用。材質MS Plusコーティング表面処理(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング
エムスターハイパワーエンドミル(S) 三菱マテリアルエムスターハイパワーエンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から8日以内出荷
特殊溝形状と強ねじれを採用した、高剛性のショート刃長タイプです。
用途汎用ハイヘリ刃数4材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
2枚刃エムスター強化形エンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃エムスター強化形エンドミル(M)三菱マテリアル
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
コーナー部が欠けにくい、刃先強化形の2枚刃スクエアタイプです。
用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.020
2枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃エムスターエンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
刃数2材質極超微粒子超硬表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
高硬度加工用4枚刃ボールエンドミル 三菱マテリアル高硬度加工用4枚刃ボールエンドミル三菱マテリアル
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
刃数4枚ねじれ角(°)30
3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアヘッド 三菱マテリアル3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアヘッド三菱マテリアル
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から翌々日出荷
アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
用途アルミニウム合金加工用刃数3表面処理ノンコーティング
2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル ショートシャンク 三菱マテリアル2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル ショートシャンク三菱マテリアル
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。
用途被削材:高硬度鋼。刃数2
3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル 三菱マテリアル3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル三菱マテリアル
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適です。高剛性・強ねじれにより、高送りと高切込みの高能率加工が可能です。
用途鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適材質超極微粒子超硬刃数3コーティングMS Plusコーティング(MS+)ねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S) DLC3SA 三菱マテリアル高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S) DLC3SA三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現しました。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)仕様オイルホール:底刃クーラントホール付材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)37.5RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C3XLAL 三菱マテリアル3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C3XLAL三菱マテリアル
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理ノンコート刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP3ES 3枚刃 三菱マテリアル自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP3ES 3枚刃三菱マテリアル
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数3全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル 三菱マテリアルSMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル三菱マテリアル
8,998税込9,898
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質極超微粒子超硬仕様SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル表面処理VQコート2018年トラスコ掲載ページ1 0988
ヘッド/ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアルヘッド/ヘッド交換式エンドミル三菱マテリアル
7,998税込8,798
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質極超微粒子超硬
難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV 三菱マテリアル難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV三菱マテリアル
7,998税込8,798
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数4コーティングスマートミラクルコーティング(VQ)
3枚刃MSTARスロッティングエンドミル(M) 三菱マテリアル3枚刃MSTARスロッティングエンドミル(M)三菱マテリアル
3,598税込3,958
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数3材質極超微粒子超硬
キー溝2枚刃エンドミル (プラス公差) 三菱マテリアルキー溝2枚刃エンドミル (プラス公差)三菱マテリアル
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
バイオレットコーティング高硬度エンドミル 三菱マテリアルバイオレットコーティング高硬度エンドミル三菱マテリアル
8,598税込9,458
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質極超微粒子超硬
バイオレットコート高硬度用エンドミル 三菱マテリアルバイオレットコート高硬度用エンドミル三菱マテリアル
8,598税込9,458
1本
翌日出荷から6日以内出荷
全長(mm)45シャンク径(Φmm)6刃数4材質極超微粒子超硬
アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(M) 三菱マテリアルアルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(M)三菱マテリアル
3,998税込4,398
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工率と良好な加工精度を実現します。
用途アルミニウム合金加工用刃数2材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材アルミニウム合金刃先形状シャープコーナー
4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)三菱マテリアル
6,098税込6,708
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用刃数4材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30
4枚刃MSTARエンドミル(J) 三菱マテリアル4枚刃MSTARエンドミル(J)三菱マテリアル
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数4仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル材質極超微粒子超硬表面処理MSコート
2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル2枚刃MSTARロングネックエンドミル三菱マテリアル
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数2仕様2枚刃ロングネックエンドミル、Φ6シャンクタイプ材質極超微粒子超硬シャンク径(Φmm)6表面処理MSコート
2枚刃MSTARラジアスエンドミル 三菱マテリアル2枚刃MSTARラジアスエンドミル三菱マテリアル
4,598税込5,058
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
2枚刃MSTARエンドミル(J) 三菱マテリアル2枚刃MSTARエンドミル(J)三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用2枚刃スクエアエンドミルのセミロング刃長タイプです
超硬エンドミル 三菱マテリアル超硬エンドミル三菱マテリアル
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
材質極超微粒子超硬
インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル 三菱マテリアルインパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル三菱マテリアル
9,398税込10,338
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
超硬エンドミル 三菱マテリアル超硬エンドミル三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
超硬エンドミル 三菱マテリアル超硬エンドミル三菱マテリアル
8,298税込9,128
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)16mm 三菱マテリアル6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)16mm三菱マテリアル
67,980税込74,778
1個
24日以内出荷
刃数6枚全長(mm)90刃長(mm)32ねじれ角(°)45外径(mm)16シャンク径(mm)16刃径(mm)16
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)12mm 三菱マテリアル6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)12mm三菱マテリアル
35,980税込39,578
1個
24日以内出荷
仕様ラジアス刃数6枚全長(mm)75刃長(mm)26ねじれ角(°)45外径(mm)12シャンク径(mm)12刃径(mm)12
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)10mm 三菱マテリアル6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)10mm三菱マテリアル
34,980税込38,478
1個
24日以内出荷
仕様ラジアス刃数6枚全長(mm)70刃長(mm)22ねじれ角(°)45外径(mm)10シャンク径(mm)10刃径(mm)10
4枚刃エムエスプラス高精度ロングネック 超硬ラジアスエンドミル6mm 三菱マテリアル4枚刃エムエスプラス高精度ロングネック 超硬ラジアスエンドミル6mm三菱マテリアル
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
刃数4枚刃長(mm)6表面処理(Al,Ti,Cr)N系積層コーティングねじれ角(°)30シャンク径(mm)6刃径(mm)6
VQ(Smart MIRACLE)5枚刃ラジアスエンドミル 三菱マテリアルVQ(Smart MIRACLE)5枚刃ラジアスエンドミル三菱マテリアル
92,980税込102,278
1本
4日以内出荷
独自すくい面形状で切削抵抗低減と切りくず排出性を向上します。R部切れ刃と外周刃をシームレス化し、つなぎ部の異常摩耗を抑制します。
刃数5枚刃長(mm)44有効長(mm)60ねじれ角(°)43シャンク径(mm)20刃径(mm)20
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)20mm 三菱マテリアル6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)20mm三菱マテリアル
99,980税込109,978
1個
24日以内出荷
刃数6枚全長(mm)100刃長(mm)38ねじれ角(°)45外径(mm)20シャンク径(mm)20刃径(mm)20

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル