超硬工具
縦送り強化型
ノンステップで縦送り、そしてそのまま溝加工が可能な縦送り強化型エンドミルです。
3枚刃
OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質超硬
刃数3
型式SPSEE3ZA
表面処理OKコート
ねじれ角右ネジレ45度
ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超硬合金
刃数2
表面処理DLCコート
ねじれ角(°)30
材質超硬
刃数2
型式SED2
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な4枚刃OKコートエンドミルです。
材質超硬合金
刃数4
表面処理OKコートプレミアム
材質超硬
刃数2
型式SED2L
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
材質超硬
刃数4
型式BPD4
タイプ多刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
高効率加工用エンドミル(ザックリミル)に待望のアルミ・銅合金用が誕生!。これ1本で、突込み・溝加工・深切込み側面加工が可能!
用途アルミ・銅合金用の突込み・溝加工・深切込み側面加工
材質超硬
刃数3
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)45
刃径公差(mm)-0.01/-0.03
シャンク径公差h6
超硬工具
縦送り強化型ラフィング
”ザックリミル”の縦送り強化性能をプラスした万能ラフィングエンドミルです。
3枚刃
OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質超硬
刃数3
略号SPSRD3ZA
表面処理OKコート
ねじれ角右ネジレ30度
超硬工具
ロングシャンクタイプにより、深い場所の加工が可能。またOKハードコートにより65HRCまでの焼入鋼の加工を実現。
2枚刃
OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。
材質超硬
刃数2
型式SBD2LH
表面処理OKハードコート
ねじれ角右ネジレ30度
材質超硬
刃数4
型式SED4
タイプ多刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
材質超硬コーティング
刃数4
タイプハイヘリックスエンドミル
勾配角0
表面処理OKコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
材質超硬コーティング
刃数4
タイプ多刃エンドミル
勾配角0
表面処理OKコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
ステンレス鋼等の難削材加工に適した新刃型およびコーティングを採用。ステンレス加工独特の加工音を抑制。新たにミディアム刃長(3D)を標準化!(側面加工用)
用途ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400、S55C、SCM、SK、SKD)、鋳鉄(FCD)での側面加工
材質超硬
刃数4(不等分割)
タイプミディアムタイプ(3D)
表面処理OK-H(ハード)コート
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)37/40(不等リード)
刃径公差(mm)-0.01~-0.03
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした3枚刃エンドミルです。ハイドロチャック対応。
用途溝加工、側面加工
材質超微粒子超硬合金
刃数3
表面処理OKコートプレミアム
ねじれ角(°)45
刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした5枚刃エンドミルです。
用途側面加工、溝加工
材質超微粒子超硬合金
刃数5
表面処理OKコートプレミアム
ねじれ角(°)45
刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした2枚刃エンドミルです。ハイドロチャック対応。
用途溝加工、側面加工、突込加工
材質超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理OKコートプレミアム
ねじれ角(°)45
刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
逆段ハイヘリエンドミル。4枚刃・ノンコート。逆段設計により突き出し長さの調節が自由に行えます。
ハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート。切削抵抗を軽減した強ねじれ刃で非鉄材~鋼材迄加工可能なエンドミルです
ハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート。切削抵抗を軽減した強ねじれ刃で非鉄材~鋼材迄加工可能なエンドミルです
ハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート。切削抵抗を軽減した強ねじれ刃で非鉄材~鋼材迄加工可能なエンドミルです
1
2
3
4
5
次へ
超硬エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。