絞り込み
ブランド
  • ギガ・セレクションーリミテッド
  • モノタロウ(14)
  • NS(日進工具)(464)
  • イスカル(234)
  • グーリング(223)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(188)
  • 三菱マテリアル(183)
  • 岡崎精工(167)
  • OSG(オーエスジー)(164)
  • 京セラ(136)
  • 日進(123)
  • NACHI(不二越)(117)
  • ユニオンツール(87)
  • サンドビック(86)
  • WIDIN(86)
  • S&K(三興製作所)(83)
  • RYOCO(菱高精機)(67)
  • エスコ(58)
  • タンガロイ(57)
  • DIJET(ダイジェット工業)(51)
  • TOWA[切削工具](48)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(4)
  • 1.5(3)
  • 2(5)
  • 2.5(3)
  • 3(6)
  • 3.5(3)
  • 4(10)
  • 4.5(2)
  • 5(11)
  • 5.5(2)
  • 6(11)
  • 7(1)
  • 8(12)
  • 9(1)
  • 10(14)
  • 12(13)
  • 14(3)
  • 16(7)
  • 18(2)
  • 20(6)
刃数
  • 2(1)
  • 3(5)
  • 4(8)
  • 6(2)
  • 8(2)
シャンク径(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 3(4)
  • 4(9)
  • 6(24)
  • 8(20)
  • 10(20)
  • 12(21)
  • 14(3)
  • 16(10)
  • 18(4)
  • 20(10)
刃長(mm)
  • 3(8)
  • 6(6)
  • 8(7)
  • 9(9)
  • 10(6)
  • 12(12)
  • 13(9)
  • 15(11)
  • 18(8)
  • 20(15)
  • 22(10)
  • 24(5)
  • 25(13)
  • 30(15)
  • 32(7)
  • 36(6)
  • 38(7)
  • 40(6)
  • 45(5)
  • 50(6)
全長(mm)
  • 10(1)
  • 40(5)
  • 45(5)
  • 50(16)
  • 55(2)
  • 57(5)
  • 60(9)
  • 64(14)
  • 70(10)
  • 72(2)
  • 75(18)
  • 80(4)
  • 83(3)
  • 90(16)
  • 100(12)
  • 110(5)
  • 120(3)
  • 125(3)
  • 130(2)
  • 150(3)
10・40・45・50・55・57・60・64・70・72・75・80・83・90・100・110・120・125・130・150・全長(mm)をもっと見る
材質
  • 超硬合金(4)
超硬合金
表面処理
  • AlCrNコーティング(7)
  • チタン系コーティング(3)
AlCrNコーティング・チタン系コーティング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割ギガ・セレクションーリミテッド
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面の粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス
刃数4枚刃表面処理ALCrN刃先形状面取りねじれ角40°シャンク径公差h6
4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割ギガ・セレクションーリミテッド
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
4枚刃、40度ねじれ、粗びきから仕上げまで非常に汎用性の高いエンドミル 大きなチップポケットで、良好な切り屑排出性を実現 不等分割により、ビビリ防止 刃長は2.5D程度のミディアム刃 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス
刃数4枚刃表面処理ALCrN刃先形状ギャッシュランドねじれ角40°シャンク径公差h6コーナーギャッシュランド
4枚刃超硬エンドミル SUSファイター ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬エンドミル SUSファイターギガ・セレクションーリミテッド
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
HRC35以上の硬めの被削材、ステンレスやインコネルなどの難削材に対応した高パフォーマンスなスクエア・エンドミル!マルチに対応できます。
ALUカッター 超硬エンドミル ギガ・セレクションーリミテッドALUカッター 超硬エンドミルギガ・セレクションーリミテッド
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
非鉄金属加工において高速・高能率加工を実現 外周側にあるオイルホールからクーラントが噴き出し、切屑排出性、 耐溶着性、仕上面の向上、および工具寿命の延長が図られる 外周刃および底刃にチップブレーカがあり、切屑が短くなる 不等分割、不等リードにより優れた防振性能 きれいにポリッシュされた溝により、切屑がスムーズに排出される
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工刃数4枚刃適合被削材種アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)
6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応 ギガ・セレクションーリミテッド6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応ギガ・セレクションーリミテッド
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
6/8枚刃、50度強ねじれタイプエンドミル 非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、HRC68までの高硬度材の加工に適応 一般鋼、鋳鉄から難削材まで、仕上げ高送り加工に最適 倒れの少ない精密仕上げ加工 抜群のコストパフォーマンス
刃数6/8枚刃表面処理TiSi刃先形状ギャッシュランドねじれ角50°シャンク径公差h6
超硬ラジアスエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド超硬ラジアスエンドミルギガ・セレクションーリミテッド
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
4枚刃、35/28度ねじれのラジアスエンドミル 不等分割、不等リードにより抜群の防振性能 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工、倣い加工、隅R加工刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC/51~60HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)、アルミ合金(AC/ADC)ねじれ角(°)35/38
超硬スクエア エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド超硬スクエア エンドミルギガ・セレクションーリミテッド
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
4枚刃、 37/40度ねじれ、 ショート刃タイプ 不等分割、不等リードにより抜群の防振性能 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 溝加工や自動盤での加工に最適
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)、アルミ合金(AC/ADC)ねじれ角(°)37/40
ALUファイター ギガ・セレクションーリミテッドALUファイターギガ・セレクションーリミテッド
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
3枚刃、40度ねじれ、非鉄金属加工用のラフィングエンドエンドミル 切削抵抗が少なく、加工音が静か。ワークの変形も少ない 抜群の切り屑排出性 コーナー部はR付きで、全て首逃しタイプ
用途平面加工、側面加工、溝加工刃数3枚刃適合材アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)ねじれ角(°)40
超硬 プランジ エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド超硬 プランジ エンドミルギガ・セレクションーリミテッド
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
3枚刃、40度ねじれ、Z軸方向の加工が得意な非鉄金属用エンドミル 底刃の特殊形状と大きなギャッシュにより、 抜群の切り屑排出性を実現 不等分割により、ビビリ防止 刃長は2.5D程度のミディアム刃 耐摩耗性に優れ、滑りの良いZrN系コーティング
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工刃数3枚刃適合材アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)ねじれ角(°)40
超硬ラフィング エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド超硬ラフィング エンドミルギガ・セレクションーリミテッド
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、 静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、 加工面粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度が高いALCrNコーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加 抜群のコストパフォーマンス
刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)ねじれ角(°)40
4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割・不等リード ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割・不等リードギガ・セレクションーリミテッド
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
4枚刃、35/38度ねじれ、刃長が4Dから5Dのロング刃タイプ 不等分割、不等リードにより抜群の防振性能 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
刃数4枚刃表面処理ALCrN刃先形状ギャッシュランド付きねじれ角35/38°シャンク径公差h6
3枚刃超硬スクエアエンドミル 非鉄金属加工用 ギガ・セレクションーリミテッド3枚刃超硬スクエアエンドミル 非鉄金属加工用ギガ・セレクションーリミテッド
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
3枚刃、45度ねじれ、ピン角仕様のエンドミル ノンコートタイプで、アルミを始めとする非鉄金属加工用 刃長が2.5D程度のミディアム刃 シャープな刃先で切れ味良好、きれいな仕上げ面が期待できる
刃数3枚刃刃先形状ピンカドねじれ角45°シャンク径公差h6
3枚刃超硬Z軸加工可能プランジエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド3枚刃超硬Z軸加工可能プランジエンドミルギガ・セレクションーリミテッド
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
3枚刃、45度ねじれ、Z軸方向の加工が得意なエンドミル 底刃のニックと大きなギャッシュにより、抜群の切り屑排出性を実現 刃長は1.5Dから2.2Dのややショート刃 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
材質超硬
2枚刃超硬スクエアエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド2枚刃超硬スクエアエンドミルギガ・セレクションーリミテッド
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
材質超硬刃数2表面処理AlCrNコート
2枚刃超硬ボール 樹脂加工用 ギガ・セレクションーリミテッド2枚刃超硬ボール 樹脂加工用ギガ・セレクションーリミテッド
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したボールエンドミルRO.1~R3まで、全刃長タイプとロングネックタイプを標準化抜群のコストパフォーマンス
3枚刃超硬ボールエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド3枚刃超硬ボールエンドミルギガ・セレクションーリミテッド
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
多刃ボールエンドミルのため、送り速度を上げることができ高能率加工を実現ALCrN系コーティングにより、金型鋼はもちろんのこと、ステンレスや難削材にも対応HRC52の硬さまで加工が可能
刃数3タイプ2全長L(mm)50表面処理ALCrN刃長l(mm)2.5首下長L1(mm)3.5首部半角α(°)15ボール半径R(mm)R0.5シャンク径Ds(Φmm)4刃径Dc(Φmm)1
4枚刃超硬ボールエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬ボールエンドミルギガ・セレクションーリミテッド
6,098税込6,708
1本
翌々日出荷
多刃ボールエンドミルのため、送り速度を上げることができ高能率加工を実現ALCrN系コーティングにより、金型鋼はもちろんのこと、ステンレスや難削材にも対応HRC52の硬さまで加工が可能
刃数4表面処理ALCrN
4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割ギガ・セレクションーリミテッド
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面粗さを軽減適度なコーナー部C面により欠損防止高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrNコーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加抜群のコストパフォーマンス
タイプ1全長L(mm)90表面処理ALCrN刃長l(mm)32面取り寸法C(mm)0.3シャンク径Ds(Φmm)14刃径Dc(Φmm)14
4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割ギガ・セレクションーリミテッド
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面粗さを軽減適度なコーナー部C面により欠損防止高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrNコーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加抜群のコストパフォーマンス
表面処理ALCrN
4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割ギガ・セレクションーリミテッド
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面粗さを軽減適度なコーナー部C面により欠損防止高品位の超微粒子超硬と耐熱温度が高いALCrNコーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加抜群のコストパフォーマンス
表面処理ALCrN
3枚刃超硬Z軸加工可能プランジエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド3枚刃超硬Z軸加工可能プランジエンドミルギガ・セレクションーリミテッド
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
3枚刃、45度ねじれ、Z軸方向の加工が得意なエンドミル底刃の特殊形状と大きなギャッシュにより、抜群の切り屑排出性を実現刃長は1.5Dから2.2Dのややショート刃高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
表面処理ALCrN
6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応 ギガ・セレクションーリミテッド6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応ギガ・セレクションーリミテッド
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
6/8枚刃、50度強ねじれタイプエンドミル非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、HRC68までの高硬度材の加工に適応一般鋼、鋳鉄から難削材まで、仕上げ高送り加工に最適倒れの少ない精密仕上げ加工抜群のコストパフォーマンス
表面処理TiSi
4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割ギガ・セレクションーリミテッド
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
4枚刃、40度ねじれ、粗びきから仕上げまで非常に汎用性の高いエンドミル大きなチップポケットで、良好な切り屑排出性を実現不等分割により、ビビリ防止刃長は2.5D程度のミディアム刃高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応抜群のコストパフォーマンス
表面処理ALCrN
2枚刃超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用 ギガ・セレクションーリミテッド2枚刃超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用ギガ・セレクションーリミテッド
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したスクエアエンドミルΦ0.2~Φ6まで、全刃長タイプとロングネックタイプを標準化抜群のコストパフォーマンス
3枚刃超硬スクエアエンドミル 非鉄金属加工用 ギガ・セレクションーリミテッド3枚刃超硬スクエアエンドミル 非鉄金属加工用ギガ・セレクションーリミテッド
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
3枚刃、45度ねじれ、ピンカド仕様のエンドミルノンコートタイプで、アルミを始めとする非鉄金属加工用シャープな刃先で切れ味良好、きれいな仕上げ面が期待できる刃長が2.5D程度のミディアム刃
超硬スクエアエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド超硬スクエアエンドミルギガ・セレクションーリミテッド
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
4枚刃、35/38度ねじれ、刃長が4Dから5Dのロング刃タイプ不等分割、不等リードにより抜群の防振性能高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
表面処理ALCrN
超硬エンドミル SUSファイター ギガ・セレクションーリミテッド超硬エンドミル SUSファイターギガ・セレクションーリミテッド
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
最新の超々微粒子超硬耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより耐摩耗性を向上不等分割・不等リード(39/42度)で優れた防振性能シャンク部に向かって芯厚が厚くなる形状で高剛性HRC35以上の硬めの被削材、ステンレスやインコネルなどの難削材に高パフォーマンスを発揮
表面処理TiSi
超硬スクエアエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド超硬スクエアエンドミルギガ・セレクションーリミテッド
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
3枚刃、45度ねじれ、ピンカド仕様のエンドミルノンコートタイプで、アルミを始めとする非鉄金属加工用シャープな刃先で切れ味良好、きれいな仕上げ面が期待できる有効長が長い首逃がしタイプ

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル