絞り込み
ブランド
  • グーリング
  • モノタロウ(14)
  • NS(日進工具)(459)
  • イスカル(231)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(188)
  • 三菱マテリアル(186)
  • OSG(オーエスジー)(167)
  • 岡崎精工(167)
  • 京セラ(137)
  • 日進(123)
  • NACHI(不二越)(121)
  • サンドビック(86)
  • WIDIN(86)
  • ユニオンツール(85)
  • S&K(三興製作所)(83)
  • RYOCO(菱高精機)(67)
  • エスコ(59)
  • タンガロイ(57)
  • TOTIME(56)
  • DIJET(ダイジェット工業)(51)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(5)
  • 2.5(2)
  • 3(7)
  • 3.5(1)
  • 4(10)
  • 4.5(1)
  • 5(8)
  • 6(10)
  • 7(2)
  • 8(9)
  • 9(1)
  • 10(10)
  • 12(11)
  • 14(5)
  • 16(10)
  • 18(4)
  • 20(9)
刃数
  • 1(1)
  • 2(45)
  • 3(26)
  • 4(78)
  • 5(3)
  • 6(17)
  • 7(1)
  • 8(4)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 14(3)
  • その他(1)
シャンク径(Φmm)
  • 2(2)
  • 3(13)
  • 4(62)
  • 5(12)
  • 6(140)
  • 8(120)
  • 10(119)
  • 12(119)
  • 14(35)
  • 16(84)
  • 18(23)
  • 20(66)
  • 25(13)
  • 32(1)
刃長(mm)
  • 12(10)
  • 13(12)
  • 15(17)
  • 16(10)
  • 18(18)
  • 20(32)
  • 21(17)
  • 22(10)
  • 24(9)
  • 26(36)
  • 27(14)
  • 28(17)
  • 30(21)
  • 32(26)
  • 36(17)
  • 38(25)
  • 40(11)
  • 42(15)
  • 52(20)
  • 54(10)
全長(mm)
  • 38(3)
  • 40(3)
  • 50(7)
  • 57(9)
  • 63(5)
  • 70(6)
  • 72(4)
  • 75(6)
  • 83(9)
  • 92(7)
  • 100(7)
  • 102(2)
  • 104(5)
  • 107(2)
  • 111(2)
  • 121(2)
  • 125(3)
  • 133(3)
  • 150(4)
  • 153(2)
38・40・50・57・63・70・72・75・83・92・100・102・104・107・111・121・125・133・150・153・全長(mm)をもっと見る
材質
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(180)
ダイヤモンド・超硬合金
表面処理
  • AlCrNコーティング(14)
  • その他(6)
  • ダイヤモンドコーティング(2)
AlCrNコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ECOエンドミル4枚刃 グーリングECOエンドミル4枚刃グーリング
2,598税込2,858
1本
当日出荷から7日以内出荷
ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質超硬合金刃数4仕様ピン角、センターカット付表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
3枚刃Diverエンドミル レギュラSigumコート グーリング3枚刃Diverエンドミル レギュラSigumコートグーリング
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。低剛性機械での使用が可能です。内部給油方式の採用により、最適な切屑排出と長寿命を実現できます。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023 グーリング汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023グーリング
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
深い位置の側面加工や幅の広い側面加工に適しています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数4枚刃
強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃) グーリング強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)グーリング
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
溝加工および側面加工に使用できます。 強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。 生材から難削材まで幅広い加工に適しています。
用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)45
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF ロング 4枚刃 グーリング高送り用エンドミル G-Mold 65 HF ロング 4枚刃グーリング
9,798税込10,778
1本
4日以内出荷
金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF ロング 4枚刃 グーリング高送り用エンドミル G-Mold 65 HF ロング 4枚刃グーリング
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF レギュラ 4枚刃 グーリング高送り用エンドミル G-Mold 65 HF レギュラ 4枚刃グーリング
7,798税込8,578
1本
4日以内出荷
金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF レギュラ 4枚刃 グーリング高送り用エンドミル G-Mold 65 HF レギュラ 4枚刃グーリング
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF エクストラロング 4枚刃 グーリング高送り用エンドミル G-Mold 65 HF エクストラロング 4枚刃グーリング
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF エクストラロング 4枚刃 グーリング高送り用エンドミル G-Mold 65 HF エクストラロング 4枚刃グーリング
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高能率ラジアス2枚刃エンドミル レギュラロングシャンクFIREコート グーリング高能率ラジアス2枚刃エンドミル レギュラロングシャンクFIREコートグーリング
6,898税込7,588
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートロングリーチFIREコート グーリング高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートロングリーチFIREコートグーリング
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。ロングリーチにより深い場所の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートロングネックFIREコート グーリング高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートロングネックFIREコートグーリング
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートFIREコート グーリング高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートFIREコートグーリング
6,198税込6,818
1本
9日以内出荷
高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T レギュラ 2‐4枚刃 グーリング高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T レギュラ 2‐4枚刃グーリング
8,198税込9,018
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのトーラスエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T レギュラ 2‐4枚刃 グーリング高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T レギュラ 2‐4枚刃グーリング
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのトーラスエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T ショート 2‐4枚刃 グーリング高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T ショート 2‐4枚刃グーリング
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのトーラスエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T ショート 2‐4枚刃 グーリング高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T ショート 2‐4枚刃グーリング
7,698税込8,468
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのトーラスエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
仕上用ラジアスエンドミル G-Mold 65 FR レギュラ 6枚刃 グーリング仕上用ラジアスエンドミル G-Mold 65 FR レギュラ 6枚刃グーリング
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのコーナーR付きの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
仕上用ラジアスエンドミル G-Mold 65 FR エクストラロング 6枚刃 グーリング仕上用ラジアスエンドミル G-Mold 65 FR エクストラロング 6枚刃グーリング
8,398税込9,238
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのコーナーR付きの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トーラスエンドミル G-Mold 65 T レギュラ 4枚刃 グーリングトーラスエンドミル G-Mold 65 T レギュラ 4枚刃グーリング
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トーラスエンドミル G-Mold 65 T エクストラロング 4枚刃 グーリングトーラスエンドミル G-Mold 65 T エクストラロング 4枚刃グーリング
7,198税込7,918
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トーラスエンドミル G-Mold 55 T ロング 4枚刃 グーリングトーラスエンドミル G-Mold 55 T ロング 4枚刃グーリング
7,198税込7,918
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トーラスエンドミル G-Mold 55 T ロング 2枚刃 グーリングトーラスエンドミル G-Mold 55 T ロング 2枚刃グーリング
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トーラスエンドミル G-Mold 55 T レギュラ 4枚刃 グーリングトーラスエンドミル G-Mold 55 T レギュラ 4枚刃グーリング
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トーラスエンドミル G-Mold 55 T レギュラ 2枚刃 グーリングトーラスエンドミル G-Mold 55 T レギュラ 2枚刃グーリング
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トーラスエンドミル G-Mold 55 T エクストラロング 2枚刃 グーリングトーラスエンドミル G-Mold 55 T エクストラロング 2枚刃グーリング
7,198税込7,918
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ロング 2枚刃 グーリング高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ロング 2枚刃グーリング
8,198税込9,018
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ロング 2枚刃 グーリング高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ロング 2枚刃グーリング
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B レギュラ 2枚刃 グーリング高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B レギュラ 2枚刃グーリング
8,798税込9,678
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B レギュラ 2枚刃 グーリング高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B レギュラ 2枚刃グーリング
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ショート 2枚刃 グーリング高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ショート 2枚刃グーリング
8,298税込9,128
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ショート 2枚刃 グーリング高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ショート 2枚刃グーリング
7,398税込8,138
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B エクストラロング 2枚刃 グーリング高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B エクストラロング 2枚刃グーリング
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B エクストラロング 2枚刃 グーリング高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B エクストラロング 2枚刃グーリング
9,398税込10,338
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度2枚刃ボールエンドミル ロングシャンクFIREコート グーリング高精度2枚刃ボールエンドミル ロングシャンクFIREコートグーリング
8,598税込9,458
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
精密金型の加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高精度2枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート グーリング高精度2枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコートグーリング
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
精密金型の加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル