絞り込み
ブランド
  • ハニタ
  • モノタロウ(14)
  • NS(日進工具)(459)
  • イスカル(231)
  • グーリング(223)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(188)
  • 三菱マテリアル(185)
  • 岡崎精工(167)
  • OSG(オーエスジー)(166)
  • 京セラ(136)
  • 日進(123)
  • NACHI(不二越)(121)
  • サンドビック(86)
  • ユニオンツール(85)
  • WIDIN(85)
  • S&K(三興製作所)(83)
  • RYOCO(菱高精機)(67)
  • エスコ(59)
  • タンガロイ(57)
  • TOTIME(56)
  • DIJET(ダイジェット工業)(51)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 5.5(1)
  • 6(3)
  • 6.5(1)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 20(4)
刃数
  • 3(3)
  • 4(2)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 14(1)
  • 16(3)
  • 20(4)
刃長(mm)
  • 5(1)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 16(3)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 22(2)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 32(3)
  • 38(3)
  • 40(1)
  • 48(1)
  • 56(1)
全長(mm)
  • 50(1)
  • 55(2)
  • 57(2)
  • 63(3)
  • 72(2)
  • 76(2)
  • 83(2)
  • 92(2)
  • 100(1)
  • 104(3)
  • 125(1)
  • 150(1)
50・55・57・63・72・76・83・92・100・104・125・150
材質
  • 超硬合金(4)
超硬合金
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄系用超硬ラフィングエンドミル(ミディアム刃) ハニタ鉄系用超硬ラフィングエンドミル(ミディアム刃)ハニタ
9,798税込10,778
1本
4日以内出荷
HV3200の硬さにより高速加工と長寿命が可能。特に8mm迄の奇数刃は切削抵抗が少なく、高速高送りの溝切削を可能とします。TiAlN粉末ハイスに比べ加工時間は5分の1で寿命は10倍、価格がTiAlN粉末ハイスの3倍でもハニタ超硬ラフィングはお得です。
用途HRC45以下の粗加工用。鉄・ステンレス用。材質超硬合金ねじれ角20°シャンク径公差h6
ターボカット3枚刃エンドミル(ミディアム刃) ハニタターボカット3枚刃エンドミル(ミディアム刃)ハニタ
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
HV3200が高速加工と長寿命を保証。3枚刃が奇数刃で切削抵抗少なく、高速高送りで加工時間短縮に寄与・溝加工では効果絶大(他社は2・4枚刃中心)。45°ネジレ(他社は30°中心)が切粉の排出製を良くし、良好な面精度が得られる。ハニタは3枚刃でも2枚刃並みの価格です。
用途HRC45以下の中仕上加工用。溝加工に最適。ステンレス・インコネル等。刃数3材質超硬合金ねじれ角45°
ケナスーパースターミル ハニタケナスーパースターミルハニタ
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
不等分割にすることによって、溝加工時の切削抵抗を軽減し、高速高送りが可能となります。刃溝の広い部分は重切削を行う為に芯厚を50%として切り屑の流れをスムーズにしています。刃溝の狭い部分には高剛性は刃裏形状を施し、高速高送り低抵抗を実現したスーパーエンドミルです。38°の均等強ネジレで、粘いステンレスを切削抵抗少なく高送り加工が可能で、かつHV3200という高硬度により耐高温酸化温度が高く、高速高送りができ長寿命です。
用途HRC45以下の粗・中仕上加工用。ステンレス・インコネル・チタン等。刃数4材質超硬合金ねじれ角38°シャンク径公差(mm)h6
ターボカット3枚刃エンドミル(ロング刃) ハニタターボカット3枚刃エンドミル(ロング刃)ハニタ
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
HV3200が高速加工と長寿命を保証。3枚刃が奇数刃で切削抵抗少なく、高速高送りで加工時間短縮に寄与・溝加工では効果絶大(他社は2・4枚刃中心)。45°ネジレ(他社は30°中心)が切粉の排出製を良くし、良好な面精度が得られる。ハニタは3枚刃でも2枚刃並みの価格です。
用途HRC45以下の中仕上加工用。溝加工に最適。ステンレス・インコネル等。刃数3材質超硬合金ねじれ角45°シャンク径公差(mm)h6

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル