絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(1)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(4)
- 3(4)
- 4(2)
- 6(1)
- 8(1)
- その他(1)
刃数
- 2(9)
- 3(3)
- 4(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(7)
- 6(9)
- 8(1)
刃長(mm)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.3(4)
- 2.4(3)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 12(7)
- 15(2)
- 17(1)
- 20(3)
全長(mm)
- 55
- 14.4(6)
- 20(4)
- 40(4)
- 45(21)
- 50(39)
- 57(10)
- 60(55)
- 65(10)
- 70(15)
- 75(21)
- 80(19)
- 83(14)
- 90(21)
- 100(25)
- 110(11)
- 120(9)
- 135(5)
- 150(16)
- 200(4)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(15)
超硬合金
ブランド
- OSG(オーエスジー)(9)
- NS(日進工具)(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 三菱マテリアル(1)
OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)・DIJET(ダイジェット工業)・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500-10,000円(14)
- 10,000-50,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ロングネックボールハード(高硬度用)
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,288特価1本当日出荷から3日以内出荷高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
テーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥9,898税込¥10,8881本翌々日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。刃径(Φmm)2.5刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)55刃長(mm)15ねじれ角35°R公差(mm)±0.02ボール半径R(mm)1.25
無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230
NS(日進工具)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から翌々日出荷高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から8日以内出荷材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N
OSG(オーエスジー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N
OSG(オーエスジー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から4日以内出荷銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H
OSG(オーエスジー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から4日以内出荷高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼材質超硬合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N
OSG(オーエスジー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD
OSG(オーエスジー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H
OSG(オーエスジー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から4日以内出荷高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。材質超硬合金刃数4シャンク精度h4ねじれ角(°)30表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD
OSG(オーエスジー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30
銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)38RoHS指令(10物質対応)対応