90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クーラントインラインバルブ モノタロウ

    クーラントインラインバルブ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントコネクションバルブで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力が優れたインラインバルブです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントバルブ オネジタイプ モノタロウ

    クーラントバルブ オネジタイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントバルブ オネジタイプで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力が優れたオネジのバルブです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントライナー (コネクションバルブ) TRUSCO

    クーラントライナー (コネクションバルブ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷
    材質ポリアセタール品名コネクションバルブ
  • 1/4” インラインバルブ Loc-Line(ロックライン)

    1/4” インラインバルブ

    Loc-Line(ロックライン)
    2,298税込2,528
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • クーラントライナー (バルブ オネジタイプ) TRUSCO

    クーラントライナー (バルブ オネジタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール品名おねじタイプバルブ
  • 1/4” NPT雄ねじバルブ Loc-Line(ロックライン)

    1/4” NPT雄ねじバルブ

    Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/2” インラインバルブ (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/2” インラインバルブ (1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    2,898税込3,188
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • クーラントライナー (バルブ メネジタイプ) TRUSCO

    クーラントライナー (バルブ メネジタイプ)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です
    材質ポリアセタール品名めねじ径バルブ
  • ロックライン バルブ MSTコーポレーション

    ロックライン バルブ

    MSTコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 1/2” NPT雄ねじバルブ (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/2” NPT雄ねじバルブ (1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    2,898税込3,188
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 1/4” NPT雌ねじバルブ Loc-Line(ロックライン)

    1/4” NPT雌ねじバルブ

    Loc-Line(ロックライン)
    2,298税込2,528
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • クーラントバルブ メネジタイプ モノタロウ

    クーラントバルブ メネジタイプ

    モノタロウ
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントバルブ メネジタイプで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたメネジのバルブです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントライナー (チェックバルブ) TRUSCO

    クーラントライナー (チェックバルブ)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷
    材質ポリアセタール
  • 1/4"クーラントノズル インラインバルブ グレー 日機

    1/4"クーラントノズル インラインバルブ グレー

    日機
    1,398税込1,538
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)グレーサイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブオネジ PT3/8" 日機

    バルブオネジ PT3/8"

    日機
    1,498税込1,648
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT3/8寸法(inch)2023/03/08
  • 3/4” インラインバルブ Loc-Line(ロックライン)

    3/4” インラインバルブ

    Loc-Line(ロックライン)
    3,798税込4,178
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/2” インラインチェックバルブ (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/2” インラインチェックバルブ (1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    2,898税込3,188
    1パック(2個)
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 3/8"クーラントノズル インラインバルブ 日機

    3/8"クーラントノズル インラインバルブ

    日機
    1,798税込1,978
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"クーラントノズル オネジバルブ 日機

    1/2"クーラントノズル オネジバルブ

    日機
    1,998税込2,198
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/2ねじ径PT1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4"クーラントノズル インラインバルブ 日機

    1/4"クーラントノズル インラインバルブ

    日機
    6,198税込6,818
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブオネジ PT1/2" 84723Gシリーズ 日機

    バルブオネジ PT1/2" 84723Gシリーズ

    日機
    1,998税込2,198
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/2寸法(inch)2023/01/02
  • インラインチェックバルブ PT1/2" 日機

    インラインチェックバルブ PT1/2"

    日機
    1,998税込2,198
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用、流体用のホース。パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/02
  • バルブメネジ PT1/4" 日機

    バルブメネジ PT1/4"

    日機
    1,398税込1,538
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
  • インラインバルブ 1/4" 日機

    インラインバルブ 1/4"

    日機
    1,398税込1,538
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/04
  • クーラントホース ジョイント・バルブ I-TOOL

    クーラントホース ジョイント・バルブ

    I-TOOL
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
  • 3/4” NPT雌ねじバルブ Loc-Line(ロックライン)

    3/4” NPT雌ねじバルブ

    Loc-Line(ロックライン)
    3,898税込4,288
    1パック(2個)ほか
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
  • 3/4” NPT雄ねじバルブ Loc-Line(ロックライン)

    3/4” NPT雄ねじバルブ

    Loc-Line(ロックライン)
    3,898税込4,288
    1パック(2個)
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/2” NPT雌ねじバルブ (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/2” NPT雌ねじバルブ (1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    2,898税込3,188
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • クーラント自動希釈装置 ユニバ

    クーラント自動希釈装置

    ユニバ
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    水の圧力により水溶性切削原液を最適濃度に希釈できる省力機器。 希釈作業時間を大幅短縮し作業者の労力負担を大きく削減。 電力・動力が一切不要。水圧0.1MPa以上あれば使用可能。圧力調整弁付なので地域による水圧削除は問題なし。 希釈濃度の安定化が図れ加工精度・切削工具の寿命の改善につながります。
    用途ドラム缶へも取付可能。セット内容ブレードホース18mm(放出用)2m、ブレードホース12mm(吸上用)2m、フートチャッキ、ホースバンドS/20~20(放出/給水用)2個、ホースバンドS/12~20(吸上用)2個、ホースニップル1/2(給水用)
  • 1/4 インラインチェックバルブ(2個入) VERTEX(バーテックス)

    1/4 インラインチェックバルブ(2個入)

    VERTEX(バーテックス)
    2,798税込3,078
    1式
    翌々日出荷
    1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール使用圧力範囲(MPa)限度:液体0.20、空気0.29最小曲げ半径(mm)(ホース)34.5流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 3/8 オネジバルブ(2個入) VERTEX(バーテックス)

    3/8 オネジバルブ(2個入)

    VERTEX(バーテックス)
    3,498税込3,848
    1式
    翌々日出荷
    3/8タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29最小曲げ半径(mm)44.5流量(L/min)25使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 3/8 メネジバルブ(2個入) VERTEX(バーテックス)

    3/8 メネジバルブ(2個入)

    VERTEX(バーテックス)
    3,498税込3,848
    1式
    翌々日出荷
    3/8タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】44.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)25使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 1/2 バルブ(2個入) VERTEX(バーテックス)

    1/2 バルブ(2個入)

    VERTEX(バーテックス)
    4,698税込5,168
    1式
    翌々日出荷
    1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 機能バブル水生成器 金属製SIO-LINE ダイナミックツール

    機能バブル水生成器 金属製SIO-LINE

    ダイナミックツール
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    既にお使いのロックライン(1/2”システム)に割り込ませるだけで、ウルトラファインバブルを簡単生成。ウルトラファインバブルにより、冷却効果と洗浄効果の高い機能バブル水に変わります。ウルトラファインバブルの弾ける衝撃が、刃物や砥石に付着するスラッジや切り粉を取り除き、刃物や砥石の寿命の向上とドレスサイクルの頻度を少なくします。
    仕様●入側径:3/8Rc●出側径:3/8Rc●吐出流量(L/min):12~15●推奨濾過度(μm):200以内材質SUS全長(mm)60適合水圧(MPa)0.065~1.0
  • レストール 水溶性クーラント自動希釈装置 レストプレックス

    レストール 水溶性クーラント自動希釈装置

    レストプレックス
    289,800税込318,780
    1個
    25日以内出荷
    簡単据付け/簡単運転。希釈率を自在に変更できます(0~20%または40%)。水圧のみで作動するため電気等の動力源は不要。最小限のメンテナンスでOK。頑丈な設計で耐久性が抜群。クーラント供給自動タイプ(S1502A)の用意もあります(230V 50Hz)。
    仕様生成量(L/時):約1000ホース寸法(内径×外径)(mm)原液取入:19×25ホース径(Φmm)水道水取入:16~19、生成クーラント供給:内径16/外径22ホース長さ(mm)原液取入:1000、生成クーラント供給:1100口径(mm)原液取入口:12.7(1/2”)、水道水取入口:19.05(3/4”)圧力範囲(MPa)水道水:0.25~0.6
  • フレキシブル冷却管 RS PRO NPT Valve 1/2インチ RS PRO

    フレキシブル冷却管 RS PRO NPT Valve 1/2インチ

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    タイプ = NPT Valve。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。オスNPT弁 - 1/4インチ及び1/2インチ. RS Pro 高品質調整可能モジュラホースシステム、冷却剤、液体、空気用途向け。1/4インチ及び1/2インチボアを用意 すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
  • フレキシブル冷却管 RS PRO Inline Valve 1/2インチ RS PRO

    フレキシブル冷却管 RS PRO Inline Valve 1/2インチ

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    タイプ = Inline Valve。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。インライン弁、1/4インチ及び1/2インチ. 冷却剤、液体、空気用途向けの高品質調整可能モジュラホースシステム。1/4インチ及び1/2インチボアを用意 すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。
  • フレキシブル冷却管 RS PRO Non Return Valve 1/2インチ RS PRO

    フレキシブル冷却管 RS PRO Non Return Valve 1/2インチ

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    タイプ = Non Return Valve。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。逆止弁(インライン) - 1/4インチ及び1/2インチ. 冷却剤、液体、空気用途向けの高品質調整可能モジュラホースシステム。1/4インチ及び1/2インチボアを用意 すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。
  • フレキシブル冷却管 RS PRO NPT 弁 1/4インチ RS PRO

    フレキシブル冷却管 RS PRO NPT 弁 1/4インチ

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    タイプ = NPT 弁。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。RS Pro 1/4 インチ NPT バルブRS Pro シリーズのこのフレキシブルクーラントホースバルブを使用すると、ツイスト可能オン / オフ制御で液体やエアフローを簡単に管理できます。水道管やボイラーなどの液体や空気の用途でのクーラントの塗布に適しており、 National pipe ねじ込み式( NPT )バルブは緊密に閉じます。テーパーねじにより、液密シールを形成できます。 アセタールコポリマーポリオキシメチレン( POM )製のこのバルブは、頑丈で、丈夫で低摩擦です。POM は非導電性熱可塑性樹脂で、ほとんどの有機素材に耐性がありますが、塩酸、硫酸、硝酸などの強酸を使用する環境では避ける必要があります。このバルブは完全に交換可能なため、必要に応じて簡単に交換でき、特注システムの組み立てとインターロックできます。 RS Pro 製品の一部として、このフレキシブルクーラントホースは、高い品質と耐久性を実現できることがテストされています。この製品は、家庭や産業環境で配管工によって使用されています。特長と利点.フレキシブルな 1/4 インチクーラントホース . National pipe ねじ込み( NPT )バルブ .長さ: 41 mm .高さ 31 mm .アセタール共重合体 / ポリオキシメチレン製 .非導電性 . 化学製品耐性 .防錆RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • フレキシブル冷却管 RS PRO Inline Valve 1/4インチ RS PRO

    フレキシブル冷却管 RS PRO Inline Valve 1/4インチ

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    タイプ = Inline Valve。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。RS PRO 11

ジョイント式』には他にこんなカテゴリがあります

クーラント用バルブ