130件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4"xR 1/4" 雄ねじコネクター(クーラント用2個) エスコ1/4"xR 1/4" 雄ねじコネクター(クーラント用2個)エスコ
350税込385
1袋(2袋)
翌日出荷
長さ(mm)26.3アズワン品番64-7989-03入数2個
1/4"xR 1/8" 雄ねじコネクター(クーラント用2個) エスコ1/4"xR 1/8" 雄ねじコネクター(クーラント用2個)エスコ
350税込385
1袋(2袋)
翌日出荷
長さ(mm)26.3アズワン品番64-7989-02入数2個
クーラントホース I-TOOLクーラントホースI-TOOL
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
クーラントホース コネクタ I-TOOLクーラントホース コネクタI-TOOL
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8
レグロム バリオシステム Y型ジョイント LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)レグロム バリオシステム Y型ジョイントLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,298税込1,428
1セット(2個)
翌日出荷
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3材質ポリアセタール樹脂耐熱温度(℃)100質量(g)100
異径ジョイント ヒルトライン異径ジョイントヒルトライン
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
材質SUS303最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100
ボールコネクター ヒルトラインボールコネクターヒルトライン
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
材質SUS303最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
ダブルソケットジョイントホース ヒルトラインダブルソケットジョイントホースヒルトライン
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等トラスコ品番160-7861材質SUS303長さ(mm)85質量(g)70呼び寸法1/2内径(inch)1/2最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
スターボールジョイント ヒルトラインスターボールジョイントヒルトライン
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100
スタージョイント ヒルトラインスタージョイントヒルトライン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却に質量(g)10材質SUS303長さ(mm)23.2内径(inch)1/8呼び寸法1/8最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60形状スター型使用周囲温度(℃)-30~100トラスコ品番160-8748
コーナーパイプライン用コネクター ヒルトラインコーナーパイプライン用コネクターヒルトライン
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100
クロスボールジョイント ヒルトラインクロスボールジョイントヒルトライン
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100
Y型ジョイント ヒルトラインY型ジョイントヒルトライン
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
材質SUS303最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100
T型ボールジョイント ヒルトラインT型ボールジョイントヒルトライン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100
T型ジョイント ヒルトラインT型ジョイントヒルトライン
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
材質SUS303形状T型最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
L型ボールジョイント ヒルトラインL型ボールジョイントヒルトライン
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303形状L型ボール最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
2-1/2” 帯電防止ホース 9エレメント(305mm) Loc-Line(ロックライン)2-1/2” 帯電防止ホース 9エレメント(305mm)Loc-Line(ロックライン)
3,490税込3,839
1パックほか
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
2-1/2” 取付タブ付 バキュームホースアダプター Loc-Line(ロックライン)2-1/2” 取付タブ付 バキュームホースアダプターLoc-Line(ロックライン)
879税込967
1パック
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
2-1/2” ロックラインホース 9エレメント(305mm) Loc-Line(ロックライン)2-1/2” ロックラインホース 9エレメント(305mm)Loc-Line(ロックライン)
2,998税込3,298
1パックほか
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
3/4” ロックラインホース 15.2mコイル Loc-Line(ロックライン)3/4” ロックラインホース 15.2mコイルLoc-Line(ロックライン)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:3/4システム
3/4” ロックラインホース 6エレメント(153mm) Loc-Line(ロックライン)3/4” ロックラインホース 6エレメント(153mm)Loc-Line(ロックライン)
34,980税込38,478
1パック(54本)
4日以内出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
1/2” BSPTコネクター(1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1/2” BSPTコネクター(1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
8,598税込9,458
1パック(50本)
4日以内出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
3/8” BSPTコネクター(1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)3/8” BSPTコネクター(1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
8,598税込9,458
1パック(50本)
4日以内出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/2システム
1/2” NPTコネクター(1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1/2” NPTコネクター(1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
8,598税込9,458
1パック(50本)
4日以内出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
3/8” NPTコネクター(1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)3/8” NPTコネクター(1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
8,598税込9,458
1パック(50本)
4日以内出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/2”ロックラインホース 15.2mコイル Loc-Line(ロックライン)1/2”ロックラインホース 15.2mコイルLoc-Line(ロックライン)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/2” 耐酸性 ロックラインホース 15.24mコイル Loc-Line(ロックライン)1/2” 耐酸性 ロックラインホース 15.24mコイルLoc-Line(ロックライン)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質ポリエステル樹脂
1/2” 耐酸性ロックラインホース 10エレメント(140mm) Loc-Line(ロックライン)1/2” 耐酸性ロックラインホース 10エレメント(140mm)Loc-Line(ロックライン)
39,980税込43,978
1パック(55本)
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質ポリエステル樹脂
1/2” 耐酸性 ロックラインホース 1.52mコイル Loc-Line(ロックライン)1/2” 耐酸性 ロックラインホース 1.52mコイルLoc-Line(ロックライン)
9,488税込10,437
1個
19日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質ポリエステル樹脂
1/2” 耐酸性 ロックラインホースキット Loc-Line(ロックライン)1/2” 耐酸性 ロックラインホースキットLoc-Line(ロックライン)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質ポリエステル樹脂
1/2” 耐酸性 NPTコネクター (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1/2” 耐酸性 NPTコネクター (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
989税込1,088
1パック(4個)ほか
4日以内出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質ポリエステル樹脂
3/8” 耐酸性 NPTコネクター (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)3/8” 耐酸性 NPTコネクター (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
1,198税込1,318
1パック(4個)ほか
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質ポリエステル樹脂
1/8” NPTコネクター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)1/8” NPTコネクター (1/4”システム)Loc-Line(ロックライン)
7,498税込8,248
1パック(50個)
4日以内出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/4システム
1/4” ロックラインホース 15.24m(50フィート)コイル Loc-Line(ロックライン)1/4” ロックラインホース 15.24m(50フィート)コイルLoc-Line(ロックライン)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/4システム
1/2" クーラントホース着脱ツール エスコ1/2" クーラントホース着脱ツールエスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991EZ-4
1/4" クーラントホース着脱ツール エスコ1/4" クーラントホース着脱ツールエスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991EZ-2
1/2"x140mm クーラントホース(2個) エスコ1/2"x140mm クーラントホース(2個)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991EB-4
3/8"x140mm クーラントホース(2個) エスコ3/8"x140mm クーラントホース(2個)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991EB-3
1/4"x140mm クーラントホース(2個) エスコ1/4"x140mm クーラントホース(2個)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991EB-2

ジョイント式』には他にこんなカテゴリがあります

クーラント用ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら