160件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックライン ダブルソケット MSTコーポレーションロックライン ダブルソケットMSTコーポレーション
599税込659
1個
翌日出荷から5日以内出荷
交換用シールド Loc-Line(ロックライン)交換用シールドLoc-Line(ロックライン)
2,098税込2,308
1パック
4日以内出荷から6日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質耐衝撃ポリカーボネート
1/2” 耐酸性 エルボーフィティング Loc-Line(ロックライン)1/2” 耐酸性 エルボーフィティングLoc-Line(ロックライン)
11,880税込13,068
1パック(20個)
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質ポリエステル樹脂
耐酸性 1/4”ソケット-1/8”雌ねじNPT Loc-Line(ロックライン)耐酸性 1/4”ソケット-1/8”雌ねじNPTLoc-Line(ロックライン)
1,298税込1,428
1パック(4個)ほか
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
1/4” ロングエレメント Loc-Line(ロックライン)1/4” ロングエレメントLoc-Line(ロックライン)
1,498税込1,648
1パック(4本)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1/2” フローコントロール マニフォルド Loc-Line(ロックライン)1/2” フローコントロール マニフォルドLoc-Line(ロックライン)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
フィッティングT型 64626Gシリーズ 日機フィッティングT型 64626Gシリーズ日機
899税込989
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)呼び1/2寸法(inch)2023/01/02
フィッティングY型 1/4"から1/4" 日機フィッティングY型 1/4"から1/4"日機
459税込505
1袋(2個)
当日出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/04
3/4” エルボーフィティング Loc-Line(ロックライン)3/4” エルボーフィティングLoc-Line(ロックライン)
1,198税込1,318
1パック(2個)ほか
4日以内出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
3/4” 固定台 Loc-Line(ロックライン)3/4” 固定台Loc-Line(ロックライン)
1,298税込1,428
1パック(2個)ほか
4日以内出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
3/4” シールド取付用エルボー Loc-Line(ロックライン)3/4” シールド取付用エルボーLoc-Line(ロックライン)
1,298税込1,428
1パック(2個)ほか
4日以内出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
1/2” 耐酸性 T フィティング Loc-Line(ロックライン)1/2” 耐酸性 T フィティングLoc-Line(ロックライン)
1,798税込1,978
1パック(2個)ほか
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質ポリエステル樹脂
1/2” 固定台 Loc-Line(ロックライン)1/2” 固定台Loc-Line(ロックライン)
999税込1,099
1パック(2個)ほか
4日以内出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/2” エンドキャップ Loc-Line(ロックライン)1/2” エンドキャップLoc-Line(ロックライン)
999税込1,099
1パック(4個)ほか
4日以内出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
Φ15mm 1/4”真鍮ボールアダプター Loc-Line(ロックライン)Φ15mm 1/4”真鍮ボールアダプターLoc-Line(ロックライン)
2,598税込2,858
1パック(2個)
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質真鍮
1/4” クランプ付ロングエルボー Loc-Line(ロックライン)1/4” クランプ付ロングエルボーLoc-Line(ロックライン)
2,898税込3,188
1セット
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
マニフォルド用マグネット (1/4”プラグ・フィティング付) Loc-Line(ロックライン)マニフォルド用マグネット (1/4”プラグ・フィティング付)Loc-Line(ロックライン)
5,098税込5,608
1個
34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム
クーラントシステム 90°ノズル(標準色) 日機クーラントシステム 90°ノズル(標準色)日機
469税込516
1袋(2個)
当日出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用ノズルに。トラスコ品番253-0010材質アセタール樹脂呼び寸法1/4RoHS指令(10物質対応)対応
クールアームミニ クールアームミニ ノガクールアームミニ クールアームミニノガ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
アーム位置を素早く調整することができ、より高いレベルの切削を可能にします。冷却液を切削部にピンポイントで高圧供給できます。
用途高圧での切削液の供給に。付属品六角キーレンチ(CA1010)、3mmノズル(CA1007)、M6-1/4 BSPTアダプタートラスコ品番207-0354材質ステンレス鋼全長(mm)122接続ねじM6ノズル口径(Φmm)3最大使用圧力(MPa)7ノズル数1
2mmクールアーム用ノズル(細径) ノズル ノガ2mmクールアーム用ノズル(細径) ノズルノガ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
トラスコ品番207-0356接続ねじM6取付ねじM6穴径(mm)3
内径旋削用 スマートダンパー Oリング 住友電工ハードメタル内径旋削用 スマートダンパー Oリング住友電工ハードメタル
149税込164
1個
翌々日出荷
スマートダンパー用Oリング。
RoHS指令(10物質対応)対応
内径旋削用 スマートダンパー コネクタ (L型) 住友電工ハードメタル内径旋削用 スマートダンパー コネクタ (L型)住友電工ハードメタル
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
スマートダンパー用コネクタ。L型。
形状L型RoHS指令(10物質対応)対応
内径旋削用 スマートダンパー コネクタ (ストレート) 住友電工ハードメタル内径旋削用 スマートダンパー コネクタ (ストレート)住友電工ハードメタル
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から翌々日出荷
スマートダンパー用コネクタ。ストレート型。
形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
内径旋削用 スマートダンパー ホース 住友電工ハードメタル内径旋削用 スマートダンパー ホース住友電工ハードメタル
46,980税込51,678
1本
翌日出荷から翌々日出荷
スマートダンパー用ホース。
ねじ規格G1/8RoHS指令(10物質対応)対応
フィッティングL型 1/2" 64620Gシリーズ 日機フィッティングL型 1/2" 64620Gシリーズ日機
799税込879
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/02
フィッティングY型 1/2"から1/2" 84048Gシリーズ 日機フィッティングY型 1/2"から1/2" 84048Gシリーズ日機
689税込758
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/02
フィッティングL型 1/4" 62420Gシリーズ 日機フィッティングL型 1/4" 62420Gシリーズ日機
499税込549
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/04
フィッティングY型 1/4"から1/4" 82028Gシリーズ 日機フィッティングY型 1/4"から1/4" 82028Gシリーズ日機
459税込505
1袋(2個)
7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/04
フィッティングY型 3/4"から1/2" 日機フィッティングY型 3/4"から1/2"日機
1,198税込1,318
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用、流体用のホースパーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)3/4、1/2
フィッティングT型 日機フィッティングT型日機
899税込989
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用、流体用のホースパーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/02
フィッティングL型 1/2" 日機フィッティングL型 1/2"日機
799税込879
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用、流体用のホースパーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/02
フィッティングY型 1/2"から1/4" 日機フィッティングY型 1/2"から1/4"日機
689税込758
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用、流体用のホースパーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)1/2、1/4
フィッティングY型 1/2"から1/2" 日機フィッティングY型 1/2"から1/2"日機
689税込758
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用、流体用のホースパーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/02
フィッティングY型 3/8"から3/8" 日機フィッティングY型 3/8"から3/8"日機
699税込769
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用、流体用のホースパーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/03/08
フィッティングL型 1/4" 日機フィッティングL型 1/4"日機
499税込549
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/04
専用レンチ ヒルトライン専用レンチヒルトライン
689税込758
1丁
当日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
材質SUS303
違径ソケット ヒルトライン違径ソケットヒルトライン
7,998税込8,798
1個
当日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100
ワンタッチカプラ ヒルトラインワンタッチカプラヒルトライン
9,998税込10,998
1個
当日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
マニホールドブロック 用止め栓プラグ38PT ヒルトラインマニホールドブロック 用止め栓プラグ38PTヒルトライン
6,898税込7,588
1個
当日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にトラスコ品番160-9217材質SUS303質量(g)38使用周囲温度(℃)-30~100最高使用流量(L/min)60

ジョイント式』には他にこんなカテゴリがあります

クーラント関連工具・部材