55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラントコネクター モノタロウクーラントコネクターモノタロウ(2件のレビュー)
269税込296
1袋(2個)
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントコネクターで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのコネクターです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1/4” アセンブリープライヤー Loc-Line(ロックライン)1/4” アセンブリープライヤーLoc-Line(ロックライン)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
クーラントジョイントプライヤー モノタロウクーラントジョイントプライヤーモノタロウ(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントジョイントプライヤーで安心してご使用頂けます。 材質にアルミダイカスト使用した組立工具です。
用途クーラントホースの接続・分離作業に。材質アルミダイカスト全長(mm)205RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
クーラントシステム専用組立工具 日機クーラントシステム専用組立工具日機
3,498税込3,848
1個
当日出荷
日機製クーラントシステムを繋ぐための専用工具です。
質量(g)270仕様RoHS対応品材質アルミダイカスト
クーラントY型フィッティング モノタロウクーラントY型フィッティングモノタロウ(1件のレビュー)
699税込769
1袋(2個)
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントY型フィッティングで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたフィッティングノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1/2” アセンブリープライヤー Loc-Line(ロックライン)1/2” アセンブリープライヤーLoc-Line(ロックライン)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/4” Yフィティング Loc-Line(ロックライン)1/4” YフィティングLoc-Line(ロックライン)
999税込1,099
1パック(2個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
クーラントメネジコネクター モノタロウクーラントメネジコネクターモノタロウ
339税込373
1袋(2個)
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラント片ソケットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたメネジコネクターです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
クーラントL型フィッティング モノタロウクーラントL型フィッティングモノタロウ(1件のレビュー)
669税込736
1袋(2個)
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントL型フィッティングで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたフィッティングノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
クーラントライナー (ジョイントプライヤー) TRUSCOクーラントライナー (ジョイントプライヤー)TRUSCO(7件のレビュー)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
用途クーラントライナーの接続全長(mm)210材質アルミダイキャスト寸法H(mm)70寸法W(mm)210寸法h(mm)25.0
1/2” Y フィティング Loc-Line(ロックライン)1/2” Y フィティングLoc-Line(ロックライン)
1,188税込1,307
1パック(2個)
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/2システム
1/4”、1/2” アセンブリープライヤー Loc-Line(ロックライン)1/4”、1/2” アセンブリープライヤーLoc-Line(ロックライン)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4、1/2システム材質アセタール樹脂
オイルスネーク SN1-M-13 (1軸 マグネット K-13付) 扶桑精機オイルスネーク SN1-M-13 (1軸 マグネット K-13付)扶桑精機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。 先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 吹付位置を自由に設定可能です。
用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油トラスコ品番810-5352質量(kg)2.3穴径(Φmm)2吸着力(N)784ノズル長(mm)185使用流体切削油ノズル1本材質(ノズル)軟質銅管
クーラントダブルソケット モノタロウクーラントダブルソケットモノタロウ
299税込329
1袋(2個)
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントダブルソケットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたダブルソケットです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1/2” エルボーフィティング Loc-Line(ロックライン)1/2” エルボーフィティングLoc-Line(ロックライン)
1,098税込1,208
1パック(2個)
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/2システム
1/4” エルボーフィティング Loc-Line(ロックライン)1/4” エルボーフィティングLoc-Line(ロックライン)
979税込1,077
1パック(2個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1/4” ダブルソケット Loc-Line(ロックライン)1/4” ダブルソケットLoc-Line(ロックライン)
779税込857
1パック(4個)
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
3/4” アセンブリープライヤー Loc-Line(ロックライン)3/4” アセンブリープライヤーLoc-Line(ロックライン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
クーラントエンドキャップ モノタロウクーラントエンドキャップモノタロウ
309税込340
1袋(2個)
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントエンドキャップで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたエンドキャップです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ロックライン アダプタ MSTコーポレーションロックライン アダプタMSTコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
3/4”-1/2” アダプター (3/4”システム) Loc-Line(ロックライン)3/4”-1/2” アダプター (3/4”システム)Loc-Line(ロックライン)
999税込1,099
1パック(2個)
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
1/2”-1/4” アダプター (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1/2”-1/4” アダプター (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
879税込967
1パック(2個)
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/2” ダブルソケット Loc-Line(ロックライン)1/2” ダブルソケットLoc-Line(ロックライン)
879税込967
1パック(4個)
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
クーラントシステム(ホース) ホース(ブルー) 日機クーラントシステム(ホース) ホース(ブルー)日機
1,298税込1,428
1袋(2本)
当日出荷
繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用ノズルに。仕様リンク:12トラスコ品番387-2921材質アセタール樹脂長さ(mm)140ブルー呼び寸法1/2RoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kg/cm2)液:2
ロックライン セット MSTコーポレーションロックライン セットMSTコーポレーション
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌日出荷
クーラント用ノズルとして完成された機能、豊富なシステム。 フレキシブルに変化できる組合せシステム。 ノズルいろいろ。 溶けない、サビない、折れない。
セット内容ホース,コネクタ,ノズル
1/2”-1/4” Y リデューサー (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1/2”-1/4” Y リデューサー (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
1,188税込1,307
1パック(2個)
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/4”SAE フレアナットアダプター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)1/4”SAE フレアナットアダプター (1/4”システム)Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(4個)
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂タイプ7/16-20 ねじ用
1/4”ソケット × 1/8”NPT雌ねじ Loc-Line(ロックライン)1/4”ソケット × 1/8”NPT雌ねじLoc-Line(ロックライン)
879税込967
1パック(4個)
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1/4” フローコントロール マニフォルド Loc-Line(ロックライン)1/4” フローコントロール マニフォルドLoc-Line(ロックライン)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
クーラントアダプター モノタロウクーラントアダプターモノタロウ
679税込747
1袋(2個)
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラント異型アダプターで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたアダプタノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
3/4”-1/2” Y リデューサー (3/4”システム) Loc-Line(ロックライン)3/4”-1/2” Y リデューサー (3/4”システム)Loc-Line(ロックライン)
1,898税込2,088
1パック(2個)
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
3/4” Y フィティング Loc-Line(ロックライン)3/4” Y フィティングLoc-Line(ロックライン)
1,498税込1,648
1パック(2個)
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
1/4” 耐酸性 Y フィティング (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)1/4” 耐酸性 Y フィティング (1/4”システム)Loc-Line(ロックライン)
1,598税込1,758
1パック(2個)ほか
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
1/4” Tフィティング Loc-Line(ロックライン)1/4” TフィティングLoc-Line(ロックライン)
1,098税込1,208
1パック(2個)
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
ロックライン プライヤー MSTコーポレーションロックライン プライヤーMSTコーポレーション
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
1/4” エンドキャップ Loc-Line(ロックライン)1/4” エンドキャップLoc-Line(ロックライン)
879税込967
1パック(4個)
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1/4” ねじ付エレメントクランプ Loc-Line(ロックライン)1/4” ねじ付エレメントクランプLoc-Line(ロックライン)
1,398税込1,538
1パック(4個)
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
フィッティングY型 1/4"から1/4" 日機フィッティングY型 1/4"から1/4"日機
459税込505
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/04
1/4” 耐酸性 エルボーフィティング Loc-Line(ロックライン)1/4” 耐酸性 エルボーフィティングLoc-Line(ロックライン)
11,880税込13,068
1パック(20個)
当日出荷から4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
Φ15mm 1/4”真鍮ボールアダプター Loc-Line(ロックライン)Φ15mm 1/4”真鍮ボールアダプターLoc-Line(ロックライン)
2,598税込2,858
1パック(2個)
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質真鍮

ジョイント式』には他にこんなカテゴリがあります

クーラント関連工具・部材