133件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/4”ソケット × 1/8”NPT雌ねじ Loc-Line(ロックライン)

    1/4”ソケット × 1/8”NPT雌ねじ

    Loc-Line(ロックライン)
    1,098税込1,208
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • テッフェン 1/4” 雌ねじパイプカブリング Loc-Line(ロックライン)

    テッフェン 1/4” 雌ねじパイプカブリング

    Loc-Line(ロックライン)
    8,398税込9,238
    1パック(20個)
    欠品中
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    材質ナイロン
  • クーラントシステム(ホース) ホース(ブルー) 日機

    クーラントシステム(ホース) ホース(ブルー)

    日機
    1,298税込1,428
    1袋(2本)
    当日出荷
    繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用ノズルに。仕様リンク:12トラスコ品番387-2921材質アセタール樹脂長さ(mm)140ブルー呼び寸法1/2RoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kg/cm2)液:2
  • 2mmクールアーム用ノズル(細径) ノズル ノガ

    2mmクールアーム用ノズル(細径) ノズル

    ノガ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番207-0356接続ねじM6取付ねじM6穴径(mm)3
  • ロックライン プライヤー MSTコーポレーション

    ロックライン プライヤー

    MSTコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ロックライン セット MSTコーポレーション

    ロックライン セット

    MSTコーポレーション
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    クーラント用ノズルとして完成された機能、豊富なシステム。 フレキシブルに変化できる組合せシステム。 ノズルいろいろ。 溶けない、サビない、折れない。
    セット内容ホース,コネクタ,ノズル
  • ロックライン エンドキャップ MSTコーポレーション

    ロックライン エンドキャップ

    MSTコーポレーション
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
  • 3/4” ねじ付エレメントクランプ Loc-Line(ロックライン)

    3/4” ねじ付エレメントクランプ

    Loc-Line(ロックライン)
    1,898税込2,088
    1パック(4個)ほか
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/2” T フィティング Loc-Line(ロックライン)

    1/2” T フィティング

    Loc-Line(ロックライン)
    1,698税込1,868
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 1/4” 耐酸性 T フィティング Loc-Line(ロックライン)

    1/4” 耐酸性 T フィティング

    Loc-Line(ロックライン)
    1,898税込2,088
    1パック(2個)ほか
    5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
  • 耐酸性 1/4”ソケット-1/8”雌ねじNPT Loc-Line(ロックライン)

    耐酸性 1/4”ソケット-1/8”雌ねじNPT

    Loc-Line(ロックライン)
    1,398税込1,538
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
  • 1/4” 耐酸性 ダブルソケット (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/4” 耐酸性 ダブルソケット (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,298税込1,428
    1パック(4個)ほか
    7日以内出荷から17日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
  • 1/4” ロングエルボー Loc-Line(ロックライン)

    1/4” ロングエルボー

    Loc-Line(ロックライン)
    2,098税込2,308
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/4” エンドキャップ Loc-Line(ロックライン)

    1/4” エンドキャップ

    Loc-Line(ロックライン)
    939税込1,033
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/2” フローコントロール マニフォルド Loc-Line(ロックライン)

    1/2” フローコントロール マニフォルド

    Loc-Line(ロックライン)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 1/4” モジュラーマニフォルド Loc-Line(ロックライン)

    1/4” モジュラーマニフォルド

    Loc-Line(ロックライン)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/4” モジュラーマニフォルドブラケット Loc-Line(ロックライン)

    1/4” モジュラーマニフォルドブラケット

    Loc-Line(ロックライン)
    999税込1,099
    1パック(2個)
    5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • クーラントシステム 90°ノズル(標準色) 日機

    クーラントシステム 90°ノズル(標準色)

    日機
    439税込483
    1袋(2個)
    当日出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用ノズルに。トラスコ品番253-0010材質アセタール樹脂呼び寸法1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • クールアームミニ クールアームミニ ノガ

    クールアームミニ クールアームミニ

    ノガ
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    アーム位置を素早く調整することができ、より高いレベルの切削を可能にします。冷却液を切削部にピンポイントで高圧供給できます。
    用途高圧での切削液の供給に。付属品六角キーレンチ(CA1010)、3mmノズル(CA1007)、M6-1/4 BSPTアダプタートラスコ品番207-0354材質ステンレス鋼全長(mm)122接続ねじM6ノズル口径(Φmm)3最大使用圧力(MPa)7ノズル数1
  • 内径旋削用 スマートダンパー Oリング 住友電工ハードメタル

    内径旋削用 スマートダンパー Oリング

    住友電工ハードメタル
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    スマートダンパー用Oリング。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内径旋削用 スマートダンパー コネクタ (L型) 住友電工ハードメタル

    内径旋削用 スマートダンパー コネクタ (L型)

    住友電工ハードメタル
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スマートダンパー用コネクタ。L型。
    形状L型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内径旋削用 スマートダンパー コネクタ (ストレート) 住友電工ハードメタル

    内径旋削用 スマートダンパー コネクタ (ストレート)

    住友電工ハードメタル
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    スマートダンパー用コネクタ。ストレート型。
    形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 内径旋削用 スマートダンパー ホース 住友電工ハードメタル

    内径旋削用 スマートダンパー ホース

    住友電工ハードメタル
    46,980税込51,678
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スマートダンパー用ホース。
    ねじ規格G1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用レンチ ヒルトライン

    専用レンチ

    ヒルトライン
    689税込758
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    材質SUS303
  • 違径ソケット ヒルトライン

    違径ソケット

    ヒルトライン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
  • ワンタッチカプラ ヒルトライン

    ワンタッチカプラ

    ヒルトライン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
  • マニホールドブロック 用止め栓プラグ38PT ヒルトライン

    マニホールドブロック 用止め栓プラグ38PT

    ヒルトライン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にトラスコ品番160-9217材質SUS303質量(g)38使用周囲温度(℃)-30~100最高使用流量(L/min)60
  • マニホールドブロック 用止め栓プラグ38 ヒルトライン

    マニホールドブロック 用止め栓プラグ38

    ヒルトライン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にトラスコ品番160-9218材質SUS303質量(g)38使用周囲温度(℃)-30~100最高使用流量(L/min)60
  • マニホールドブロック 38PT ヒルトライン

    マニホールドブロック 38PT

    ヒルトライン
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にトラスコ品番160-9215材質SUS303質量(g)1075使用周囲温度(℃)-30~100
  • マニホールドブロック 38 ヒルトライン

    マニホールドブロック 38

    ヒルトライン
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にトラスコ品番160-9216材質SUS303質量(g)1075使用周囲温度(℃)-30~100最高使用流量(L/min)60
  • ロックライン チーズブラケット MSTコーポレーション

    ロックライン チーズブラケット

    MSTコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • 3/4” エルボーフィティング Loc-Line(ロックライン)

    3/4” エルボーフィティング

    Loc-Line(ロックライン)
    1,798税込1,978
    1パック(2個)ほか
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
  • 3/4” ダブルソケット Loc-Line(ロックライン)

    3/4” ダブルソケット

    Loc-Line(ロックライン)
    6,498税込7,148
    1パック(20個)
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
  • 3/4” 固定台 Loc-Line(ロックライン)

    3/4” 固定台

    Loc-Line(ロックライン)
    1,398税込1,538
    1パック(2個)ほか
    4日以内出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
  • 3/4” マグネットベース (27kgf.) Loc-Line(ロックライン)

    3/4” マグネットベース (27kgf.)

    Loc-Line(ロックライン)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:3/4システム
  • 3/4” シールド取付用エルボー Loc-Line(ロックライン)

    3/4” シールド取付用エルボー

    Loc-Line(ロックライン)
    1,798税込1,978
    1パック(2個)ほか
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
  • 3/8” SAE フレアナットアダプター(1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    3/8” SAE フレアナットアダプター(1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    5,698税込6,268
    1パック(20本)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 1/2”-1/4” 耐酸性Yリデューサー(1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/2”-1/4” 耐酸性Yリデューサー(1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    12,980税込14,278
    1パック(20個)
    5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質ポリエステル樹脂
  • 1/2” 耐酸性 T フィティング Loc-Line(ロックライン)

    1/2” 耐酸性 T フィティング

    Loc-Line(ロックライン)
    2,198税込2,418
    1パック(2個)ほか
    5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質ポリエステル樹脂

ジョイント式』には他にこんなカテゴリがあります

クーラント関連工具・部材