絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- 扶桑精機(576)
- Loc-Line(ロックライン)(266)
- 日機(94)
- TRUSCO(47)
- ヒルトライン(40)
- ギガ・セレクション(24)
- MSTコーポレーション(20)
- I-TOOL(20)
- エスコ(18)
- ノガ(18)
- WATERS(15)
- KOGI(11)
- 中央フレキ製作所(6)
- タンガロイ(4)
- 東浜商事(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- WTB(3)
- レストプレックス(3)
- イチネンTASCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
クーラント用品とは、金属加工などの作業によって発生した高熱を冷やすために用いる道具のことです。代表例はクーラント液(冷却水)を供給するためのクーラントホースなどがあります。クーラントホースは金属加工により生じた熱を冷やす場面で活用できるのはもちろんのこと、給油や給水などの用途でも幅広く使用できる製品も存在します。加工作業に適しているクーラント用品は、耐油や耐薬品性能に優れているものも多く見られます。

クーラントホースキット
(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
クーラントホース
(8件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(2本)ほか当日出荷日機株式会社製の高品質なクーラントホースで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントホースです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
クーラントコネクター
(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋(2個)当日出荷日機株式会社製の高品質なクーラントコネクターで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのコネクターです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント丸ノズル
(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(2個)当日出荷日機株式会社製の高品質なクーラント丸ノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットスタンド式クーラントノズル
(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM)全長(mm)374高さ(mm)取付座:28タイプ1/4システム使用温度範囲(℃)80以下内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36最小曲げ半径(mm)約33.5適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル)RoHS指令(10物質対応)対応コマ数18
クーラントジョイントプライヤー
(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷日機株式会社製の高品質なクーラントジョイントプライヤーで安心してご使用頂けます。 材質にアルミダイカスト使用した組立工具です。用途クーラントホースの接続・分離作業に。材質アルミダイカスト全長(mm)205RoHS指令(10物質対応)対応
クーラントフレアノズル
¥679~税込¥747~1袋(2個)当日出荷日機株式会社製の高品質なクーラントフレアノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
1/4” アセンブリープライヤー
Loc-Line(ロックライン)(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
クーラントY型フィッティング
(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(2個)当日出荷日機株式会社製の高品質なクーラントY型フィッティングで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたフィッティングノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
クーラントライナー(ホース2本組セット)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(2本)当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
クーラントマルチホールノズル
(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷日機株式会社製の高品質なクーラントスイベルノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力が優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
クーラントインラインバルブ
(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(2個)当日出荷日機株式会社製の高品質なクーラントコネクションバルブで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力が優れたインラインバルブです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
クーラントライナー (フレアノズル)
TRUSCO(4件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール
エアージェット(1本ノズルセット)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に付属品ホースニップルトラスコ品番220-3669質量(g)450使用圧力(MPa)0.2~0.5空気消費量(L/min)190~440使用流体空気エアー接続口R1/4(PT1/4)吐出口1/8
1/4” ロックラインホース 10エレメント(146mm)
Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(2本)当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
エアージェット(冷却装置本体)
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様ニップル付トラスコ品番220-4029接続口径R1/4(PT1/4)質量(g)78使用圧力(MPa)0.2~0.5空気消費量(L/min)260~530使用流体空気
クーラントバルブ オネジタイプ
(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(2個)当日出荷日機株式会社製の高品質なクーラントバルブ オネジタイプで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力が優れたオネジのバルブです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
1/4” ロックライン ホースキット
Loc-Line(ロックライン)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
エアージェット用サイレンサー
TRUSCO(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷減音量が30db以上。抵抗が小さいため排気速度の低下はごくわずか。難燃性樹脂使用。トラスコ品番279-5671全長(mm)58.5質量(g)15有効断面積(mm2)30空気消費量(L/min)230~490使用空気圧力(MPa)1最大使用圧力(MPa)1適合流体空気口径R3/8減音量(dB)30
クーラントライナー (1/4用スイベルノズル)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷取りはずし可能です。 動くため、向きの調整可能です。 材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタールサイズ1/4品名スイベルノズル寸法D(mm)5.0寸法W(mm)46.0寸法h(mm)41.0寸法H(Φmm)16.0寸法H'(mm)12.0ノズル幅(mm)41
エアージェット用取換ノズル
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷クーラントサイズ:1/4材質ポリアセタール樹脂使用接続口径PT1/4使用温度範囲(℃)-40~+120使用空気圧力(MPa)0.35ノズル長(mm)330使用流体空気、切削液先端ノズル径1/8
1/4” ロックラインホース1.52m(5フィート)コイル
Loc-Line(ロックライン)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
クーラントライナー (丸ノズル)
TRUSCO(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール
クーラントライナーホースキット
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、対疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域の-30℃~+80℃と広いのが特長です。各パーツを組合せ、使用現場に合ったノズルを組上げる事ができます。材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
1/2” アセンブリープライヤー
Loc-Line(ロックライン)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/2”ロックラインホース 6エレメント(140mm)
Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(2本)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/4” BSPTコネクター (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥939~税込¥1,033~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1/2” ロックライン・ホースキット
Loc-Line(ロックライン)(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
クーラントシステム (ホースキット)
日機(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋当日出荷繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。耐薬品性・耐熱性・耐衝撃性に優れております。材質アセタール樹脂
クーラントライナー (Y型フィッティング)
TRUSCO(3件のレビュー)¥649~税込¥714~1個ほか当日出荷ポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール樹脂品名Y型フィッティング使用温度範囲(℃)-30~80
1/4” Yフィティング
Loc-Line(ロックライン)¥1,398~税込¥1,538~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1/4” インラインバルブ
Loc-Line(ロックライン)¥2,298~税込¥2,528~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
クーラントライナー (ジョイントプライヤー)
TRUSCO(7件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1丁当日出荷用途クーラントライナーの接続材質アルミダイキャスト全長(mm)210寸法H(mm)70寸法W(mm)210寸法h(mm)25.0
1” フレアノズル (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,398~税込¥1,538~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1/8” 丸ノズル (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥939~税込¥1,033~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂ノズル径1/8