絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- Loc-Line(ロックライン)(88)
- VERTEX(バーテックス)(31)
- 日機(18)
- MSTコーポレーション(14)
- RS PRO(14)
- ヒルトライン(7)
- ノガ(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- カーメックス(1)
- カトウ工機(1)
- TRUSCO(1)
- 扶桑精機(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
エコロジープロダクト

1/4” クランプ付ロングエルボー
Loc-Line(ロックライン)¥3,098税込¥3,4081セット5日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
マニフォルド用マグネット (1/4”プラグ・フィティング付)
Loc-Line(ロックライン)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム
1/2” モジュラーマニフォルド
Loc-Line(ロックライン)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/2” モジュラーマニフォルド ブラケット
Loc-Line(ロックライン)¥1,298税込¥1,4281パック(2個)5日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
高圧用クールアーム
ノガ¥24,980~税込¥27,478~1組5日以内出荷3種類の異なるサイズのノズルを装着でき、冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。 アームは素早く簡単に調整できます。 新しいクーラントシステムのハイプレッシャーアームは剛性とフレキシビリティを兼ねた今までにない製品です。 3種類の異なるサイズのノズルを装着でき冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。 アームは素早く簡単に調整できます。用途工作機械の高圧クーラント用付属品CA1004(内径4mm)のノズル、CA1010ヘックスキー材質ステンレス鋼(アーム内ホース)接続ねじNPT1/4ノズル1本最大使用圧力(MPa)7ノズル内径(Φmm)4(標準付属)・2・6適合流体冷却液、エアー(70バールまで)
3/4 エンドキャップ(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥2,398税込¥2,6381式翌々日出荷3/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)液体0.07、空気0.14最小曲げ半径(mm)64.5流量(L/min)32使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/4 Y型フィッティング(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,698税込¥1,8681式翌々日出荷1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29最小曲げ半径(mm)34.5流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/4 T型フィッティング(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,898税込¥2,0881式翌々日出荷1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 コネクタPT3/8(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,598税込¥1,7581式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 Y型フィッティング1/4(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,898税込¥2,0881式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 エンドキャップ(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,998税込¥2,1981式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/4 コネクタPT1/8(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,098税込¥1,2081式翌々日出荷1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 Y型フィッティング(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,898税込¥2,0881式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
2-1/2” バキューム缶アダプター
Loc-Line(ロックライン)¥7,998税込¥8,7981パック(10個)5日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
3” シートメタルダクトアダプター(2-1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥7,998税込¥8,7981パック(10個)5日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
3” PVCアダプター (2-1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥7,998税込¥8,7981パック(10個)5日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
3” 帯電防止シートメタルアダプター(2-1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥999~税込¥1,099~1パックほか5日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
2-1/2” バキューム缶アダプター
Loc-Line(ロックライン)¥869税込¥9561パック5日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
3” シートメタルダクト アダプター(2-1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥869税込¥9561パック5日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
3” PVCアダプター (2-1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥869税込¥9561パック5日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
3/4”-1/2”アダプター×20(3/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥10,980税込¥12,0781パック(20個)34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂色グレー
HAAS 2”旋盤アダプター・グレー(1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥8,298税込¥9,1281パック(20個)34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂