絞り込み
ブランド
  • ノガ
  • モノタロウ(8)
  • Loc-Line(ロックライン)(88)
  • VERTEX(バーテックス)(31)
  • 日機(18)
  • MSTコーポレーション(14)
  • RS PRO(14)
  • ヒルトライン(7)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • NTツール(2)
  • カーメックス(1)
  • カトウ工機(1)
  • TRUSCO(1)
  • 扶桑精機(1)
  • エムーゲ(EMUGE)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2mmクールアーム用ノズル(細径) ノズル ノガ

    2mmクールアーム用ノズル(細径) ノズル

    ノガ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番207-0356接続ねじM6取付ねじM6穴径(mm)3
  • クールアームミニ クールアームミニ ノガ

    クールアームミニ クールアームミニ

    ノガ
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    アーム位置を素早く調整することができ、より高いレベルの切削を可能にします。冷却液を切削部にピンポイントで高圧供給できます。
    用途高圧での切削液の供給に。付属品六角キーレンチ(CA1010)、3mmノズル(CA1007)、M6-1/4 BSPTアダプタートラスコ品番207-0354材質ステンレス鋼全長(mm)122接続ねじM6ノズル口径(Φmm)3最大使用圧力(MPa)7ノズル数1
  • 高圧用クールアーム専用六角キー(5mm) ノガ

    高圧用クールアーム専用六角キー(5mm)

    ノガ
    899税込989
    1本
    5日以内出荷
    仕様CA2000・CA3000付属専用六角キーレンチトラスコ品番818-8470
  • 高圧用クールアーム ノガ

    高圧用クールアーム

    ノガ
    24,980税込27,478
    1組
    5日以内出荷
    3種類の異なるサイズのノズルを装着でき、冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。 アームは素早く簡単に調整できます。 新しいクーラントシステムのハイプレッシャーアームは剛性とフレキシビリティを兼ねた今までにない製品です。 3種類の異なるサイズのノズルを装着でき冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。 アームは素早く簡単に調整できます。
    用途工作機械の高圧クーラント用付属品CA1004(内径4mm)のノズル、CA1010ヘックスキー材質ステンレス鋼(アーム内ホース)接続ねじNPT1/4ノズル1本最大使用圧力(MPa)7ノズル内径(Φmm)4(標準付属)・2・6適合流体冷却液、エアー(70バールまで)

ジョイント式』には他にこんなカテゴリがあります

クーラント関連工具・部材