タップ・ダイスセット :「M18 1.5 ダイス」の検索結果

タップ・ダイスセットとは、ねじ切りに使うタップとダイスを一式組み合わせた切削工具のことです。雌ネジを作りる時に使うタップ、雄ネジを作りる時に使うダイスが使用頻度の高いサイズでセットになっており、新しいネジの作成やつぶれたネジの修復に役立ちます。タップ・ダイスの材質は焼き入れ高度の大きい合金工具鋼が一般的。ダイスやタップを回す時に使うハンドル、ネジ山の正確なピッチを見つけるピッチゲージが入ったセットを選ぶとより便利です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正 トラスコ品番751-2988 セット内容【中タップ】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75/M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5/1/4NF28/1/8PT28 各1本、【ダイス38径】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75 各1個、【ダイス50径】M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5 各1個、【タップハンドル10mm・20mm/タップホルダー6mm/ダイスハンドル38径・50径】各1本 質量(kg)7 タップの等級P3級 加工ねじメートルねじ
1セット(59個)
99,980 税込109,978
翌日出荷

多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正 タップの等級P3級 加工ねじメートルねじ
1セット(14個)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『タッピングセット』には他にこんなカテゴリがあります