絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(12)
  • 京セラ(7)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • タンガロイ(3)
  • サンドビック(2)
  • 住友電工ハードメタル(1)
形状
形状
円形(26)
形状
正方形(1)
材質
  • CVDコーティング(11)
  • PVDコーティング(17)
  • その他(1)
  • サーメット(3)
  • 超硬合金(18)
  • 超高圧焼結体(1)
厚さ(mm)
  • 1.59(2)
  • 2.38(5)
  • 2.78(3)
  • 3.18(5)
  • 3.97(8)
  • 4.76(15)
  • 5.56(2)
  • 6.35(6)
切刃長さ(mm)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 8(8)
  • 9(1)
  • 10(9)
  • 12(11)
  • 12.7(1)
  • 16(10)
  • 20(5)
  • -(1)
コーナー半径(mm)
  • -
  • 0.2(67)
  • 0.3(22)
  • 0.4(300)
  • 0.5(67)
  • 0.8(446)
  • 1(77)
  • 1.2(185)
  • 1.5(30)
  • 1.6(153)
  • 2(128)
  • 2.4(47)
  • 2.5(21)
  • 3(29)
  • 3.1(22)
  • 3.2(52)
  • 4(39)
  • 5(31)
  • 6(16)
  • 6.4(19)
逃げ角(度)
  • 7(2)
  • 11(14)
  • 15(8)
  • 25(1)
  • 30(2)
7・11・15・25・30
穴の形状
  • -(5)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(22)
-・一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
  • ブレーカつき(15)
  • ブレーカなし(12)
ブレーカつき・ブレーカなし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
チップ RDMT-TN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDMT-TNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ RDMT-GH 京セラチップ RDMT-GH京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)8逃げ角(度)15厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形内接円直径(Φmm)8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用ブレード。 ダイヤモンド焼結体 スミダイヤ DA1000/DA90 は、ダイヤモンド粒子の大きさと結合材の最適な組み合わせにより、 様々な特長を持ち、アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工など、あらゆる用途へ適用可能。 CVD 単結晶ダイヤモンドSCV10 は、気相合成技術による高強度単結晶ダイヤモンドをワイパーブレードに採用し、 優れた耐摩耗性とシャープな切れ刃でアルミニウム合金加工でバリレス・光沢仕上げを実現。
用途アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工材質アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z タンガロイ転削用チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Zタンガロイ
9,390税込10,329
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
寸法S(mm)4.76勝手寸法RE(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2寸法IC(mm)12.7寸法APMX(mm)10寸法CHW(mm)0.5
チップ RDMT-EN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDMT-ENMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,598税込6,158
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RGEN-SN 三菱マテリアルチップ RGEN-SN三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)20逃げ角(度)30厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)20厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RDMW-EN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDMW-ENMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,698税込7,368
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RDHW-TN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDHW-TNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 200 フライス加工用チップサンドビック
8,698税込9,568
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
チップ RPMT 三菱マテリアルチップ RPMT三菱マテリアル
7,500税込8,250
1箱(10個)
7日以内出荷
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面トラスコ品番259-2711材質UTI20T形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RPMW 三菱マテリアルチップ RPMW三菱マテリアル
6,000税込6,600
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質VP15TF形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ RPMW 三菱マテリアルチップ RPMW三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
6日以内出荷
形状円形厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16内接円直径(Φmm)16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ RPMW 三菱マテリアルチップ RPMW三菱マテリアル
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RPMW 三菱マテリアルチップ RPMW三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
8日以内出荷
形状円形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ RPMT-JS 三菱マテリアルチップ RPMT-JS三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16逃げ角(度)11厚さ(mm)6.35穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形内接円直径(Φmm)16寸法D1(Φmm)16厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無あり寸法S1(mm)6.35コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18ホーニング丸ホーニング
チップ RPMT-JS 三菱マテリアルチップ RPMT-JS三菱マテリアル
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RPMT-JS 三菱マテリアルチップ RPMT-JS三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)10逃げ角(度)11厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RPMT-JS 三菱マテリアルチップ RPMT-JS三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11厚さ(mm)2.78穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形内接円直径(Φmm)8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SPEN 三菱マテリアルチップ SPEN三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
チップ RPMT-H 京セラチップ RPMT-H京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RPMT-GH 京セラチップ RPMT-GH京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RDGT-SM 京セラチップ RDGT-SM京セラ
9,698税込10,668
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)8逃げ角(度)15厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形内接円直径(Φmm)8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RGEN-EN 三菱マテリアルチップ RGEN-EN三菱マテリアル
28,980税込31,878
1箱(10個)
8日以内出荷
切刃長さ(mm)20逃げ角(度)30厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし材質VP15TF形状円形内接円直径(Φmm)20厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RPMT-BB 京セラチップ RPMT-BB京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RFEN2004 タンガロイチップ RFEN2004タンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状円形逃げ角(度)25RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RDMW05/07/10 タンガロイチップ RDMW05/07/10タンガロイ
5,098税込5,608
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質AH120
チップ RPMT 京セラチップ RPMT京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
6日以内出荷
形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RDMT-H 京セラチップ RDMT-H京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
6日以内出荷
形状円形厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)8内接円直径(Φmm)8厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用