絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(34)
  • タンガロイ(16)
  • ケナメタル(12)
  • 住友電工ハードメタル(12)
  • イスカル(9)
  • 京セラ(9)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • 三菱(4)
  • ワルター(3)
  • サンドビック(2)
形状
形状
その他(4)
形状
ひし形(7)
形状
六角形80°(10)
形状
円形(13)
形状
多角形(6)
形状
平行四辺形(15)
形状
正八角形(2)
形状
正方形(40)
形状
長方形(1)
材質
  • CBN焼結体(2)
  • CVDコーティング(33)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(59)
  • その他(5)
  • サーメット(4)
  • ダイヤモンド(1)
  • ダイヤモンド焼結体(3)
  • 超硬合金(44)
  • 超高圧焼結体(1)
厚さ(mm)
  • 3.97
  • 1.59(11)
  • 2.38(60)
  • 2.78(19)
  • 3(13)
  • 3.175(8)
  • 3.18(209)
  • 3.5(22)
  • 3.6(17)
  • 4(11)
  • 4.76(234)
  • 4.8(14)
  • 5(40)
  • 5.3(12)
  • 5.5(19)
  • 5.56(98)
  • 6(28)
  • 6.35(62)
  • 7(14)
  • 7.94(12)
切刃長さ(mm)
  • 0.8(1)
  • 2.5(2)
  • 6.5(3)
  • 6.8(3)
  • 7.5(1)
  • 8.5(3)
  • 9(2)
  • 9.25(1)
  • 9.52(1)
  • 9.525(9)
  • 9.53(3)
  • 9.9(3)
  • 10(14)
  • 10.6(3)
  • 11(5)
  • 11.6(3)
  • 12.7(14)
  • 13.4(13)
  • 16.48(2)
  • 16.6(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.2(7)
  • 0.3(2)
  • 0.4(15)
  • 0.5(1)
  • 0.6(3)
  • 0.8(50)
  • 1.2(7)
  • 1.5(11)
  • 1.6(6)
  • 2(14)
  • 2.2(1)
  • 2.4(2)
  • 3.1(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • -(8)
0.03・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1.2・1.5・1.6・2・2.2・2.4・3.1・5・10・15・16・-
逃げ角(度)
  • 0(3)
  • 7(9)
  • 10(1)
  • 11(27)
  • 15(25)
  • 20(13)
  • 25(5)
0・7・10・11・15・20・25
穴の形状
  • -(4)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(1)
  • 一部円筒穴両面70°~90°(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(83)
  • 円筒穴(4)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
  • ブレーカつき(83)
  • ブレーカなし(13)
ブレーカつき・ブレーカなし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SEMT 三菱マテリアルチップ SEMT三菱マテリアル(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
チップ SEGT 三菱マテリアルチップ SEGT三菱マテリアル(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10適合カッタ:ASX445トラスコ品番205-7603形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)切刃長さ(mm)13.4精度G寸法D1(Φmm)13.4刃先形状シャープエッジ逃げ角(度)20コーナー半径(mm)2.2穴の有無あり寸法S1(mm)3.97寸法F1(mm)2.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEMT 住友電工ハードメタルチップ SEMT住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)20
チップ SEET 三菱マテリアルチップ SEET三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT 三菱マテリアルチップ SOMT三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SFKN 住友電工ハードメタルチップ SFKN住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SWMT13T3-MJ タンガロイチップ SWMT13T3-MJタンガロイ(1件のレビュー)
8,990税込9,889
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SOMT 三菱マテリアルチップ SOMT三菱マテリアル(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
トラスコ品番249-0501材質VP15TF形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
アルファ 高送りラジアスミル ASR、ASRM用インサート。チップ形状:標準形状が第1推奨。断続切削対応凸形状インサートは、インサート上面を凸形状にし刃先構成角を大きくとる事で、断続加工においてもチッピングする事なく加工する事が可能です。低抵抗ブレーカ付インサートは、切れ味と刃先剛性を兼ね備えた低抵抗ブレーカ採用により高送り加工において軽快な切削が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
チップ WEEW 三菱マテリアルチップ WEEW三菱マテリアル
7,598税込8,358
1個ほか
当日出荷
SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
SEC-ウェーブミル RSE用インサート。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 新開発材種XCS2000/ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。 XCS2000:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新コーティングにより、耐熱合金、ステンレス鋼の中速~高速加工において圧倒的な長寿命も実現。 ACS2500:耐摩耗性・耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、特にチタン合金加工において抜群の性能を発揮。 ACS3000:高靭性超硬母材とチッピング性に優れるコーティングにより、チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼の加工において抜群の安定性を実現。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に。チップブレーカG型
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEMT-JM 三菱マテリアルチップ SEMT-JM三菱マテリアル
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ QPMT 住友電工ハードメタルチップ QPMT住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RDMT-TN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDMT-TNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ APMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ APMTMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ BDGT-FR-JA 京セラチップ BDGT-FR-JA京セラ
9,998税込10,998
1セット(10個)
8日以内出荷
材質GW25形状平行四辺形82°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEMT 三菱マテリアルチップ SEMT三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
チップ BDMT  PDL025 DLCコーティング 京セラチップ BDMT PDL025 DLCコーティング京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PDL025逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ BDMT 京セラチップ BDMT京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形82°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEMT-JH 三菱マテリアルチップ SEMT-JH三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ BRP用 三菱転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ BRP用三菱
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状円形逃げ角(°)【AN】11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ ARP5用 三菱転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ ARP5用三菱
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状円形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)10
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ BRP用 三菱転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ BRP用三菱
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状円形逃げ角(°)【AN】11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ ARP5用 三菱転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ ARP5用三菱
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状円形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)10
DCCC用インサート 三菱マテリアルDCCC用インサート三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷
Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート DM001 (単結晶ダイヤモンド) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート DM001 (単結晶ダイヤモンド)OSG(オーエスジー)
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
より高品位な加工を可能にするインサート。非鉄金属の鏡面加工と、透明度の高い樹脂加工が可能。
用途アルミニウム合金、銅の鏡面加工、熱可塑性樹脂(アクリル)の透明度の高い樹脂加工材質単結晶ダイヤモンド厚さ(mm)3.97角度(°)45(KCH)カッター刃(mm)さらい:3(副切れ刃)BS適合カッターPFDCRoHS指令(10物質対応)対応切刃数1寸法(L1×W1)(mm)9.2×9.07逃げ角(°)10寸法CHW(mm)0.5
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNWワルター
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315 ワルター倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315ワルター
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ミーリング加工用。倣い加工カッター用。適合被削材種P・Kチップ形状三角形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
高送りカッター用 三角形ポジチップ P26335 ワルター高送りカッター用 三角形ポジチップ P26335ワルター
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。高送りカッター用。適合被削材種P・Kチップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサートOSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
丸駒カッタ PRC用インサートです。インサートの切欠けに合わせてセッティングが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応切刃数8逃げ角(°)11
Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサートOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサートです。経済的な高耐久性4コーナインサート:3次元ブレーカインサートのシャープな切れ味と大きなポジすくい角で切削抵抗を低減。切れ味重視の刃先形状・低抵抗なポジすくい角。09サイズはPSFと同じインサートが使え、管理が簡単。一般鋼から難削材まで幅広い被削材に対応する材種をラインナップ。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼:平面、側面、溝加工厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)2.5コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.07
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC09シリーズ用インサート SDMT OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC09シリーズ用インサート SDMTOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)3.97コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.52
Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート XP4610 (DLCコーティング) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート XP4610 (DLCコーティング)OSG(オーエスジー)
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌々日出荷
切込み角90°かつ経済的な4コーナインサート。シャープな切れ刃で非鉄金属加工に適したブレーカ形状。非鉄の長寿命加工&樹脂加工対応のインサート材種 :XP4610(DLCコーティング)。
用途熱可塑性樹脂(XP4610推奨)・熱硬化性樹脂(XP4610推奨):平面、側面、溝加工厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2.5表面処理DLCコーティングコーナーR(mm)0.8適合被削材種熱可塑性樹脂材種XP4610RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.07
転削用チップ RQMT12-MM タンガロイ転削用チップ RQMT12-MMタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SWMW13T3 タンガロイチップ SWMW13T3タンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ANMT**PPPR-MJ/ML タンガロイチップ ANMT**PPPR-MJ/MLタンガロイ
9,190税込10,109
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0RoHS指令(10物質対応)対応

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用