絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(2)
  • タンガロイ(405)
  • 住友電工ハードメタル(196)
  • 三菱マテリアル(192)
  • ケナメタル(135)
  • サンドビック(108)
  • 京セラ(78)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(66)
  • SANDVIK(53)
  • ワルター(23)
  • OSG(オーエスジー)(20)
  • 三菱(12)
  • 富士元工業(6)
  • 株洲工具(5)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(5)
  • NTKカッティングツールズ(4)
  • エムーゲ(EMUGE)(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
形状
形状
その他(8)
形状
ひし形(5)
形状
六角形80°(5)
形状
円形(12)
形状
平行四辺形(78)
形状
正三角形(7)
形状
正八角形(22)
形状
正方形(40)
形状
長方形(35)
材質
  • CVDコーティング(66)
  • PVDコーティング(190)
  • その他(15)
  • サーメット(13)
  • 超硬合金(154)
  • 超高圧焼結体(1)
厚さ(mm)
  • 2.38(22)
  • 2.4(2)
  • 2.6(2)
  • 3(2)
  • 3.18(53)
  • 3.47(2)
  • 3.55(4)
  • 3.7(3)
  • 3.97(9)
  • 4.35(4)
  • 4.76(34)
  • 5(7)
  • 5.1(5)
  • 5.4(3)
  • 5.56(40)
  • 5.85(9)
  • 6(15)
  • 6.35(27)
  • 6.5(3)
  • 7.5(4)
切刃長さ(mm)
  • 3.5(7)
  • 4.6(5)
  • 5.5(10)
  • 6.16(9)
  • 7(5)
  • 8(23)
  • 10.2(5)
  • 11.16(12)
  • 12(11)
  • 12.7(40)
  • 15(13)
  • 15.06(4)
  • 15.5(5)
  • 15.6(4)
  • 15.65(6)
  • 15.75(4)
  • 15.85(4)
  • 15.88(6)
  • 16(7)
  • 20(6)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(3)
  • 0.2(6)
  • 0.3(7)
  • 0.4(43)
  • 0.5(39)
  • 0.6(8)
  • 0.8(77)
  • 1(14)
  • 1.2(15)
  • 1.5(2)
  • 1.6(18)
  • 2(12)
  • 2.4(5)
  • 2.5(7)
  • 3(7)
  • 3.1(2)
  • 3.2(14)
  • 4(11)
  • 5(5)
  • 6.4(5)
0.03・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.4・2.5・3・3.1・3.2・4・5・6.4・コーナー半径(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
  • 0(52)
  • 7(5)
  • 11(47)
  • 15(55)
  • 20(17)
  • 25(9)
  • その他(6)
0・7・11・15・20・25・その他
穴の形状
  • -(42)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(11)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(149)
  • 円筒穴(5)
  • 特殊(8)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴・特殊
チップブレーカ
  • ブレーカつき(180)
  • ブレーカなし(24)
  • 特殊形状(8)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(176)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR イスカルミーリング用チップ HM90 APKT-PDRイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.52切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.4寸法F(mm)1.67寸法l(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法s(mm)3.85コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT-76 イスカルチップ APKT-76イスカル
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
チップ HM90 ADKT イスカルチップ HM90 ADKTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
用途仕上げ用切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷
トラスコ品番276-9930材質IC328形状正方形厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)16.4逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNMT イスカルチップ LNMTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEKT イスカルチップ SEKTイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR イスカルミーリング用チップ HM90 APKT-PDRイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
(材質)TiCNコーティング、超強靭材質、断続、高送り、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼用
材質IC328トラスコ品番625-0351形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.76切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.8寸法F(mm)1.4寸法l(mm)10.7逃げ角(度)11寸法s(mm)3.53切削領域中低切削速度コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミルチップ APKT-PDR-HM イスカルヘリミルチップ APKT-PDR-HMイスカル
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングチップ ADKR-PDR-HM イスカルミーリングチップ ADKR-PDR-HMイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.95寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.8寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ミル2000 チップ 3M AXKT 2006 R-PDR イスカルミル2000 チップ 3M AXKT 2006 R-PDRイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
10日以内出荷
重切削加工用の高耐久チップです。
用途フライス加工用。トラスコ品番620-4431材質IC928RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT1203PDR-HM イスカルヘリミルチップ APKT1203PDR-HMイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
2コーナー使い汎用加工用です。
用途フライス加工用。トラスコ品番621-1062材質IC328RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT1604 イスカルヘリミルチップ APKT1604イスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
2コーナー使い、汎用加工用です。
用途フライス加工用。トラスコ品番621-1127材質IC328RoHS指令(10物質対応)対応
C その他ミーリング/チップ イスカルC その他ミーリング/チップイスカル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌々日出荷
トラスコ品番338-4501材質IC908形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7逃げ角(度)0コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ T490-LNMT イスカルチップ T490-LNMTイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状長方形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)12.5コーナー半径(mm)0.8
チップ ADKT イスカルチップ ADKTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)15厚さ(mm)5.56コーナー半径(mm)0.5
チップ ADMT イスカルチップ ADMTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)15.85逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
チップ HM390-TPKT イスカルチップ HM390-TPKTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)8コーナー半径(mm)0.8
チップ HM90-ADKW イスカルチップ HM90-ADKWイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し逃げ角(度)15材質IC928厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12コーナー半径(mm)0.8
チップ HM90-ADKT イスカルチップ HM90-ADKTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90-ADCR イスカルチップ HM90-ADCRイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ HM90-APKW イスカルチップ HM90-APKWイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC928形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ HM90-APKT イスカルチップ HM90-APKTイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8
チップ HM90-APCR イスカルチップ HM90-APCRイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ片面
チップ LNMT イスカルチップ LNMTイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状長方形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)0厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15コーナー半径(mm)0.8
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状長方形穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状逃げ角(度)0厚さ(mm)6コーナー半径(mm)0.8
チップ ONHU イスカルチップ ONHUイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
4日以内出荷
形状正八角形厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ XOMT イスカルチップ XOMTイスカル
5,398税込5,938
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ FFWOMT-CS イスカルチップ FFWOMT-CSイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
形状六角形80°コーナー半径(mm)2厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°トラスコ品番338-6139材質IC908切刃長さ(mm)10.6厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ FFWOMT-M イスカルチップ FFWOMT-Mイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
形状六角形80°コーナー半径(mm)1.2切刃長さ(mm)7厚さ(mm)2.38チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ HM90 APKT-8M イスカルチップ HM90 APKT-8Mイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.76切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.8寸法F(mm)1.4寸法l(mm)10.7逃げ角(度)11寸法s(mm)3.53コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT-HM イスカルチップ APKT-HMイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT-8M イスカルチップ APKT-8Mイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ APKT-RM イスカルチップ APKT-RMイスカル
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から17日以内出荷
チップ ADMT-HS イスカルチップ ADMT-HSイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ ADMT-HM イスカルチップ ADMT-HMイスカル
9,898税込10,888
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
チップ ADKT-RM イスカルチップ ADKT-RMイスカル
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.75逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-8M イスカルチップ ADKT-8Mイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
23日以内出荷
チップ ADKT-76 イスカルチップ ADKT-76イスカル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
チップ SOMT-SF イスカルチップ SOMT-SFイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC328形状正方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用