絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(2)
  • タンガロイ(383)
  • イスカル(217)
  • 住友電工ハードメタル(196)
  • ケナメタル(135)
  • サンドビック(108)
  • 京セラ(78)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(66)
  • SANDVIK(42)
  • ワルター(23)
  • OSG(オーエスジー)(20)
  • 三菱(12)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(7)
  • 富士元工業(6)
  • 株洲工具(5)
  • NTKカッティングツールズ(4)
  • エムーゲ(EMUGE)(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
形状
形状
ひし形(5)
形状
六角形80°(7)
形状
円形(13)
形状
多角形(26)
形状
平行四辺形(35)
形状
正三角形(15)
形状
正八角形(3)
形状
正方形(46)
形状
長方形(3)
材質
  • CBN焼結体(3)
  • CVDコーティング(76)
  • PVDコーティング(68)
  • サーメット(5)
  • セラミックス(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(111)
  • 超高圧焼結体(1)
厚さ(mm)
  • 0.4(7)
  • 1.59(1)
  • 2.38(13)
  • 2.6(2)
  • 2.78(6)
  • 3(4)
  • 3.175(8)
  • 3.18(27)
  • 3.5(12)
  • 3.6(7)
  • 3.97(34)
  • 4(4)
  • 4.76(36)
  • 4.8(6)
  • 5(16)
  • 5.3(11)
  • 5.56(3)
  • 6(2)
  • 6.35(3)
  • 7(11)
切刃長さ(mm)
  • 0.4(11)
  • 0.8(13)
  • 1.6(8)
  • 2(8)
  • 5.56(4)
  • 6.35(10)
  • 7.94(10)
  • 8(6)
  • 9.525(16)
  • 10(3)
  • 11.25(9)
  • 12(14)
  • 12.7(39)
  • 13.4(10)
  • 14(5)
  • 15.5(8)
  • 15.875(7)
  • 16.5(4)
  • 17.02(7)
  • 18(5)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(8)
  • 0.3(8)
  • 0.4(63)
  • 0.5(5)
  • 0.6(4)
  • 0.8(57)
  • 1(15)
  • 1.2(11)
  • 1.5(15)
  • 1.6(24)
  • 2(26)
  • 2.2(1)
  • 2.4(7)
  • 3(4)
  • 3.2(8)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6.4(2)
  • 9(1)
  • -(12)
0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.2・2.4・3・3.2・4・5・6.4・9・-
逃げ角(度)
  • 0(4)
  • 7(6)
  • 11(57)
  • 15(18)
  • 15.5(1)
  • 20(31)
  • 25(2)
  • 30(2)
0・7・11・15・15.5・20・25・30
穴の形状
  • -(40)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(96)
  • 円筒穴(8)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
  • ブレーカつき(99)
  • ブレーカなし(51)
ブレーカつき・ブレーカなし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SEMT 三菱マテリアルチップ SEMT三菱マテリアル(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
チップ SEGT 三菱マテリアルチップ SEGT三菱マテリアル(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10適合カッタ:ASX445トラスコ品番205-7603形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)切刃長さ(mm)13.4精度G寸法D1(Φmm)13.4刃先形状シャープエッジ逃げ角(度)20コーナー半径(mm)2.2穴の有無あり寸法S1(mm)3.97寸法F1(mm)2.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOMT-PEER-M 三菱マテリアルチップ AOMT-PEER-M三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOMT-M 三菱マテリアルチップ AOMT-M三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SOMT 三菱マテリアルチップ SOMT三菱マテリアル(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
トラスコ品番249-0501材質VP15TF形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT 三菱マテリアルチップ SOMT三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアルWSX445形用 ブレーカ付きインサート三菱マテリアル
9,898税込10,888
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
チップ XDGT-G04 三菱マテリアルチップ XDGT-G04三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEEN 三菱マテリアルチップ SEEN三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷
チップ SEMT 三菱マテリアルチップ SEMT三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
チップ SEET 三菱マテリアルチップ SEET三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TEEN 三菱マテリアルチップ TEEN三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
形状60°正三角形穴の有無なし
チップ APMT-PDER-H2 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H2三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
チップ AOMT-PEER-M 三菱マテリアルチップ AOMT-PEER-M三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DEGX 三菱マテリアルチップ DEGX三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5材質HTi10厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SEEN 三菱マテリアルチップ SEEN三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
トラスコ品番155-9893材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1.0穴の形状-チップブレーカなし
VPX200用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアルVPX200用 両面4コーナ インサート三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
高能率加工用多機能カッタ VPX200用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。
用途汎用「Mブレーカ」、難削材軽合金加工用「Lブレーカ」適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼形状多角形精度Gインサート厚さ(mm)4.3
チップ XDGT-G32 三菱マテリアルチップ XDGT-G32三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)14.8逃げ角(度)15コーナー半径(mm)3.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOMT-H 三菱マテリアルチップ AOMT-H三菱マテリアル
8,898税込9,788
1箱(10枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEMT-JM 三菱マテリアルチップ SEMT-JM三菱マテリアル
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ SOMX-UM 三菱マテリアルチップ SOMX-UM三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ SOMX-UM 三菱マテリアルチップ SOMX-UM三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ AOMT-PEERM 三菱マテリアルチップ AOMT-PEERM三菱マテリアル
8,998税込9,898
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材質VP20RT厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ JOMW-ZZSR-FT 三菱マテリアルチップ JOMW-ZZSR-FT三菱マテリアル
6,398税込7,038
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)2.78チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°形状多角形切刃長さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ GPMT-U2 三菱マテリアルチップ GPMT-U2三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷
材質VP15TF形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEEN 三菱マテリアルチップ SEEN三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷
チップ OEMX 三菱マテリアルチップ OEMX三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌々日出荷
チップ WEEW 三菱マテリアルチップ WEEW三菱マテリアル
7,598税込8,358
1個ほか
当日出荷
チップ TCGN 三菱マテリアルチップ TCGN三菱マテリアル
9,198税込10,118
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TEEN 三菱マテリアルチップ TEEN三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ SEER 三菱マテリアルチップ SEER三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
トラスコ品番155-9915材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1穴の形状-チップブレーカ片面
チップ SEEN 三菱マテリアルチップ SEEN三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
7日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3穴の形状-チップブレーカなし
チップ MPMT 三菱マテリアルチップ MPMT三菱マテリアル
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状ひし形86°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT-PDER-H1 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H1三菱マテリアル
6,898税込7,588
1箱(10個)
翌日出荷
チップ APMT 三菱マテリアルチップ APMT三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WWX400形用インサート MP7130 三菱マテリアルWWX400形用インサート MP7130三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
チップ SEMT-JH 三菱マテリアルチップ SEMT-JH三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RDMW 三菱マテリアルチップ RDMW三菱マテリアル
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状円形逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ GCMT-U2 三菱マテリアルチップ GCMT-U2三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
6日以内出荷
厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT-PDER-H1 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H1三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
コーナーR(mm)0.4

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用