絞り込み
形状
形状
ひし形(5)
形状
六角形80°(5)
形状
円形(12)
形状
多角形(23)
形状
平行四辺形(33)
形状
正三角形(14)
形状
正八角形(2)
形状
正方形(42)
形状
長方形(3)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(68)
  • PVDコーティング(60)
  • サーメット(4)
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(99)
  • 超高圧焼結体(1)
切刃長さ(mm)
  • 0.4(12)
  • 0.5(3)
  • 0.8(13)
  • 1.6(8)
  • 2(8)
  • 6.35(7)
  • 7.94(7)
  • 8(6)
  • 9.525(13)
  • 10(7)
  • 11.25(8)
  • 12(16)
  • 12.7(34)
  • 13.4(8)
  • 14(5)
  • 15.5(6)
  • 15.875(6)
  • 16.5(4)
  • 17.02(6)
  • 18(7)
厚さ(mm)
  • 0.4(6)
  • 2.38(9)
  • 2.6(2)
  • 2.78(8)
  • 3(3)
  • 3.175(8)
  • 3.18(22)
  • 3.3(4)
  • 3.5(10)
  • 3.6(9)
  • 3.7(4)
  • 3.97(36)
  • 4(3)
  • 4.76(36)
  • 4.8(8)
  • 5(14)
  • 5.3(11)
  • 5.56(3)
  • 6.35(5)
  • 7(11)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(9)
  • 0.3(6)
  • 0.4(65)
  • 0.5(2)
  • 0.6(3)
  • 0.8(64)
  • 1(15)
  • 1.2(16)
  • 1.5(14)
  • 1.6(30)
  • 2(29)
  • 2.2(1)
  • 2.4(8)
  • 3(5)
  • 3.2(10)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6.4(2)
  • 9(1)
  • -(11)
逃げ角(度)
  • 0(4)
  • 7(4)
  • 11(60)
  • 15(19)
  • 15.5(1)
  • 16(4)
  • 20(26)
  • 25(2)
  • 30(1)
0・7・11・15・15.5・16・20・25・30
穴の形状
  • -(33)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(87)
  • 円筒穴(7)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
  • ブレーカつき(97)
  • ブレーカなし(43)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • イスカル(214)
  • タンガロイ(200)
  • 住友電工ハードメタル(188)
  • ケナメタル(133)
  • サンドビック(108)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(83)
  • 京セラ(77)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(67)
  • SANDVIK(54)
  • ワルター(30)
  • OSG(オーエスジー)(25)
  • 富士元工業(6)
  • 株洲工具(5)
  • NTKカッティングツールズ(4)
  • エムーゲ(EMUGE)(3)
  • カムス(旧:高周波精密)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ SEMT 三菱マテリアル

    チップ SEMT

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ SEGT 三菱マテリアル

    チップ SEGT

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    適合カッタ:ASX445トラスコ品番205-7603材質HTi10形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)切刃長さ(mm)13.4精度G寸法D1(Φmm)13.4刃先形状シャープエッジ逃げ角(度)20コーナー半径(mm)2.2穴の有無あり寸法S1(mm)3.97寸法F1(mm)2.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEEN 三菱マテリアル

    チップ SEEN

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ SEMT 三菱マテリアル

    チップ SEMT

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ AOMT-M 三菱マテリアル

    チップ AOMT-M

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • VPX200用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル

    VPX200用 両面4コーナ インサート

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率加工用多機能カッタ VPX200用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。
    用途汎用「Mブレーカ」、難削材軽合金加工用「Lブレーカ」。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼形状多角形精度Gインサート厚さ(mm)4.3
  • チップ AOMT-H 三菱マテリアル

    チップ AOMT-H

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SOMT 三菱マテリアル

    チップ SOMT

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AOMT-PEER-M 三菱マテリアル

    チップ AOMT-PEER-M

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ RPMT-JS 三菱マテリアル

    チップ RPMT-JS

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状円形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEET 三菱マテリアル

    チップ SEET

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SOMT 三菱マテリアル

    チップ SOMT

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    トラスコ品番249-0501材質VP15TF形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEEN 三菱マテリアル

    チップ SEEN

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
    トラスコ品番155-9893材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1.0穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ APMT-PDER-H2 三菱マテリアル

    チップ APMT-PDER-H2

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ SEMT-JH 三菱マテリアル

    チップ SEMT-JH

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアル

    WSX445形用 ブレーカ付きインサート

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
    材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
  • WWX400用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアル

    WWX400用 両面6コーナ インサート

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    WWX400用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(9mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
    形状六角形内接円(mm)14材質(チップ)超硬合金インサート厚さ(mm)7インサート総厚さ(mm)9
  • チップ REMX-JS 三菱マテリアル

    チップ REMX-JS

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • チップ XDGT-G08 三菱マテリアル

    チップ XDGT-G08

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEMT-JM 三菱マテリアル

    チップ SEMT-JM

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • チップ SOMX-UM 三菱マテリアル

    チップ SOMX-UM

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ AOMT-PEERM 三菱マテリアル

    チップ AOMT-PEERM

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質VP20RT形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AOMT-PEERM 三菱マテリアル

    チップ AOMT-PEERM

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)4.8切刃長さ(mm)18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AOMT-PEER-M 三菱マテリアル

    チップ AOMT-PEER-M

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
  • チップ SEER 三菱マテリアル

    チップ SEER

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • チップ SEEN 三菱マテリアル

    チップ SEEN

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ WEEW 三菱マテリアル

    チップ WEEW

    三菱マテリアル
    9,398税込10,338
    1個ほか
    当日出荷
  • チップ GPMT-U1 三菱マテリアル

    チップ GPMT-U1

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷
    厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状60°正三角形穴の有無なし
  • チップ SEER 三菱マテリアル

    チップ SEER

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
    トラスコ品番155-9915材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ GPMT-U2 三菱マテリアル

    チップ GPMT-U2

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ APMT 三菱マテリアル

    チップ APMT

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ SEER-JS 三菱マテリアル

    チップ SEER-JS

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正方形90°逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカ片面
  • カッタチップ(超硬コーティング) 三菱マテリアル

    カッタチップ(超硬コーティング)

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Mブレーカ:第一推奨。一般切削加工用。
    形状正方形勝手R内接円(mm)8.5コーティングコーテッド超硬ブレーカMコーナー数4逃げ角(°)16
  • カッタチップ(超硬コーティング) 三菱マテリアル

    カッタチップ(超硬コーティング)

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Lブレーカ:切れ味重視・低抵抗タイプ。難削材加工用。機械や被削材の剛性が低い場合。
    形状正方形勝手R内接円(mm)8.5コーティングコーテッド超硬ブレーカLコーナー数4逃げ角(°)16
  • カッタチップ(超硬コーティング) 三菱マテリアル

    カッタチップ(超硬コーティング)

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Rブレーカ:刃先強化タイプ。荒切削領域加工用。断続切削加工用。
    形状正方形勝手Rコーティングコーテッド超硬ブレーカRコーナー数4逃げ角(°)16
  • カッタチップ(超硬) 三菱マテリアル

    カッタチップ(超硬)

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Lブレーカ:切れ味重視・低抵抗タイプ。HTi10 鏡面すくい面、アルミニウム合金加工用。
    形状正方形厚さ(mm)3.3勝手R内接円(mm)8.5コーティングノンコーテッド超硬ブレーカL切込み角度(°)90コーナー半径(mm)0.8コーナー数4材種HTi10取付穴径(mm)3ワイパー刃幅(mm)1.2逃げ角(°)16
  • 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル

    多機能肩削り用カッタ(インサート)

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。
    用途刃先強化型(強断続切削)切刃長さ(mm)10精度MブレーカHコーナー半径(mm)0.8ホーニング丸ホーニング幅W1(mm)6.7ワイパー刃幅(mm)1.2
  • 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル

    多機能肩削り用カッタ(インサート)

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。
    用途汎用切刃長さ(mm)10精度MブレーカMホーニング丸ホーニング

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用