鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10
適合カッタ:ASX445
トラスコ品番205-7603
形状正方形90°
厚さ(mm)3.97
被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)
切刃長さ(mm)13.4
精度G
寸法D1(Φmm)13.4
刃先形状シャープエッジ
逃げ角(度)20
コーナー半径(mm)2.2
穴の有無あり
寸法S1(mm)3.97
寸法F1(mm)2.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
1箱(10個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
形状平行四辺形85°
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.6
切刃長さ(mm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.6
切刃長さ(mm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正方形90°
切刃長さ(mm)12.7
厚さ(mm)3.97
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.5
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状-
チップブレーカ-
鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10
形状60°正三角形
厚さ(mm)3.175
切刃長さ(mm)9.525
逃げ角(度)20
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無なし
寸法F1(mm)1.4
穴の形状-
チップブレーカなし
形状正方形90°
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)13.4
逃げ角(度)20
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形
厚さ(mm)5
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)15
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
WWX400用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(9mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
形状六角形
内接円(mm)14
材質(チップ)超硬合金
インサート厚さ(mm)7
インサート総厚さ(mm)9
(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
トラスコ品番155-9893
材質F7030
形状正方形90°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)12.7
寸法D1(mm)12.7
逃げ角(度)20
コーナー半径(mm)0.3
寸法S1(mm)3.18
寸法F1(mm)1.4
寸法Re(mm)1.0
穴の形状-
チップブレーカなし
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
トラスコ品番249-0501
材質VP15TF
形状正方形90°
厚さ(mm)3.97
被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)
切刃長さ(mm)12.7
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
1箱(10個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10
形状正方形90°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)20
コーナー半径(mm)0.3
穴の形状-
チップブレーカなし
1箱(10個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
形状多角形
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)2
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
材質VP15TF
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)円形
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
厚さ(mm)2.78
チップブレーカなし
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
形状多角形
切刃長さ(mm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)1.5
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
厚さ(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質超硬合金
取付穴径(Φmm)インサート:5.12
コーナーR(mm)1.2
使用コーナー数(可能)8
RoHS指令(10物質対応)対応
インサート厚さ(mm)8.4
寸法S10(mm)6.3
ワイパー刃幅(mm)1.5
内接円IC(mm)14
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します
用途ステンレス鋼の穴あけ
ブレーカUS
材種VP15TF
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(°)【主切れ刃】11
材質VP15TF
形状多角形
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
切刃長さ(mm)10
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカ片面
形状円形
内接円直径(Φmm)10
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状正方形90°
チップブレーカ-
穴の形状-
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.5
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状正方形90°
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)13.4
逃げ角(度)20
コーナー半径(mm)1.5
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質MC5020
形状正方形90°
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)13.4
逃げ角(度)20
コーナー半径(mm)1.5
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
1箱(10個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1
2
3
4
5
次へ
フライス用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。