フライス用 :「六角形」の検索結果

特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

三菱マテリアルWWX200用 両面6コーナ インサート
エコ商品
WWX200用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(6mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
材質超硬合金 使用可能コーナー6 RoHS指令(10物質対応)対応 インサート厚さ(mm)S:5.3 内接円IC(mm)9
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ WNEU
材質MC5020 形状六角形
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート 三菱マテリアル 動画あり
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート。インサートの独自切れ刃稜線(りょうせん)はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベヤーの切りくず詰まりを抑制。インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止。切れ味優先のインサートは安定切削加工時の寿命延長やチタン合金の切削に最適。刃先強度優先のインサートは不安定切削加工時の耐欠損性が向上。
用途適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度鋼 材質超硬合金 形状六角形 精度M 内接円(mm)14 コーティングあり 基準コーナーR1.5 ホーニングE(丸ホーニング) ワイパー幅BS(mm)1.3
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

WWX400用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(9mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
形状六角形 内接円(mm)14 材質(チップ)超硬合金 インサート厚さ(mm)7 インサート総厚さ(mm)9
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

WEEW13T3AGTR3C MB710 チップ WEEW 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ WEEW
(材質)。焼入れ鋼や鉄系結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくいため、優れた仕上げ面が得られます。研削加工を切削加工に切り替えられます。連続切削
用途鋳鉄、鉄系、焼結合金の中、仕上げ用です 材質MB710 トラスコ品番683-0609 形状六角形 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)16.48 コーナー半径(mm)1.5 穴の形状円筒穴 チップブレーカブレーカなし
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります