鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10
適合カッタ:ASX445
トラスコ品番205-7603
形状正方形90°
厚さ(mm)3.97
被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)
切刃長さ(mm)13.4
精度G
寸法D1(Φmm)13.4
刃先形状シャープエッジ
逃げ角(度)20
コーナー半径(mm)2.2
穴の有無あり
寸法S1(mm)3.97
寸法F1(mm)2.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
1箱(10個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
形状正方形90°
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)13.4
逃げ角(度)20
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10
形状正方形90°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)20
コーナー半径(mm)0.3
穴の形状-
チップブレーカなし
1箱(10個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10
形状60°正三角形
厚さ(mm)3.175
切刃長さ(mm)9.525
逃げ角(度)20
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無なし
寸法F1(mm)1.4
穴の形状-
チップブレーカなし
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します
用途ステンレス鋼の穴あけ
ブレーカUS
材種VP15TF
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(°)【主切れ刃】11
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UNブレーカ(アルミニウム合金加工用):切れ味を重視したブレーカ形状と外周研摩によるシャープエッジにより、。優れた切りくず処理を実現します。すくい面平滑処理によってアルミの溶着を防止します。
用途アルミニウム合金の穴あけ
ブレーカUN
材種TF15
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(°)【主切れ刃】11
材質MC5020
形状正方形90°
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)13.4
逃げ角(度)20
コーナー半径(mm)1.5
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
1箱(10個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
形状正方形90°
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)13.4
逃げ角(度)20
コーナー半径(mm)1.5
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正方形90°
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)13.4
逃げ角(度)20
コーナー半径(mm)1.5
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
トラスコ品番155-9893
材質F7030
形状正方形90°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)12.7
寸法D1(mm)12.7
逃げ角(度)20
コーナー半径(mm)0.3
寸法S1(mm)3.18
寸法F1(mm)1.4
寸法Re(mm)1.0
穴の形状-
チップブレーカなし
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
形状平行四辺形
厚さ(mm)5
切刃長さ(mm)14.8
逃げ角(度)15
コーナー半径(mm)3
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形
厚さ(mm)5
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)15
コーナー半径(mm)0.4
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形
厚さ(mm)5
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)15
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状多角形
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)2
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
材質VP15TF
形状多角形
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)2
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
厚さ(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質VP15TF
形状多角形
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.5
切刃長さ(mm)11.25
逃げ角(度)11
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
ホーニング丸ホーニング
チップブレーカ片面
材質VP15TF
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)円形
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
切刃長さ(mm)10
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカ片面
形状円形
内接円直径(Φmm)10
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
材質MC5020
形状正方形90°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)11
穴の形状-
チップブレーカブレーカなし
1箱(10個)
¥8,698
税込¥9,568
翌日出荷
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状正方形90°
厚さ(mm)3.175
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)25
穴の形状-
チップブレーカなし
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
1
2
3
次へ
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。