10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友電工ハードメタルチップ VNGA
材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3系高強度セラミック+新ZXコート。高硬度材の低速・連続切削用。
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質NB100C 形状ひし形35° 穴径(Φmm)3.81 等級G級 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴穴あり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。重切削、強断続加工、高硬度材加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 適合機種WEZ11000シリーズ 形状H型(ブレーカー) 等級M級
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。重切削、強断続加工、高硬度材加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 適合機種WEZ17000シリーズ 形状H型(ブレーカー) 等級M級
1箱(10個)
8,498 税込9,348
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
用途高強度型:重切削、強断続加工、高強度材 等級M級 ブレーカH型 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)85
1箱(10個)
6,798 税込7,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SEEN
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
材質ACZ330 形状正方形 寸法A(mm)12.7(±0.025) 寸法T(mm)3.18(±0.025) 逃げ角(度)20 メーカー従来品番SEEN42MT 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
7,998 税込8,798
6日以内出荷

1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
3,998 税込4,398
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SEKN
逃げ角(度)20
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-H型 住友電工ハードメタル 動画あり
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材) 形状正方形90° 厚さ(mm)6.4 高さ(mm)12.6 切刃長さ(mm)13 勝手右勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカH型 刃先処理E(丸ホーニング) コーナー数4 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号E
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング