2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肩削りカッタ PSE07シリーズ用インサート。高精度インサートで良好な底面粗さを実現します。
厚さ(mm)2.54 寸法L(mm)8.2 逃げ角(度)15 寸法W1(mm)4 チップブレーカブレーカー付 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

インデキサブル リーディングドリル PLDS用インサートです。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。またインサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)11 コーナーR(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数3 内接円IC(mm)6.35
1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります