トラスコ品番349-2001
材質UX30
形状円形
逃げ角(度)15
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥11,880
税込¥13,068
3日以内出荷
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカなし
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質T313W
形状六角形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。