チップ関連工具 :「サク」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
用途溝入れおよび突っ切り用。 コーティングTiAlN/TiSiN 適合ホルダG4XXXシリーズ 適合被削材種鋼・ステンレス・難削材 チップ形状2コーナー使い
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
用途溝入れおよび突っ切り用。 コーティングTiAlN/TiSiN 適合ホルダG2XXXシリーズ 適合被削材種鋼・ステンレス・難削材 チップ形状1コーナー使い
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:ステンレス・鋳物。 トラスコ品番412-8710 タイプ仕上げ加工 穴径(Φmm)D1:4.4 切刃長さ(mm)L:11.63 コーティングCermet+TiCN+TiAlN コーナー半径(mm)RE:0.4 適合被削材種 チップ形状55°菱形 厚さS(mm)3.97 逃げ角(°)主AN:7 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷

旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:ステンレス・難削材。その他用途:鋼・非鉄金属・高硬度材。 トラスコ品番700-1647 タイプ仕上げ加工 穴径(Φmm)D1:4.4 切刃長さ(mm)L:11.63 コーティングTiAlN コーナー半径(mm)RE:0.2 適合被削材種ステンレス・難削材 チップ形状55°菱形 厚さS(mm)3.97 逃げ角(°)主AN:7 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷

旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。 トラスコ品番608-4356 タイプ中荒加工 穴径(Φmm)D1:4.4 切刃長さ(mm)L:9.67 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種 チップ形状80°菱形 厚さS(mm)3.97 逃げ角(°)主AN:7 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
9,598 税込10,558
翌日出荷

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:ステンレス・難削材。その他用途:鋼・非鉄金属・高硬度材。 穴径(Φmm)D1:5.16 切刃長さ(mm)L:12.896 コーティングTiAlN 適合被削材種ステンレス・難削材 チップ形状80°菱形 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼・鋳物。 タイプ仕上げ加工 穴径(Φmm)D1:5.16 切刃長さ(mm)L:15.504 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) 適合被削材種鋼・鋳鉄 チップ形状55°菱形 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。 トラスコ品番700-0091 穴径(Φmm)D1:5.16 切刃長さ(mm)L:8.687 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種 チップ形状80°トリゴン 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。 トラスコ品番700-0113 穴径(Φmm)D1:3.81 切刃長さ(mm)L:16.498 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼・鋳物。 タイプ仕上げ加工 穴径(Φmm)D1:5.16 切刃長さ(mm)L:8.687 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) 適合被削材種鋼・鋳鉄 チップ形状80°トリゴン 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。 穴径(Φmm)D1:5.16 切刃長さ(mm)L:12.7 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) コーナー半径(mm)RE:1.2 適合被削材種 チップ形状正方形 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:ステンレス・難削材。その他用途:鋼・非鉄金属・高硬度材。 穴径(Φmm)D1:5.16 切刃長さ(mm)L:8.687 コーティングTiAlN 適合被削材種ステンレス・難削材 チップ形状80°トリゴン 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途鉄系ワークの仕上げ加工 / 汎用 穴径(Φmm)D1:5.5 切刃長さ(mm)L:25 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) 適合被削材種鋼・鋳鉄 チップ形状3コーナーポジチップ 厚さS(mm)4.76 逃げ角(°)主AN:7 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 チップ形状正方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 トラスコ品番412-8100 適合被削材種N チップ形状円形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷

ワルター工具のアクセサリー部品です。
用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品。 仕様トルクス交換ブレード/切削加工のアクセサリー部品 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
用途溝入れおよび突っ切り用。 コーティングTiAlN/TiSiN 適合ホルダG4XXXシリーズ 適合被削材種鋼・ステンレス・難削材 チップ形状2コーナー使い
1箱(10個)
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工 適合被削材種鋼・鋳鉄 チップ形状55°菱形 逃げ角(°)主AN:7
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工 適合被削材種鋼・鋳鉄 チップ形状35°菱形 逃げ角(°)主AN:7
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼・鋳物。 タイプ仕上げ加工 穴径(Φmm)D1:5.16 切刃長さ(mm)L:12.896 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) 適合被削材種鋼・鋳鉄 チップ形状80°菱形 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。 トラスコ品番700-0106 タイプ荒加工 穴径(Φmm)D1:5.16 切刃長さ(mm)L:8.687 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種 チップ形状80°トリゴン 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷

優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途鉄系ワークの仕上げ加工 / 汎用 穴径(Φmm)D1:3.4 切刃長さ(mm)L:17 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) 適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー 適合被削材種 チップ形状3コーナーポジチップ 厚さS(mm)3.18 逃げ角(°)主AN:7 内接円IC(mm)8.5
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途鉄系ワークの中加工 穴径(Φmm)D1:3.4 切刃長さ(mm)L:17 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) 適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー 適合被削材種 チップ形状3コーナーポジチップ 厚さS(mm)3.18 逃げ角(°)主AN:7 内接円IC(mm)8.5
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工 コーナー半径(mm)RE:0.37 適合被削材種鋼・鋳鉄 チップ形状三角形 厚さS(mm)2.38 逃げ角(°)主AN:7
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工 適合被削材種鋼・鋳鉄 チップ形状80°菱形 逃げ角(°)主AN:7
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。 穴径(Φmm)D1:5.16 切刃長さ(mm)L:12.896 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) 適合被削材種 チップ形状80°菱形 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。 トラスコ品番700-1618 穴径(Φmm)D1:5.16 切刃長さ(mm)L:12.896 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種 チップ形状80°菱形 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼・鋳物。 タイプ仕上げ加工 穴径(Φmm)D1:3.81 切刃長さ(mm)L:16.606 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) 適合被削材種鋼・鋳鉄 チップ形状35°菱形 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。 穴径(Φmm)D1:5.16 切刃長さ(mm)L:8.687 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) 適合被削材種 チップ形状80°トリゴン 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。 穴径(Φmm)D1:3.81 切刃長さ(mm)L:16.498 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) 適合被削材種 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途ステンレスおよび難削材ワークの中加工 穴径(Φmm)D1:3.4 切刃長さ(mm)L:17 コーティングTiAlN+Al2O3+(Al) 適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー 適合被削材種ステンレス・難削材 チップ形状3コーナーポジチップ 厚さS(mm)3.18 逃げ角(°)主AN:7 内接円IC(mm)8.5
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途FM4:ステンレスおよび難削材ワークの仕上げ加工 穴径(Φmm)D1:5.5 切刃長さ(mm)L:25 適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー 適合被削材種ステンレス・難削材 チップ形状3コーナーポジチップ 厚さS(mm)4.76 逃げ角(°)主AN:7 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途鉄系ワークの仕上げ加工 / 汎用 穴径(Φmm)D1:5.5 切刃長さ(mm)L:25 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) 適合被削材種鋼・鋳鉄 チップ形状3コーナーポジチップ 厚さS(mm)4.76 逃げ角(°)主AN:7 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
用途溝入れおよび突っ切り用。 コーティングTiAlN/TiSiN 適合ホルダG2XXXシリーズ コーナー半径(mm)RE:0.2 適合被削材種鋼・ステンレス・難削材 チップ形状1コーナー使い
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。 タイプ中荒加工 穴径(Φmm)D1:3.81 切刃長さ(mm)L:16.606 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) 適合被削材種 チップ形状35°菱形 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼・鋳物。 タイプ仕上げ加工 穴径(Φmm)D1:3.81 切刃長さ(mm)L:16.498 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) 適合被削材種鋼・鋳鉄 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。 穴径(Φmm)D1:5.16 切刃長さ(mm)L:15.504 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種 チップ形状55°菱形 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途ステンレスおよび難削材ワークの中加工 穴径(Φmm)D1:5.5 切刃長さ(mm)L:25 コーティングTiAlN 適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー 適合被削材種ステンレス・難削材 チップ形状3コーナーポジチップ 厚さS(mm)4.76 逃げ角(°)主AN:7 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途FM4:ステンレスおよび難削材ワークの仕上げ加工 穴径(Φmm)D1:3.4 切刃長さ(mm)L:17 コーティングTiAlN+Al2O3+(Al) 適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー 適合被削材種ステンレス・難削材 チップ形状3コーナーポジチップ 厚さS(mm)3.18 逃げ角(°)主AN:7 内接円IC(mm)8.5
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 トラスコ品番411-5857 適合本体F2010/F5138/F5141 ブレーカL55T 適合被削材種P・K チップ形状菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
23,980 税込26,378
翌日出荷