チップ関連工具 :「三角形」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼・鋳物。
タイプ仕上げ加工
穴径(Φmm)D1:3.81
切刃長さ(mm)L:16.498
コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種鋼・鋳鉄
チップ形状三角形
厚さS(mm)4.76
内接円IC(mm)9.525
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工
コーナー半径(mm)RE:0.37
適合被削材種鋼・鋳鉄
チップ形状三角形
厚さS(mm)2.38
逃げ角(°)主AN:7
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。
穴径(Φmm)D1:3.81
切刃長さ(mm)L:16.498
コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種鋼
チップ形状三角形
厚さS(mm)4.76
内接円IC(mm)9.525
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。
トラスコ品番700-0113
穴径(Φmm)D1:3.81
切刃長さ(mm)L:16.498
コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)
コーナー半径(mm)RE:0.8
適合被削材種鋼
チップ形状三角形
厚さS(mm)4.76
内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
『チップ』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。