旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。
穴径(Φmm)D1:5.16
切刃長さ(mm)L:12.7
コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)
コーナー半径(mm)RE:1.2
適合被削材種鋼
チップ形状正方形
厚さS(mm)4.76
内接円IC(mm)12.7
用途ミーリング加工用。
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
『チップ』には他にこんなカテゴリがあります
チップ関連工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。