24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材 逃げ角(°)主切れ刃AN:11
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MJブレーカ付き汎用インサートです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番701-8070 材質CVDコーティング 適合被削材種鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷

汎用型MJブレーカ付き高性能インサートです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番706-7895 材質PVDコーティング 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷

MMブレーカ付きの2コーナ両面仕様インサートです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番362-7685 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷

高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。 トラスコ品番706-0416 材質サーメット タイプ連続加工、弱断続加工 穴径(Φmm)D1:3.6 ブレーカ61 適合被削材種鋼、鋳鉄 チップ形状円形 厚さS(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)主AN:7
1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷

80°ひし形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。 トラスコ品番825-3167 タイプ連続加工、 弱断続加工 穴径(Φmm)D1:5.16 切刃長さ(mm)L:2.2 ブレーカなし コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種高硬度材 チップ形状80°ひし形 厚さS(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷

正三角形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。 トラスコ品番825-3373 タイプ連続加工 切刃長さ(mm)L:2.2 ブレーカなし コーナー半径(mm)RE:0.4 適合被削材種高硬度材 チップ形状正三角形 厚さS(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)主AN:11
1箱(2個)
18,980 税込20,878
当日出荷

焼入れ鋼汎用加工用材種です。
用途被削材:高硬度材。 トラスコ品番825-3958 タイプ連続加工、 弱断続加工 穴径(Φmm)D1:3.4 切刃長さ(mm)L:3.7 ブレーカなし コーナー半径(mm)RE:0.4 適合被削材種高硬度材 チップ形状正三角形 厚さS(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)主AN:11
1箱(2個)
19,980 税込21,978
当日出荷

55°ひし形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。 トラスコ品番825-3209 タイプ連続加工 穴径(Φmm)D1:4.4 切刃長さ(mm)L:2.5 ブレーカなし コーナー半径(mm)RE:0.4 適合被削材種高硬度材 チップ形状55°ひし形 厚さS(mm)3.97 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)主AN:7
1箱(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷

優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。 トラスコ品番225-7212 材質CVDコーティング タイプ弱断続加工、強断続加工 穴径(Φmm)D1:4.4 内接円(mm)12 コーティングCVD ブレーカRS 適合被削材種 チップ形状円形 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)4.4 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)主AN:7
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷

高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋳鉄。 トラスコ品番859-5499 材質CVDコーティング タイプ連続加工、弱断続加工 穴径(Φmm)D1:4.4 切刃長さ(mm)L:9.7 コーティングCVD ブレーカCM コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種鋳鉄 チップ形状80°ひし形 厚さS(mm)3.97 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)主AN:7
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷

タンガロイ55°菱形 ネガチップ AT9530
エコ商品
合金鋼加工において圧倒的な耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼。 トラスコ品番182-5583 材質PVDコーティング 穴径(Φmm)D1:5.16 切刃長さ(mm)L:15.5 内接円(mm)12.7 コーティングPVD ブレーカTSF コーナーR(mm)0.4 コーナー半径(mm)RE:0.4 適合被削材種 チップ形状55°ひし形 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷

連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。 材質CVDコーティング 適合被削材種鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

正三角形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。 トラスコ品番825-3417 タイプ連続加工、 弱断続加工 穴径(Φmm)D1:3.4 切刃長さ(mm)L:2.3 ブレーカなし コーナー半径(mm)RE:0.2 適合被削材種高硬度材 チップ形状正三角形 厚さS(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)主AN:11
1箱(2個)
18,980 税込20,878
当日出荷

タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9235
エコ商品
強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。 内接円(mm)12.7 穴径(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。 適合被削材種鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。 材質超硬 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。 適合被削材種鋼、ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ55°菱形 ネガチップ NS9530
エコ商品
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。 材質サーメット 適合被削材種鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。 材質サーメット+PVDコーティング 適合被削材種鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。 適合被削材種
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。 適合被削材種
1箱(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。 適合被削材種
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)