2ページ目: チップ関連商品

2,557件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)から絞り込む
高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (汎用) 京セラ高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (汎用)京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
高送りカッタMFH Harrier用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状正方形
新汎用カッタMB45用チップ SNMU (刃先強化型) 京セラ新汎用カッタMB45用チップ SNMU (刃先強化型)京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
新汎用カッタMB45用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状正方形
座ぐりエンドミルMEF用 汎用GMブレーカーチップ 京セラ座ぐりエンドミルMEF用 汎用GMブレーカーチップ京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
用途フライス加工用。
溝入れ用チップ 京セラ溝入れ用チップ京セラ
19,980税込21,978
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
PR1025:鋼やステンレス鋼用の汎用材種、耐溶着性に優れ、安定性と長寿命を実現しています。
用途小径端面溝入れ加工用ツインバーPR1025:鋼・ステンレス鋼用の汎用材種材質PVDコーティング材種PR1025
フライス加工用チップ ニック付き BDMT-N 京セラフライス加工用チップ ニック付き BDMT-N京セラ
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状平行四辺形82°
80°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ80°菱形 ポジチップ PR115S京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
タング・ミル 精密仕上げ加工用インサート LNCQ タンガロイタング・ミル 精密仕上げ加工用インサート LNCQタンガロイ
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌々日出荷
精密仕上げ加工用インサートです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス加工用チップ BDMT-JT 京セラフライス加工用チップ BDMT-JT京セラ
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状平行四辺形82°
3次元エンドミルMEYシリーズ用チップ JOMT 京セラ3次元エンドミルMEYシリーズ用チップ JOMT京セラ
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
3次元エンドミルMEYシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。
フライス加工用チップ BDMT-JS 京セラフライス加工用チップ BDMT-JS京セラ
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状平行四辺形82°
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1810 京セラフライス加工用インサート PVDコーティング PR1810京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材種PR1810
フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1207・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1207・セコ・ツールズ・ジャパン
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。
寸法L(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート SNMG12 TH1000 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMG12 TH1000セコ・ツールズ・ジャパン
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000
寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.762寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TH1000 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 TH1000セコ・ツールズ・ジャパン
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000
寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISO標準ホルダー PTGNL・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー PTGNL・セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。
トラスコ品番434-5951寸法H(mm)20寸法B(mm)20寸法LF(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)25
パフォーマックスドリル 外刃用インサート SCGX09 セコ・ツールズ・ジャパンパフォーマックスドリル 外刃用インサート SCGX09セコ・ツールズ・ジャパン
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルラッシュ セルフセンタリング形状交換ヘッド テグテックジャパンドリルラッシュ セルフセンタリング形状交換ヘッドテグテックジャパン
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌々日出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途穴あけドリル用。形状セルフセンタリング形状RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 CP200 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 CP200セコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 溝入れ用インサート R溝 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 溝入れ用インサート R溝セコ・ツールズ・ジャパン
6,898税込7,588
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
旋削用溝入れ工具、さまざまな寸法、形状を揃えております。
材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用ホルダー SNR セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダー SNRセコ・ツールズ・ジャパン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
スクリュークランプ式の内径ねじ切りホルダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート CCMT09T3 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT09T3セコ・ツールズ・ジャパン
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 突っ切り用ホルダー 150.10A セコ・ツールズ・ジャパン旋削 突っ切り用ホルダー 150.10Aセコ・ツールズ・ジャパン
7,498税込8,248
1個
当日出荷から翌々日出荷
旋削用突っ切りホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) ノンコート セコ・ツールズ・ジャパン旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) ノンコートセコ・ツールズ・ジャパン
9,498税込10,448
1箱(5個)
当日出荷
汎用ノンコート材種です。
仕様AN(deg):5トラスコ品番484-2066寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.5材種HX寸法RE(mm)0.8
スーパー面取り丸彫刻用Plus THECUTスーパー面取り丸彫刻用PlusTHECUT
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
専用インサートにより、バリの発生を大幅に抑制!! 高剛性ボディーにより、インサート座の広がりを大幅に抑制! ! 独自のボディーとインサート設計により、バリの出にくい美しい加工を実現! ! さらにインサートを全周研磨する事により、優れた繰り返し精度も実現! ! 0.5mmの彫刻加工から、最大径7.5mmの面取りまで、幅広い加工が可能! ! 超微粒子超硬+AリットルCrN コーティングの採用により、高速回転と高送りが可能! !
寸法L(mm)75寸法l1(mm)17寸法l2(mm)58角度α(°)60
ブレード BIG DAISHOWAブレードBIG DAISHOWA
8,898税込9,788
1本
5日以内出荷
スロットクリーナー ノガスロットクリーナーノガ
2,498税込2,748
1本
当日出荷
トラスコ品番304-3584質量(g)84
取り付けネジ ノガ取り付けネジノガ
629税込692
1個
当日出荷
用途ミニ裏座繰りバー RC1000用
正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225 タンガロイ正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225タンガロイ
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。材質CVDコーティング適合被削材種チップ形状三角形
チップ 超硬 フライス用 京セラチップ 超硬 フライス用京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷
形状六角形厚さ(mm)6.65材質(本体)GW25内接円直径(Φmm)14.02寸法D1(mm)6.2厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)コーナー半径Re(mm)0.8チップブレーカ片面コーナー数3寸法BS(mm)1.5メーカー商品コードTWF09330逃げ角(°)0
チップ 超硬 ネジ用 京セラチップ 超硬 ネジ用京セラ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)GW05コーナー数1
チップ PVDコーティング フライス用 京セラチップ PVDコーティング フライス用京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
丸物保持具 タンガロイ丸物保持具タンガロイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品(シムシート) NTKカッティングツールズ部品(シムシート)NTKカッティングツールズ
12,980税込14,278
1箱(10個)
5日以内出荷
チップ PVDコーティング 京セラチップ PVDコーティング京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
3日以内出荷
独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途ステンレス鋼汎用形状【インサート】長方形[L]被削材ステンレス鋼精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングCVDコーティング / CA6535ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
チップ PVDコーティング 京セラチップ PVDコーティング京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
3日以内出荷
特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途鋳鉄加工用汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1810ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
チップ PVDコーティング 京セラチップ PVDコーティング京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
3日以内出荷
特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途鋼加工用・ステンレス鋼加工用汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1835ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
チップ PVDコーティング 京セラチップ PVDコーティング京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
3日以内出荷
特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途鋼加工用汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1825ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
Xヘッドインサート セコ・ツールズ・ジャパンXヘッドインサートセコ・ツールズ・ジャパン
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌々日出荷
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
X-Heads XVC506/509/512 セコ・ツールズ・ジャパンX-Heads XVC506/509/512セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
トラスコ品番509-0992寸法(mm)APMXS:7.23、CZCMS:E16寸法LF(mm)18.1寸法DC(mm)1.5寸法DCSFMS(mm)15.5
X-Heads XSE550 セコ・ツールズ・ジャパンX-Heads XSE550セコ・ツールズ・ジャパン
18,980税込20,878
1個
当日出荷
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
寸法DC(mm)20寸法DCSFMS(mm)19.3
チップ関連商品