876件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)から絞り込む
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)ほか
当日出荷から47日以内出荷
チップ PVDコーティング ネジ用 京セラチップ PVDコーティング ネジ用京セラ
4,698税込5,168
1箱(5個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
チップフック ノガチップフックノガ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
切粉の掃除に大活躍!Φ130mmの特殊保護ガード付! 手に優しいノガグリップハンドルで、快適に作業ができます!
クランプスクリュ 富士元工業クランプスクリュ富士元工業(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
クランプスクリュ 富士元工業クランプスクリュ富士元工業
589税込648
1個
当日出荷
チップをカッターに取り付ける際に使用します。
ロックピン 富士元工業ロックピン富士元工業(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品(クランプスクリュ) NTKカッティングツールズ部品(クランプスクリュ)NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
チップ PVDコーティング ドリル用 京セラチップ PVDコーティング ドリル用京セラ
3,998税込4,398特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
クランプオンMKカートリッジ 三菱マテリアルクランプオンMKカートリッジ三菱マテリアル
859税込945
1個
当日出荷
仕様クランプねじ
チップ ダイヤ・CBN 旋削用 京セラチップ ダイヤ・CBN 旋削用京セラ
8,298税込9,128
1個
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり
チップ PVDコーティング 溝用 京セラチップ PVDコーティング 溝用京セラ
9,398税込10,338
1箱(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
55°菱形 ネガチップ NS9530 タンガロイ55°菱形 ネガチップ NS9530タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020 三菱マテリアルインサート CVDアルミリッチコーティング MV1020三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。材質MV1020RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 突っ切り用インサート 150.10-3N セコ・ツールズ・ジャパン旋削 突っ切り用インサート 150.10-3Nセコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
旋削用突っ切りインサート、1コーナー仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ PVDコーティング 端面用 京セラチップ PVDコーティング 端面用京セラ
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から8日以内出荷
チップ CVDコーティング 旋削用 京セラチップ CVDコーティング 旋削用京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から34日以内出荷
チップ CVDコーティング ドリル用 京セラチップ CVDコーティング ドリル用京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面逃げ角(°)7
80°菱形 ネガチップ NS9530 タンガロイ80°菱形 ネガチップ NS9530タンガロイ
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート AH725 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート AH725タンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 ネガチップ T9215 タンガロイ正方形 ネガチップ T9215タンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。材質CVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状正方形
80°菱形 ネガチップ T9215 タンガロイ80°菱形 ネガチップ T9215タンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。材質CVDコーティングコーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°
ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GW タンガロイストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GWタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(2個)
当日出荷
正三角形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3417タイプ連続加工、 弱断続加工穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:2.3ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種高硬度材チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:11
80°菱形 ネガチップ AH905 タンガロイ80°菱形 ネガチップ AH905タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。材質PVDコーティングコーティングPVD適合被削材種難削材チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート AH6225 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート AH6225タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角80°
外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGS タンガロイ外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGSタンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
2コーナ外径溝入れ・突切り加工用インサートです。
用途外径溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-P イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-Pイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
用途突っ切り加工用。勝手コーティングTiCN+TiN適合被削材種PMKHNSコーナー半径Re(mm)0.05
旋削用 55°菱形ポジチップ WEP10C ワルター旋削用 55°菱形ポジチップ WEP10Cワルター
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート VP15TF 三菱マテリアルWSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート VP15TF三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
ドゥーグリップ イスカルドゥーグリップイスカル
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から4日以内出荷
シュレッドミルP290 チップ P290 ACKT イスカルシュレッドミルP290 チップ P290 ACKTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
セレーション切れ刃エンドミルチップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
イスカルミル チップ TPKN イスカルイスカルミル チップ TPKNイスカル
6,098税込6,708
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
汎用加工用ミーリングチップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PF イスカルISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PFイスカル
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-F3M イスカルISO旋削 チップ VCMT-F3Mイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (汎用) 京セラ高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (汎用)京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
高送りカッタMFH Harrier用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状正方形
新汎用カッタMB45用チップ SNMU (刃先強化型) 京セラ新汎用カッタMB45用チップ SNMU (刃先強化型)京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
新汎用カッタMB45用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状正方形
溝入れ用チップ 京セラ溝入れ用チップ京セラ
19,980税込21,978
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
PR1025:鋼やステンレス鋼用の汎用材種、耐溶着性に優れ、安定性と長寿命を実現しています。
用途小径端面溝入れ加工用ツインバーPR1025:鋼・ステンレス鋼用の汎用材種材質PVDコーティング材種PR1025
フライス加工用チップ ニック付き BDMT-N 京セラフライス加工用チップ ニック付き BDMT-N京セラ
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状平行四辺形82°
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1835 京セラフライス加工用インサート PVDコーティング PR1835京セラ
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材を採用しています。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。チップ形状長方形材種PR1835
80°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ80°菱形 ポジチップ PR115S京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
チップ関連商品