絞り込み
ブランド
  • ケナメタル(5)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • 大見工業(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • 岡崎精工(1)
  • ヤマト(切削工具)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 24(2)
  • 24.01(1)
  • 24.5(1)
  • 25(1)
  • 25.5(1)
  • 26(5)
  • 26.01(1)
  • 26.5(1)
  • 27(5)
  • 28(5)
  • 29(5)
  • 30(8)
  • 31(3)
  • 31.5(2)
  • 32(3)
  • 34(2)
  • 35(4)
  • 36(2)
  • 38(2)
  • 40(5)
シャンク径(Φmm)
  • 32
  • 3(401)
  • 3.3(42)
  • 4(362)
  • 4.7(41)
  • 5(255)
  • 5.1(51)
  • 6(526)
  • 7(233)
  • 8(501)
  • 9(226)
  • 10(501)
  • 11(207)
  • 12(458)
  • 13(169)
  • 14(260)
  • 15(94)
  • 16(285)
  • 18(123)
  • 20(181)
  • 25(53)
全長(mm)
  • 105(2)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 119(1)
  • 120(2)
  • 123(1)
  • 125(1)
  • 127(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 160(1)
  • 174(1)
  • 180(2)
  • 182(1)
  • 190(1)
  • 200(3)
  • 226(1)
  • 230(2)
  • 250(4)
溝長(mm)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 55(2)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 150(2)
  • 155(1)
  • 160(2)
  • 182(1)
  • 196(1)
  • 210(1)
  • 224(1)
  • 245(1)
  • 250(1)
  • 255(1)
材質
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(13)
ハイス・超硬合金
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • ノンコーティング(2)
PVDコーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)スロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)ロングスロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
61,980税込68,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃ロング
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
モジュラードリル KSEM ケナメタルモジュラードリル KSEMケナメタル
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
材質超硬
超硬Vドリル 大見工業超硬Vドリル大見工業
119,800税込131,780
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
超硬NVドリル ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリルニチアロイ(日本超硬)
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷
下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
超硬NVドリル(ショート) ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリル(ショート)ニチアロイ(日本超硬)
97,980税込107,778
1本
翌々日出荷
NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
超硬ソリッドテーパーエンドミル EIKO(栄工舎)超硬ソリッドテーパーエンドミルEIKO(栄工舎)
329,800税込362,780
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
用途テーパー加工材質超硬 超微粒子角度公差±5'
刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Conical ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Conicalケナメタル
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
Duo-Lcok用テーパーシャンクアダプター
材質超硬
刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Conical ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Conicalケナメタル
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
Duo-Lcok用テーパーシャンクアダプター。Safe-Lockシャンク
材質超硬
刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Cylindrical ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Cylindricalケナメタル
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
Duo-Lcok用ストレートシャンクアダプター
材質超硬
刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Cylindrical ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Cylindricalケナメタル
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
Duo-Lcok用ストレートシャンクアダプター。Safe-Lockシャンク
材質超硬
ドリル 超硬付 S柄 CCTS EIKO(栄工舎)ドリル 超硬付 S柄 CCTSEIKO(栄工舎)
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷
材質K10シャンク長(mm)110首下長(mm)70
ドリル 超硬付 S柄 CCTL EIKO(栄工舎)ドリル 超硬付 S柄 CCTLEIKO(栄工舎)
74,980税込82,478
1本
翌々日出荷
材質K10首下長(mm)100
ドリル 超硬付 S柄 CD ヤマト(切削工具)ドリル 超硬付 S柄 CDヤマト(切削工具)
41,980税込46,178
1本
8日以内出荷
材質TH10
超硬Vドリル 大見工業超硬Vドリル大見工業
179,800税込197,780
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
MCOショートドリル 200mm SDSシリーズ 岡崎精工MCOショートドリル 200mm SDSシリーズ岡崎精工
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル