絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • タンガロイ(5)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • 大見工業(3)
  • グーリング(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • WIDIN(1)
  • RUKO(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(2)
  • 4.6(2)
  • 4.7(2)
  • 4.8(2)
  • 4.9(2)
  • 7.6(5)
  • 7.7(5)
  • 7.8(5)
  • 7.9(5)
  • 8(7)
  • 8.1(7)
  • 8.2(6)
  • 8.3(6)
  • 8.4(5)
  • 8.5(9)
  • 9(3)
  • 10.3(2)
  • 10.4(2)
  • 11(2)
  • 12(3)
シャンク径(Φmm)
  • 3(3)
  • 5(2)
  • 7.6(1)
  • 7.7(1)
  • 8(2)
  • 8.1(2)
  • 8.2(2)
  • 8.3(2)
  • 9(3)
  • 11(3)
  • 11.1(1)
  • 11.2(1)
  • 11.3(1)
  • 11.4(1)
  • 11.5(1)
  • 11.6(1)
  • 11.7(1)
  • 11.8(1)
  • 11.9(1)
  • 12(5)
全長(mm)
  • 117
  • 40(226)
  • 45(184)
  • 50(188)
  • 58(119)
  • 60(146)
  • 66(206)
  • 70(145)
  • 74(121)
  • 75(123)
  • 79(128)
  • 80(145)
  • 82(128)
  • 89(135)
  • 90(130)
  • 95(117)
  • 100(221)
  • 102(128)
  • 107(113)
  • 115(181)
  • 118(133)
溝長(mm)
  • 54(4)
  • 55(2)
  • 56(1)
  • 58(2)
  • 59(1)
  • 60(4)
  • 66(3)
  • 68(1)
  • 69(2)
  • 72(2)
  • 73(2)
  • 75(6)
  • 76(1)
  • 78(1)
  • 81(1)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(21)
PVDコーティング・ハイス・超硬合金
表面処理
  • VCDコーティング(1)
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • その他(3)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(8)
  • ノンコーティング(1)
  • ミラクルコーティング(1)
VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EZハードドリル EZH DIJET(ダイジェット工業)EZハードドリル EZHDIJET(ダイジェット工業)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
高硬度材用新コーティング被膜「DH1」および高靭性母材により70HRC高硬度材の安定した穴あけが可能 硬度・耐酸化性を大幅に向上した硬質被膜「DH1」コート採用により耐摩耗性を向上、長寿命を実現 ドリル素材は高靭性の微粒子合金を採用し耐欠損性を向上 本体剛性が高い。心厚が一般超硬ドリルの1.6倍以上 耐欠損性を大幅に改善 弱ねじれ15°を採用 外周肩部にコーナRを設けコーナ部のチッピングを解消 高硬度材に適したシンニング形状により中心部の耐欠損性と切りくず排出性を向上
用途穴あけ加工表面処理DH1コート(ハードコート)ねじれ角(°)15有効加工深さ5×Dc
超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ WIDIN超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプWIDIN
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464 グーリングストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464グーリング
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコートRYOCO(菱高精機)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ3Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
ドリル 超硬S SCD タンガロイドリル 超硬S SCDタンガロイ
46,980税込51,678
1本
10日以内出荷
材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
アクアドリルEXフラット オイルホール5D NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット オイルホール5DNACHI(不二越)
20,980税込23,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ TINコーティングRYOCO(菱高精機)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から6日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ20Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬OHノンステップボーラー(10Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(10Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
22,980税込25,278
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ10Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート RUKO超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコートRUKO
6,498税込7,148
1本
当日出荷から翌日出荷
仕様(交差)h8材質HSS-G先端角(°)118表面処理Tecrona母材HSS-Gねじれ角(°)18-30
面取り刃付ソリッドドリル(鋼用) タンガロイ面取り刃付ソリッドドリル(鋼用)タンガロイ
42,980税込47,278
1本
10日以内出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S DSC タンガロイドリル 超硬S DSCタンガロイ
45,980税込50,578
1本
10日以内出荷
ドリル 超硬S DSC タンガロイドリル 超硬S DSCタンガロイ
42,980税込47,278
1本
10日以内出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S 03WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 03WHNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S DMX タンガロイドリル 超硬S DMXタンガロイ
36,980税込40,678
1本
10日以内出荷
OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油 大見工業OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油大見工業
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。 また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。 剛性があり長寿命なショートタイプです。
材質超硬合金(K10)被削材一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄表面処理ODコーティング加工深さ3D(刃径×3倍)
強靭鋼用ドリル(ショート・外部給油) 大見工業強靭鋼用ドリル(ショート・外部給油)大見工業
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。剛性があり長寿命なショートタイプです。
用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超硬合金(K10)表面処理ODコーティング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)
SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
28,980税込31,878
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理SDコート
SD超硬OH ノンステップボーラー3D (アルミ用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)SD超硬OH ノンステップボーラー3D (アルミ用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理SDコート
OMI強靱鋼用ドリル(ショート)3D 大見工業OMI強靱鋼用ドリル(ショート)3D大見工業
15,980税込17,578
1本
59日以内出荷

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル