超硬ドリル :「ちょうこう」の検索結果

特価
本日12月3日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
475件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZET1ドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルZET1ドリル
切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (841種類の商品があります)

座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル 動画あり
材質超硬 表面処理PVDコーティング
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

新WSTARドリル(外部給油) 三菱マテリアル 動画あり
材質超硬 表面処理PVDコーティング
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

三菱マテリアルダイヤコートドリル
材質極超微粒子超硬合金 表面処理ダイヤモンドコーティング
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。
用途小径穴加工用 材質超極微粒子超硬 刃数2 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)139 コーティングDP1120、PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXRシンニング
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

WSTARドリル MVS 三菱マテリアル 動画あり
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
用途深穴加工 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 先端角(°)140 コーティングDP1020 ねじれ角(°)27 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングZシンニング コーティングタイプPVDコーティング
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (475種類の商品があります)

三菱マテリアル非鉄加工用ドリル(S)
材質極超微粒子超硬 表面処理CVDダイヤモンドコーティング
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル 動画あり
材質超硬 表面処理PVDコーティング
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
切りくず排出と切れ刃強度向上を両立させた直線刃形。 小径ドリルにおける最適バランスと高精度を実現させたダブルマージン仕様。
用途小径深穴加工 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)140 コーティングDP1020 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング 許容差(mm)(ドリル径)0/-0.014・(シャンク径)0/-0.06 コーティングタイプPVDコーティング
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

新WSTARドリル(外部給油) 三菱マテリアル 動画あり
材質超硬 表面処理PVDコーティング
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

切れ味と耐久性を両立した新刃先処理:三菱独自の新刃先処理により、切れ刃の安定性を保ち優れた耐欠損性、耐摩耗性を発揮します。 PVDコーテッド材種 DP102A:潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において、優れた耐摩耗性を発揮します。 タフでユニークなフォルム:首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用し、工具剛性の向上と切りくず排出性の確保を両立させました。 切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が50%程度向上し、高精度加工を実現します。
用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。 仕様(オイルホール)なし 材質超極微粒子超硬 刃数2 先端角(°)135 コーティングDP102A RoHS指令(10物質対応)対応 コーティングタイプPVDコーティング
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

WSTARドリル MVE 三菱マテリアル 動画あり
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

三菱マテリアルZET1ドリルAPコート
仕様ZET1ドリルAPコートCOAT トラスコ品番673-0523
1本
4,198 税込4,618
翌日出荷

切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 仕様良好な食い付き性を実現するシンニング/切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状/二段先端角形状/小型自動旋盤に幅広く対応 トラスコ品番357-2477 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷

MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。
用途ガイド穴加工用 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 先端角(°)145 コーティングDP1020 RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)2 コーティングタイプPVDコーティング
1本
8,398 税込9,238
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

DVAS パイロットドリル Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。
用途小径穴加工用・ガイド穴用 材質超極微粒子超硬 刃数2 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)141 コーティングDP1120、PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXRシンニング 加工穴深さ(L/D)2
1本
9,498 税込10,448
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!。【特長】。1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。
用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。 先端角(°)140 ねじれ角(°)30 材種DP102A 給油タイプ外部給油形
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

WSTARドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (839種類の商品があります)

1本
9,198 税込10,118
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

仕様高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油) 材質極超微粒子超硬(UWC) 表面処理ミラクルコーティング(VP)
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

極小径ドリル専用ミラクルコーティングVPコートと高靭性超微粒子超硬合金との組み合わせにより、耐摩耗性と耐欠損に優れ長寿命を実現!
用途用途 材質超微粒子超硬合金 表面処理VPコート 許容差0/-0.009 シャンク径3
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh25規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-7755 全長(mm)OAL:80.7 シャンク長(mm)LS:54 切削径(Φmm)DC:3.6 フルート長(mm)LCF:23.7 使用可能長さ(mm)LU:11.5 機能長さ(mm)LF:80 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7 接続径(Φmm)DCON:54
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh18規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番710-0827 全長(mm)OAL:87.6 シャンク長(mm)LS:43 切削径(Φmm)DC:3.3 フルート長(mm)LCF:41.6 使用可能長さ(mm)LU:27 機能長さ(mm)LF:87 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6 接続径(Φmm)DCON:43
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh28規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-6086 全長(mm)OAL:92.7 シャンク長(mm)LS:53 切削径(Φmm)DC:3.66 フルート長(mm)LCF:36.7 使用可能長さ(mm)LU:19 機能長さ(mm)LF:92 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7 接続径(Φmm)DCON:53
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh17規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-7657 全長(mm)OAL:87.6 シャンク長(mm)LS:52 切削径(Φmm)DC:3.3 フルート長(mm)LCF:32.6 使用可能長さ(mm)LU:17.1 機能長さ(mm)LF:87 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6 接続径(Φmm)DCON:52
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh95規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-9264 全長(mm)OAL:101 シャンク長(mm)LS:49 切削径(Φmm)DC:5.7 フルート長(mm)LCF:49 使用可能長さ(mm)LU:29.5 機能長さ(mm)LF:100 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1 接続径(Φmm)DCON:49
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh99規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-9252 全長(mm)OAL:119.1 シャンク長(mm)LS:49 切削径(Φmm)DC:5.8 フルート長(mm)LCF:67.1 使用可能長さ(mm)LU:47.5 機能長さ(mm)LF:118 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.1 接続径(Φmm)DCON:49
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh54規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-7679 全長(mm)OAL:86.8 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:4.5 フルート長(mm)LCF:25.8 使用可能長さ(mm)LU:14.3 機能長さ(mm)LF:86 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8 接続径(Φmm)DCON:58
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh66規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-4542 全長(mm)OAL:105.9 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:4.8 フルート長(mm)LCF:44.9 使用可能長さ(mm)LU:24.9 機能長さ(mm)LF:105 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9 接続径(Φmm)DCON:58
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh79規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-7740 全長(mm)OAL:118.9 シャンク長(mm)LS:54 切削径(Φmm)DC:5.2 フルート長(mm)LCF:61.9 使用可能長さ(mm)LU:42.5 機能長さ(mm)LF:118 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9 接続径(Φmm)DCON:54
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh64規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-4584 全長(mm)OAL:105.9 シャンク長(mm)LS:45 切削径(Φmm)DC:4.7 フルート長(mm)LCF:57.9 使用可能長さ(mm)LU:38.5 機能長さ(mm)LF:105 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9 接続径(Φmm)DCON:45
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷