絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(1)
  • NACHI(不二越)(25)
  • グーリング(19)
  • OSG(オーエスジー)(18)
  • 三洋工具(18)
  • RYOCO(菱高精機)(17)
  • WIDIN(12)
  • EIKO(栄工舎)(11)
  • 岡崎精工(10)
  • タンガロイ(10)
  • ギケン(10)
  • ケナメタル(7)
  • DIJET(ダイジェット工業)(7)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
  • FKD(フクダ精工)(7)
  • 住友電工ハードメタル(7)
  • 大見工業(6)
  • 京セラ(6)
  • 協和精工(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.45(1)
  • 2.5(2)
  • 2.6(1)
  • 2.7(1)
  • 2.8(1)
  • 2.9(1)
  • 3(3)
  • 3.4(2)
  • 3.5(2)
  • 3.8(2)
  • 4(3)
  • 10(1)
  • 10.8(1)
  • 11(1)
  • 13.6(2)
  • 13.7(2)
  • 13.8(2)
  • 13.9(2)
  • 14(2)
  • 17.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 6(4)
  • 6.1(1)
  • 6.4(1)
  • 6.7(1)
  • 10(1)
  • 10.8(1)
  • 11(1)
  • 14(2)
  • 18(1)
全長(mm)
  • 70(4)
  • 70.5(2)
  • 70.6(2)
  • 70.7(2)
  • 107(1)
  • 116(1)
  • 119(1)
  • 121(1)
  • 126(1)
  • 134(1)
  • 178.5(1)
溝長(mm)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 18.5(1)
  • 19(1)
  • 19.5(1)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 31(1)
  • 70(6)
材質
  • PVDコーティング(3)
  • 超硬合金(10)
PVDコーティング・超硬合金
表面処理
  • PVDコーティング(6)
  • チタン系コーティング(1)
  • ミラクルコーティング(3)
PVDコーティング・チタン系コーティング・ミラクルコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

超硬ドリル :「70mm」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形) 三菱マテリアル耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAE (外部給油形) 三菱マテリアル耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAE (外部給油形)三菱マテリアル
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷
直線状切れ刃&最適ホーニング:タフな直線状切れ刃と耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制します。 PVDコーテッド超硬材種 DP9020:靭性を維持しつつ、硬度を高めたことにより、耐熱合金の加工にて優れた耐摩耗性を発揮します。 耐熱合金加工用マージン:耐熱合金加工用に設計されたマージンは接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制します。
用途耐熱合金の穴あけ加工材質極超微粒子超硬先端角(°)140表面処理DP9020シャンク径公差h6油穴なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2(有効)シンニングXシンニング加工穴深さ(L/D)3
座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
WSTARドリル MVS 三菱マテリアルWSTARドリル MVS三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
8,598税込9,458
1本
当日出荷から9日以内出荷
切りくず排出に優れていますねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh331規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4570全長(mm)OAL:178.5シャンク長(mm)LS:65切削径(Φmm)DC:13.5フルート長(mm)LCF:110.5使用可能長さ(mm)LU:70機能長さ(mm)LF:176寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.5接続径(Φmm)DCON:65
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
WSTARドリル MHS 三菱マテリアルWSTARドリル MHS三菱マテリアル
9,198税込10,118
1本
翌日出荷から7日以内出荷
材質超硬
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質DP7020
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質DP7020表面処理PVDコーティング
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル