超硬ドリル :「ちょうこう」の検索結果

関連キーワード
225件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大見工業超硬Vドリル
RoHS
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ショートサイズ 材質超硬 被削材砲金、アルミ類、FC全般
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

大見工業超硬Vドリル
RoHS
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ロングサイズ 材質超硬 被削材砲金、アルミ類、FC全般
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

難削材に特化した新刃型で、加工硬化を防ぎながらスムーズな切削が可能です。新溝形状で切屑をスムーズに排出します。硬度と耐酸温度に優れ、高硬度材加工、高速加工の高寿命化を可能するコーティングを採用。
用途ステンレスから高硬度鋼までの難削材加工に。 材質超硬 硬度3700(HV) 耐熱温度(℃)1200
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。 仕様右刃右ねじれ15度 付属品オイルホール
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

難削材に特化した新刃型で、加工硬化を防ぎながらスムーズな切削が可能です。新溝形状で切屑をスムーズに排出します。硬度と耐酸温度に優れ、高硬度材加工、高速加工の高寿命化を可能するコーティングを採用。
用途ステンレスから高硬度鋼までの難削材加工に。 材質超硬 耐熱温度(℃)1200
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。 仕様右刃右ねじれ15度 付属品オイルホール
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

非鉄金属の精密穴あけ用ドリルです。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H加工が一発で可能になりました。荒加工、中仕上げ、上仕上げの3工程を一度で加工可能なため、生産工程の削減に大きく貢献します。切粉の溶着を低減。加工穴精度H7、面粗度3Sを実現。(独自のジャンプ機構)。セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保(独自の刃型構造)。下穴不要でリーマ仕上が可能(下穴加工が不要です。)
用途適合被削材質:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質【ドリル】超硬(K10相当) 全長(mm)【OAL】110 フルート長(mm)【LCF】65 接続径(Φmm)【DCON】6
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。 また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。 剛性があり長寿命なショートタイプです。
材質超硬合金(K10) 被削材一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 表面処理ODコーティング 加工深さ3D(刃径×3倍)
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。DCコーティングにより溶着を防ぎながら切り屑をスムーズに排出します。
用途非鉄金属の高速加工に。 仕様オイルホール トラスコ品番195-5805 材質超硬 切削径(Φmm)【DC】3 フルート長(mm)【LCF】20
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷

非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。 仕様右刃右ねじれ15度 付属品オイルホール
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。
用途非鉄金属の高速加工に 仕様オイルホール 材質超硬 コーティングノンコート
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷

1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。 仕様右刃右ねじれ15度 付属品オイルホール
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。DCコーティングにより溶着を防ぎながら切り屑をスムーズに排出します。
用途非鉄金属の高速加工に 仕様オイルホール 材質超硬
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。
用途非鉄金属の高速加工に。 仕様オイルホール トラスコ品番195-5839 材質超硬 全長(mm)【OAL】50 コーティングノンコート 切削径(Φmm)【DC】3 フルート長(mm)【LCF】20 接続径(Φmm)【DCON】3
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷

OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。剛性があり長寿命なショートタイプです。
用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 材質超硬合金(K10) 表面処理ODコーティング 加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)
1本
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。使い勝手のよい、レギュラータイプです。
用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 材質超硬合金(K10) 表面処理ODコーティング 加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ショートサイズ 材質超硬 被削材砲金、アルミ類、FC全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ロングサイズ 材質超硬 被削材砲金、アルミ類、FC全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,900 税込20,790
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
36,980 税込40,678
59日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
59日以内出荷

1本
21,980 税込24,178
59日以内出荷

1本
59,980 税込65,978
59日以内出荷

1本
29,980 税込32,978
59日以内出荷

1本
24,980 税込27,478
59日以内出荷

1本
71,980 税込79,178
59日以内出荷

1本
22,980 税込25,278
59日以内出荷

1本
48,980 税込53,878
59日以内出荷

1本
29,980 税込32,978
59日以内出荷

1本
59,980 税込65,978
59日以内出荷

1本
77,980 税込85,778
59日以内出荷

1本
48,980 税込53,878
59日以内出荷

1本
56,980 税込62,678
59日以内出荷

1本
21,980 税込24,178
59日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
59日以内出荷

1本
18,980 税込20,878
59日以内出荷