超硬ドリル :「ちょうこう」の検索結果
特価
本日12月3日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質超微粒子
表面処理FIREコーティング
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
材質超硬
難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。
材質超硬
難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。
材質超硬
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
トラスコ品番181-5423
材質超硬
全長(mm)49
溝長(mm)18
先端角(°)118
刃径(mm)3.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
材質超硬
超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番234-0558
材質超硬
長さ(mm)【ドライバー】48
全長(mm)280
溝長(mm)232
表面処理TiNコート
給油方式内部給油
刃径(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー径(Φmm)16
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
材質超硬
全長(mm)89
溝長(mm)47
先端角(°)140
シャンク長(mm)40
表面処理FIREコート
シャンク径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。
材質超硬
難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。
材質超硬
幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番233-1187
材質超硬
全長(mm)103
溝長(mm)61
先端角(°)140
シャンク長(mm)40
表面処理FIREコート
シャンク径(mm)10
刃径(mm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。
材質超硬
センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。
用途一般鋼、アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。
材質超硬
サイズレギュラ
表面処理FIREコート
センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。
用途一般鋼、アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。
材質超硬
サイズレギュラ
表面処理FIREコート
センタリングと面取りを同時加工できます。
用途アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。
材質超硬
サイズレギュラ
表面処理無処理
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工
材質超硬
極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工
材質超硬
幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工
材質超硬
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質超微粒子
表面処理FIREコーティング
傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物
材質超硬
刃数3
先端角(°)180゜
表面処理FIREコート
超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工
トラスコ品番182-1749
材質超硬
全長(mm)70
溝長(mm)31
先端角(°)118
刃径(Φmm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質超微粒子
表面処理FIREコーティング
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工
材質超硬
傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物
材質超硬
刃数3
先端角(°)180
表面処理FIREコート
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質超微粒子
表面処理FIREコーティング
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質超微粒子
表面処理ノンコート
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質超微粒子
表面処理ノンコート
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質超微粒子
表面処理ノンコート
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。FIREコーティングにより長寿命です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1
2
3
次へ
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
超硬ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。