絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 11(1)
- 21.43(1)
- 21.5(2)
- 21.83(1)
- 22(2)
- 22.2(1)
- 22.22(1)
- 29(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
- 16(1)
- 32(1)
全長(mm)
- 141
- 40(137)
- 50(138)
- 52(127)
- 61(119)
- 65(143)
- 70(186)
- 75(169)
- 80(169)
- 86(131)
- 89(126)
- 90(117)
- 95(153)
- 100(206)
- 102(119)
- 117(120)
- 125(153)
- 133(136)
- 150(158)
- 200(129)
- 250(130)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(3)
- 鋼(2)
溝長(mm)
- 70(3)
- 73(1)
- 93(1)
表面処理
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(1)
- ホモ処理(1)
チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(1)
- グーリング(5)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ケナメタル(1)
モノタロウ・グーリング・OSG(オーエスジー)・ケナメタル

六角軸ドリル TiNコート
(261件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥36,980~税込¥40,678~1本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ドリルホルダ 5XD用
グーリング¥58,980税込¥64,8781本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
モジュラードリル KTFS
ケナメタル¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷から9日以内出荷KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク