絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.75(1)
- 6.8(3)
- 7(5)
- 7.2(2)
- 7.3(1)
- 7.4(1)
- 7.5(1)
- 8.5(1)
- 14.5(1)
- 15(1)
- 22.5(1)
- 22.8(1)
- 23(1)
- 23.5(1)
- 31(1)
シャンク径(Φmm)
- 12(1)
- 20(1)
- MT2(1)
全長(mm)
- 174
- 40(137)
- 50(138)
- 52(127)
- 61(119)
- 65(143)
- 70(186)
- 75(169)
- 80(169)
- 86(131)
- 89(126)
- 90(117)
- 95(153)
- 100(206)
- 102(119)
- 117(120)
- 125(153)
- 133(136)
- 150(158)
- 200(129)
- 250(130)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(7)
- 鋼(1)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(1)
溝長(mm)
- 76(1)
- 87(1)
- 93(6)
- 104(1)
76・87・93・104
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(2)
- ホモ処理(2)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- グーリング(8)
- ケナメタル(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 三菱マテリアル(1)
グーリング・ケナメタル・NACHI(不二越)・三菱マテリアル

ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS
三菱マテリアル¥6,698税込¥7,3681本翌々日出荷コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
深穴加工ドリル セミロング ダークマージン
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル セミロング ダークマージン
グーリング¥18,980税込¥20,8781本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番232-4390材質HSS全長(mm)174溝長(mm)93シャンクMT1表面処理ダークマージンねじれ角(°)130刃径(mm)7
アルミ深穴加工ドリル セミロング
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本20日以内出荷深穴加工定番、アルミニウム・アルミニウム合金加工に最適な高能率加工用ドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSSねじれ角(°)130
ドリルホルダ 5XD用
グーリング¥75,980税込¥83,5781本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷から20日以内出荷鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル セミロング TiNコート
グーリング¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
モジュラードリル KTFS
ケナメタル¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷から9日以内出荷KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク