絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.75(11)
- 0.8(18)
- 0.96(4)
- 0.97(7)
- 0.98(6)
- 0.99(7)
- 1(40)
- 1.01(6)
- 1.02(13)
- 1.03(7)
- 1.04(11)
- 1.05(10)
- 1.06(5)
- 1.51(5)
- 1.55(7)
- 1.59(6)
- 1.6(9)
- 1.61(4)
- 1.65(4)
- 1.7(11)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.71(4)
- 0.72(4)
- 0.73(4)
- 0.74(4)
- 0.75(11)
- 0.76(4)
- 0.77(4)
- 0.78(4)
- 0.79(4)
- 0.8(18)
- 0.965(2)
- 0.991(2)
- 1(21)
- 1.00(2)
- 1.01(2)
- 1.016(3)
- 1.02(2)
- 1.03(2)
- 1.041(3)
- 1.05(3)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 34
- 40(137)
- 50(138)
- 52(127)
- 61(119)
- 65(143)
- 70(186)
- 75(170)
- 80(169)
- 86(131)
- 89(126)
- 90(117)
- 95(153)
- 100(206)
- 102(119)
- 117(120)
- 125(153)
- 133(136)
- 150(158)
- 200(129)
- 250(130)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(28)
- ハイス(64)
- 粉末ハイス(1)
- 鋼(1)
シャンク形状
- ストレートシャンク(41)
溝長(mm)
- 8(1)
- 9(4)
- 10(16)
- 10.2(1)
- 11(19)
- 12(52)
- 24(1)
- 33(1)
- 43(1)
- 52(1)
- 57(1)
- 69(1)
- 75(1)
- 81(1)
- 87(1)
8・9・10・10.2・11・12・24・33・43・52・57・69・75・81・87
表面処理
- その他(4)
- チタン系コーティング(24)
- ノンコーティング(12)
- ホモ処理(6)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(3)
- グーリング(30)
- NACHI(不二越)(11)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
- エスコ(7)
- ワルター(5)
- 三菱マテリアル(4)
- 理研製鋼(4)
- 京セラ(3)
- タイテックス(3)
- イシハシ精工(2)
- TRUSCO(2)
- THECUT(2)
- 金森ドリル製作所(2)
- ウォーターミルズ(2)
- アックスブレーン(1)
- ムラキ(1)
- ギガ・セレクション(1)
- 大岡製作所(1)
- Super(1)
モノタロウ・グーリング・NACHI(不二越)・斎藤ツヰストドリル製作所・エスコ・ワルター・三菱マテリアル・理研製鋼・京セラ・タイテックス・イシハシ精工・TRUSCO・THECUT・金森ドリル製作所・ウォーターミルズ・アックスブレーン・ムラキ・ギガ・セレクション・大岡製作所・Super
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

ストレートドリル
(74件のレビュー)¥89税込¥981本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル パック
(39件のレビュー)¥699税込¥7691パック(10本)当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル TiNコート
(22件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥729税込¥8021パック(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥689税込¥7581パック(2本)当日出荷から9日以内出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481パック(10本)当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781箱(10本)当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
G-ストレートドリル
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881パック(5本)当日出荷から9日以内出荷独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781パック(10本)当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881パック(5本)当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
ステンレス用コバルトドリル
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481箱(10本)当日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
コバルトストレートドリル
グーリング(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(10本)当日出荷から9日以内出荷コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥5,498~税込¥6,048~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥6,498税込¥7,1481セット(10本)当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥8,498~税込¥9,348~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥3,998~税込¥4,398~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
多機能ストレートシャンクドリル 錐丸
THECUT¥3,998~税込¥4,398~1袋(10本)当日出荷から3日以内出荷先端角125°、ステンレス・アルミ・スチールなどの切削性抜群 ステンレスSUS303、304、316F、316Lの加工に最適 耐摩耗性に優れ、長寿命材質高級ハイス先端角(°)125加工内容穴加工
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS
THECUT¥3,598税込¥3,9581袋(5本)3日以内出荷先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い材質高級ハイス表面処理V2(TiCN)コーティングドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
ストレートドリル
エスコ¥2,190税込¥2,4091パック(10本)当日出荷から翌日出荷シンニング付。用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
ハイスストレートドリル
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281箱(10本)当日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
タイテックス HSSドリル Perform
ワルター¥2,498税込¥2,7481箱(5本)当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング