絞り込み
ブランド
  • ケナメタル(16)
  • 三菱マテリアル(14)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • NACHI(不二越)(10)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • タンガロイ(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 理研製鋼(1)
  • THECUT(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 24(15)
  • 24.5(12)
  • 25(17)
  • 25.5(18)
  • 26(23)
  • 26.5(20)
  • 27(24)
  • 27.5(10)
  • 28(21)
  • 28.5(13)
  • 29(21)
  • 29.5(10)
  • 30(23)
  • 30.5(8)
  • 31(19)
  • 31.5(7)
  • 32(22)
  • 33(8)
  • 34(8)
  • 35(8)
シャンク径(Φmm)
  • 32
  • 2(103)
  • 3(297)
  • 3.5(78)
  • 4(292)
  • 5(135)
  • 5.5(102)
  • 6(290)
  • 6.35(455)
  • 6.5(115)
  • 7(120)
  • 8(278)
  • 9(119)
  • 9.5(107)
  • 10(323)
  • 11(116)
  • 12(277)
  • 12.7(98)
  • 13(115)
  • 16(152)
  • 20(150)
全長(mm)
  • 125(2)
  • 130(3)
  • 132(2)
  • 133(3)
  • 135(3)
  • 139(3)
  • 158(3)
  • 170(3)
  • 180(3)
  • 200(3)
  • 210(6)
  • 215(3)
  • 220(7)
  • 225(8)
  • 230(8)
  • 235(6)
  • 240(6)
  • 245(6)
  • 252(3)
  • 255(12)
材質
  • コバルトハイス(25)
  • ハイス(11)
  • バナジウムハイス(2)
  • 粉末ハイス(5)
  • 超硬合金(1)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(16)
  • ストレートシャンク(13)
エンドミルシャンク・ストレートシャンク
溝長(mm)
  • 60(4)
  • 100(3)
  • 103(2)
  • 105(3)
  • 106(2)
  • 108(2)
  • 110(2)
  • 120(5)
  • 125(3)
  • 130(4)
  • 133(3)
  • 135(3)
  • 138(3)
  • 140(4)
  • 145(8)
  • 150(18)
  • 155(7)
  • 160(5)
  • 165(8)
  • 175(3)
60・100・103・105・106・108・110・120・125・130・133・135・138・140・145・150・155・160・165・175・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • PVDコーティング(2)
  • その他(1)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(16)
  • ノンコーティング(7)
  • 窒化ホモ処理(10)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・窒化ホモ処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル 座ぐり用三菱マテリアル(4件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDROSG(オーエスジー)
41,980税込46,178特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40関連資料技術情報はこちら(75MB)
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル THECUTTiNコーティング NCエンドミルシャンクドリルTHECUT
25,900税込28,490
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ミディアム三菱マテリアル
35,980税込39,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
3枚刃汎用ミディアムエンドミル 三菱マテリアル3枚刃汎用ミディアムエンドミル三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
ロングシャンクスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)ロングシャンクスロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷
スクエア 右直刃 2枚刃ロングシャンク
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質コバルトハイス外径公差(mm)0/-0.05
センター面取りミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)センター面取りミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
溶製ハイス使用C面取り用エンドミル
材質コバルトハイス刃数0表面処理ノンコーティングねじれ角30°刃径公差-0.03~0シャンク径公差h7シャンク形状エンドミルシャンク
MCガンドリル タンガロイMCガンドリルタンガロイ
109,800税込120,780特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質G2F
SGフラットドリル NACHI(不二越)SGフラットドリルNACHI(不二越)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高合金ハイス表面処理SGコーティング
SG-FAXオイルホールドリル NACHI(不二越)SG-FAXオイルホールドリルNACHI(不二越)
62,980税込69,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミ材まで、高速・高能率加工ができるオイルホールドリル
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHss公差h7先端角(°)135表面処理SG(TiCN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
SG-ESドリル NACHI(不二越)SG-ESドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼、型鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。 オーステナイト系ステンレス鋼には使用できません。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHSS公差h7先端角(°)135表面処理SG(TiCN)コート材料ハイスコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状2ブレーキ+X形シンニング
SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルホルダ住友電工ハードメタル
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。
被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金給油方式内部給油式FIG2
SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルホルダ住友電工ハードメタル
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
NC用ストレートドリル  NSD 27.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 27.0三菱マテリアル
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)27溝長(mm)150シャンク径(Φmm)32先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル  NSD 33.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 33.0三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)33溝長(mm)150シャンク径(Φmm)32先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル  NSD 31.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 31.0三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)31溝長(mm)150シャンク径(Φmm)32先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル  NSD 32.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 32.0三菱マテリアル
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)32溝長(mm)150シャンク径(Φmm)32先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル  NSD 30.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 30.0三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)30溝長(mm)150シャンク径(Φmm)32先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル  NSD 26.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 26.0三菱マテリアル
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)26溝長(mm)150シャンク径(Φmm)32先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル  NSD 34.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 34.0三菱マテリアル
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)34溝長(mm)150シャンク径(Φmm)32先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル  NSD 35.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 35.0三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)35溝長(mm)150シャンク径(Φmm)32先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル  NSD 28.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 28.0三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)28溝長(mm)150シャンク径(Φmm)32先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル  NSD 29.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 29.0三菱マテリアル
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)29溝長(mm)150シャンク径(Φmm)32先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
ロングテーパーエンドミル EIKO(栄工舎)ロングテーパーエンドミルEIKO(栄工舎)
76,980税込84,678
1本
翌々日出荷
ロング刃テーパーエンドミル 2枚刃
用途ロングテーパー加工材質コバルトハイス角度公差±5'
テーパーエンドミル 4枚刃 EIKO(栄工舎)テーパーエンドミル 4枚刃EIKO(栄工舎)
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 4枚刃
用途テーパー加工角度公差±5'
インデキサブルドリル 5Dタイプ P5D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 5Dタイプ P5DOSG(オーエスジー)
66,980税込73,678
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
インデキサブルドリル 4Dタイプ P4D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 4Dタイプ P4DOSG(オーエスジー)
63,980税込70,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング
インデキサブルドリル 3Dタイプ P3D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 3Dタイプ P3DOSG(オーエスジー)
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
インデキサブルドリル 2Dタイプ P2D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 2Dタイプ P2DOSG(オーエスジー)
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
インデキサブルドリル PHP OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル PHPOSG(オーエスジー)
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
モジュラードリル シャンク FDS-WD 1.5xD ケナメタルモジュラードリル シャンク FDS-WD 1.5xDケナメタル
87,980税込96,778
1個
8日以内出荷
KSEM PLUS 2°ホイッスルノッチシャンク本体
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD12D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
スロアウェイドリル DFSP ケナメタルスロアウェイドリル DFSPケナメタル
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
モジュラードリル シャンク FDS-WD 3xD ケナメタルモジュラードリル シャンク FDS-WD 3xDケナメタル
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KSEM PLUS 2°ホイッスルノッチシャンク本体
モジュラードリル シャンク FDS-WD 5xD ケナメタルモジュラードリル シャンク FDS-WD 5xDケナメタル
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KSEM PLUS 2°ホイッスルノッチシャンク本体

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル