絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)(5)
  • グーリング(4)
  • ワルター(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • タイテックス(2)
  • エスコ(1)
  • 京セラ(1)
  • GREAT TOOL(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 理研製鋼(1)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
  • ミネシマ(1)
  • 金森ドリル製作所(1)
  • 大岡製作所(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.2
  • 2(332)
  • 2.5(332)
  • 3(403)
  • 3.2(338)
  • 3.5(375)
  • 4(420)
  • 4.5(370)
  • 5(423)
  • 5.5(365)
  • 6(421)
  • 6.5(348)
  • 7(377)
  • 8(403)
  • 8.5(361)
  • 9(378)
  • 10(408)
  • 10.5(333)
  • 11(348)
  • 12(380)
  • 13(335)
シャンク径(Φmm)
  • 0.2(7)
  • 1(2)
  • 3(2)
全長(mm)
  • 19(12)
  • 21(1)
  • 25(1)
  • 38(1)
  • 38.1(1)
  • 45(1)
材質
  • その他(1)
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(15)
  • 粉末ハイス(1)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(1)
  • ストレートシャンク(9)
エンドミルシャンク・ストレートシャンク
溝長(mm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(6)
  • 3(7)
1・1.5・2・2.4・2.5・3
表面処理
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(7)
アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(2本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1パック(10本)
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(38件のレビュー)
9,598税込10,558
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ブリスターパック鉄工用ドリル 三菱マテリアルブリスターパック鉄工用ドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1パック(2本)
当日出荷
材質ハイス(高速度鋼)被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
単品ドリル刃1本入り ミネシマ単品ドリル刃1本入りミネシマ(10件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から7日以内出荷
日本製の高品質ドリルです。
材質HSSシャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクドリル(HSS)理研製鋼
11,980税込13,178
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用ドリル NACHI(不二越)鉄工用ドリルNACHI(不二越)
1,598税込1,758
1セット(2本)
当日出荷から6日以内出荷
マイクロドリル刃セット GREAT TOOLマイクロドリル刃セットGREAT TOOL
4,498税込4,948
1セット(20本)
当日出荷
真珠、貴金属、装飾品、精密機器、プリント基盤等の穴あけ加工に。
用途真珠、貴金属、装飾品、精密機器、プリント基盤等の穴あけ加工に材質HSS鋼
鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工 大岡製作所鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工大岡製作所
7,798税込8,578
1袋(10本)
4日以内出荷から7日以内出荷
日本製鉄工用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
材質HSS(ハイス)シャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
ファインマイクロドリル FDM-M 京セラファインマイクロドリル FDM-M京セラ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から46日以内出荷
ノンコート品
全長(mm)38.1
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm グーリング弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mmグーリング
32,980税込36,278
1箱(10本)
当日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応ワルター
8,498税込9,348
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロドリル 標準 タイプN 301 グーリングマイクロドリル 標準 タイプN 301グーリング
21,980税込24,178
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。
用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工材質粉末ハイス
ハイスドリル レギュラ グーリングハイスドリル レギュラグーリング
16,980税込18,678
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ドリル HS S柄 COSD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COSDNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1箱(10本)
7日以内出荷
材質HSS-CO
超硬小径ドリル  アルミナコート グーリング超硬小径ドリル アルミナコートグーリング
7,198税込7,918
1本
当日出荷から翌々日出荷
極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3
マイクロステップボーラーH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)マイクロステップボーラーHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
コートATH工具材料超硬
HSS-E ESUマイクロドリル 5D 左勝手 Φ0.2 タイテックスHSS-E ESUマイクロドリル 5D 左勝手 Φ0.2タイテックス
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-6983刃径(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
超硬マイクロツイストドリル ワルター超硬マイクロツイストドリルワルター
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
エマルション、オイル、MQLで使用可能です。ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。
用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E ESUマイクロドリル 5D Φ0.2 ワルターHSS-E ESUマイクロドリル 5D Φ0.2ワルター
14,980税込16,478
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6483刃径(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応) タイテックス内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)タイテックス
39,980税込43,978
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。先端角(°)140給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
12,800税込14,080
1袋(10本)
翌日出荷
鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。
材質HSS(ハイス)入数(本)10
黄銅用ストレートドリル CUSD 金森ドリル製作所黄銅用ストレートドリル CUSD金森ドリル製作所
7,998税込8,798
1ケース(10本)
3日以内出荷から8日以内出荷
ドリル HS S柄 COSDML NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COSDMLNACHI(不二越)
51,980税込57,178
1箱(10本)
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク
ドリル MD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル MD斎藤ツヰストドリル製作所
4,998税込5,498
1箱(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル