カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 32
- 2(327)
- 2.5(327)
- 3(397)
- 3.2(333)
- 3.5(367)
- 4(412)
- 4.5(363)
- 5(416)
- 5.5(360)
- 6(412)
- 6.5(332)
- 7(367)
- 8(390)
- 8.5(352)
- 9(368)
- 10(402)
- 10.5(326)
- 11(340)
- 12(371)
- 13(322)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(2)
- 12.65(1)
- 12.7(4)
- 13(1)
- 32(20)
- 40(8)
- M4(1)
- MT3(24)
- MT4(4)
全長(mm)
- 134(5)
- 180(2)
- 200(2)
- 235(3)
- 240(2)
- 245(4)
- 255(2)
- 315(12)
- 334(2)
- 340(5)
- 350(5)
- 400(5)
- 450(7)
- 500(5)
- 505(2)
- 600(6)
- 700(2)
- 800(3)
- 1000(4)
- 1200(1)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(23)
- ハイス(41)
- バナジウムハイス(3)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(1)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(3)
- ストレートシャンク(11)
- テーパシャンク(8)
溝長(mm)
- 74(6)
- 90(2)
- 105(1)
- 114(2)
- 120(2)
- 128(2)
- 150(2)
- 160(2)
- 165(5)
- 185(3)
- 195(17)
- 200(4)
- 250(3)
- 270(2)
- 300(7)
- 350(3)
- 400(5)
- 450(3)
- 500(3)
- 1050(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
74・90・105・114・120・128・150・160・165・185・195・200・250・270・300・350・400・450・500・1050・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(1)
- その他(3)
- アルミナ系コーティング(2)
- チタン系コーティング(18)
- ノンコーティング(13)
- ホモ処理(10)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- 理研製鋼(14)
- NACHI(不二越)(13)
- 三菱マテリアル(13)
- OSG(オーエスジー)(11)
- グーリング(8)
- コマドリル(3)
- タイテックス(3)
- 岡崎精工(2)
- ケナメタル(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- RPC(2)
- イシハシ精工(1)
- エスコ(1)
- タンガロイ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- ワルター(1)
- THECUT(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
理研製鋼・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・グーリング・コマドリル・タイテックス・岡崎精工・ケナメタル・EIKO(栄工舎)・RPC・イシハシ精工・エスコ・タンガロイ・BIGMAN(ビッグマン)・ワルター・THECUT・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
ノスドリル13形(1/2)
NACHI(不二越)(8件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から3日以内出荷電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。溝長l(mm)74全長L(mm)134材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
ノスドリル(大ノス)
理研製鋼¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用
三菱マテリアル(4件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781本当日出荷から9日以内出荷独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
鉄骨用テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥67,980税込¥74,7781本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
Gテーパシャンク スタンダードドリル
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
鉄骨用テーパドリル
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から9日以内出荷ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。用途鉄骨加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼ドリルのシンニング形状Nシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥52,980税込¥58,2781本当日出荷から9日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
Gテーパシャンク ショートドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥75,980税込¥83,5781本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
六角軸ドリルビット超ロング
コマドリル¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷から7日以内出荷全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS
三菱マテリアル¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
コバルトノスドリル(コバルト大ノス)
理研製鋼¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
TiN大ノスドリル
理研製鋼¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)135ねじれ角(°)40
ショートビット六角軸
BIGMAN(ビッグマン)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷二枚刃でケガキの負担、木屑をすくう負担を軽減します。螺旋形状とストレート形状を組み合わせることで、木屑の排出を良くし、木屑詰まりを軽減させます。特殊な焼き入れで軸部を強化し、太径サイズの穴あけによる軸折れを防止します。用途木材の貫通穴用のショートビットです。軸径(Φmm)六角軸シャンク6.35適合工具インパクトドライバー、電気ドリル、ドリルドライバー