絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 42
  • 2(326)
  • 2.5(326)
  • 3(397)
  • 3.2(333)
  • 3.5(367)
  • 4(410)
  • 4.5(363)
  • 5(419)
  • 5.5(360)
  • 6(414)
  • 6.5(332)
  • 7(366)
  • 8(388)
  • 8.5(350)
  • 9(364)
  • 10(398)
  • 10.5(321)
  • 11(336)
  • 12(367)
  • 13(319)
シャンク径(Φmm)
  • 13(1)
  • 32(2)
  • 40(1)
  • 42(3)
  • M4(1)
  • MT4(14)
全長(mm)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 229(1)
  • 255(1)
  • 280(1)
  • 330(1)
  • 354(1)
  • 370(11)
  • 425(1)
  • 450(3)
  • 475(1)
  • 500(4)
  • 505(1)
  • 525(1)
  • 555(1)
  • 600(3)
  • 625(1)
  • 650(1)
  • 800(4)
  • 1000(3)
材質
  • コバルトハイス(10)
  • ハイス(15)
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(1)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(1)
  • ストレートシャンク(1)
  • テーパシャンク(7)
溝長(mm)
  • 129(1)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 142(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 185(1)
  • 205(1)
  • 225(11)
  • 250(1)
  • 290(1)
  • 300(3)
  • 350(4)
  • 360(1)
  • 370(1)
  • 380(1)
  • 400(3)
  • 450(2)
  • 500(3)
  • 600(1)
129・130・135・142・150・160・185・205・225・250・290・300・350・360・370・380・400・450・500・600・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(4)
  • ホモ処理(6)
チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • 理研製鋼(7)
  • NACHI(不二越)(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • コマドリル(3)
  • 岡崎精工(2)
  • グーリング(2)
  • イシハシ精工(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • ケナメタル(1)
理研製鋼・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・コマドリル・岡崎精工・グーリング・イシハシ精工・OSG(オーエスジー)・ケナメタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
58,980税込64,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
34,980税込38,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
55,980税込61,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
63,980税込70,378特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
39,980税込43,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
66,980税込73,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
92,980税込102,278
1本
翌日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
六角軸ドリルビット超ロング コマドリル六角軸ドリルビット超ロングコマドリル
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
189,800税込208,780
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
六角軸ドリルビット コマドリル六角軸ドリルビットコマドリル(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)160
六角軸ドリルビット コマドリル六角軸ドリルビットコマドリル
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。法面工事。アンカー下穴あけに。ケミカルアンカー穿孔。以上の様な穴あけ工事に最適です。
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
99,980税込109,978
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
ハイスドリル 特長1 ホモ処理 グーリングハイスドリル 特長1 ホモ処理グーリング
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理グーリング
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
NC用ストレートドリル  NSD 42.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 42.0三菱マテリアル
41,980税込46,178
1本
3日以内出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)42溝長(mm)150シャンク径(Φmm)42先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
スロアウェイドリル DFT ケナメタルスロアウェイドリル DFTケナメタル
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
199,800税込219,780
1本
翌々日出荷から122日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
199,800税込219,780
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)
129,800税込142,780
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコートドリルのシンニング形状S形シンニング
ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 MCDNACHI(不二越)
86,980税込95,678
1本
5日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコート
ドリル コートHS S柄 SGEZ NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGEZNACHI(不二越)
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ドリル HS S柄 SLD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 SLDNACHI(不二越)
109,800税込120,780
1本
5日以内出荷
材質HSS-CO
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDROSG(オーエスジー)
99,980税込109,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
突撃テーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
オイルホールテーパーシャンクロングドリル 理研製鋼オイルホールテーパーシャンクロングドリル理研製鋼
259,800税込285,780
1本
翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル