絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 45
- 2(312)
- 2.5(313)
- 3(375)
- 3.2(312)
- 3.5(349)
- 4(389)
- 4.5(343)
- 5(395)
- 5.5(339)
- 6(392)
- 6.5(318)
- 7(357)
- 8(381)
- 8.5(339)
- 9(350)
- 10(391)
- 10.5(307)
- 11(335)
- 12(354)
- 13(314)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 32(1)
- 40(1)
- 42(3)
- 50(1)
- M4(1)
- MT4(14)
全長(mm)
- 208(1)
- 214(1)
- 233(1)
- 255(1)
- 335(1)
- 359(2)
- 375(11)
- 425(1)
- 450(3)
- 475(1)
- 500(3)
- 525(1)
- 585(1)
- 600(3)
- 625(1)
- 700(1)
- 735(1)
- 800(3)
- 1000(3)
材質
- コバルトハイス(10)
- ハイス(17)
- バナジウムハイス(1)
- 粉末ハイス(1)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(2)
- テーパシャンク(7)
溝長(mm)
- 133(1)
- 138(1)
- 146(1)
- 150(2)
- 190(1)
- 210(2)
- 230(11)
- 250(1)
- 290(1)
- 300(3)
- 350(4)
- 385(1)
- 400(3)
- 450(2)
- 490(1)
- 500(2)
- 600(1)
- 700(1)
133・138・146・150・190・210・230・250・290・300・350・385・400・450・490・500・600・700
表面処理
- チタン系コーティング(3)
- ノンコーティング(3)
- ホモ処理(8)
チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- 理研製鋼(7)
- NACHI(不二越)(5)
- 三菱マテリアル(5)
- グーリング(4)
- 岡崎精工(2)
- イシハシ精工(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ケナメタル(1)
理研製鋼・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・グーリング・岡崎精工・イシハシ精工・OSG(オーエスジー)・ケナメタル

ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥68,980~税込¥75,878~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から9日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)¥139,800税込¥153,7801本当日出荷から9日以内出荷MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
コアドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷から20日以内出荷仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
ハイスドリル 特長2 ホモ処理
グーリング¥299,800税込¥329,7801本20日以内出荷一般の用途で使用される汎用型(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
グーリング¥179,800税込¥197,7801本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥159,800税込¥175,7801本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
NC用ストレートドリル NSD 45.0
三菱マテリアル¥52,980税込¥58,2781本3日以内出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)45溝長(mm)150シャンク径(Φmm)42先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
スロアウェイドリル DFT
ケナメタル¥79,980税込¥87,9781個8日以内出荷から9日以内出荷DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)¥139,800~税込¥153,780~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコートドリルのシンニング形状S形シンニング